絞り込み
ブランド
- ホシザキ
- EBM(江部松商事)(67)
- TKG(63)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(49)
- TORAY(東レ)(48)
- クリタック(37)
- SUGICO(スギコ)(35)
- カンダ[厨房用品](27)
- キャンブロ(27)
- タイジ(24)
- 和田助製作所(20)
- ブリタ・ジャパン(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 河淳(14)
- テーブルクラフト(14)
- cotta(14)
- タニコー(11)
- KINGO(11)
- メイスイ(10)
- 象印マホービン(9)
- ブランドをもっと見る

チップアイスディスペンサー
ホシザキ¥629,800~税込¥692,780~1個6日以内出荷お冷やの提供をスマートに実現するチップアイスディスペンサー用途小さくて舌触りの良いチップアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ電源(V)単相100
シャトルアイスディスペンサー
ホシザキ¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷お冷やの提供をスマートに実現するシャトルアイスディスペンサー用途小さくて舌触りの良いシャトルアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ質量(kg)20外形寸法(mm)180×545×630電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)150/160貯氷量(kg)3製氷能力約11/13kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
アイスディスペンサー
ホシザキ¥799,800税込¥879,7801個6日以内出荷お冷やの提供をスマートに実現するアイスディスペンサー用途クリアでスリムな菱形氷はお冷や清涼飲料水におすすめ質量(kg)41外形寸法(mm)430×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)250/295貯氷量(kg)10製氷能力約32/34kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
ティーディスペンサー(茶葉タイプ)
ホシザキ¥499,800~税込¥549,780~1台6日以内出荷ワンタッチで入れたてのお茶。茶葉だから、味も香りも豊かな一杯に。用途くつろぎのひとときを届ける。お茶は、すばやく、美味しく、衛生的で、均一に抽出。仕様連続注出茶:約250杯(80ml/杯)温茶・温水・冷水電源(単相/V)100消費電力(W)(50/60Hz)1200/1200
電解水生成装置
ホシザキ¥529,800~税込¥582,780~1台6日以内出荷食の現場で日々、欠かすことができない衛生管理。 洗浄や除菌などの効果はもちろん、手軽さや扱いやすさなどの効率性も大事なポイントです。 効果と効率性を兼ね備えた新しい衛生管理。厚生労働省の次亜塩素酸水(電解水)の全成分規格に対応。仕様有効塩素:10~60mg/kg質量(kg)約7電源(V)単相100消費電力(W)170交換目安定期交換部品:電解槽1000時間交換目安水量(L/min)生成能力:最大5以下
ティーディスペンサー(パウダータイプ)
ホシザキ¥539,800~税込¥593,780~1台6日以内出荷一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。 煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。色黒消費電力(W)1035/1075タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L)能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出]容量(kVA)1.20(12.0A)電源(単相/V)100排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)使用周囲温度(℃)5~35給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ)温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付設置場所屋内タイマー週間タイマー冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃)
シャトルアイスディスペンサー
ホシザキ¥629,800税込¥692,7801台8日以内出荷スリム&コンパクト設計でオフィスなどにピッタリなアイスディスペンサーです。貯水キャビネット付きで配管工事も不要です。トラスコ品番835-8084寸法(mm)氷:23×23×14質量(kg)34タイプボタン抽出タイプ電源(V)単相100消費電力(W)150/160タンク容量(L)約10電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)150/160本体寸法(mm)奥行553本体寸法(mm)高さ1405本体寸法(mm)幅180貯氷量(kg)3製氷能力(室温20℃、水温15℃、50/60HZ):約10/9分(製氷量約85g、27個)、(室温30℃、水温25℃、50/60HZ):約12/11分(製氷量約85g、27個)
キューブアイスディスペンサー
ホシザキ¥619,800~税込¥681,780~1個6日以内出荷ホテル、病院、スーパーなど多彩なシーンで使用されているキューブアイスディスペンサー用途ワンタッチで角氷を衛生的に放出電源(V)単相100