7ページ目: サービス機器類

500件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KINGO 多角型ジュースディスペンサー KINGO

    KINGO 多角型ジュースディスペンサー

    KINGO
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    容量:6L材質:ステンレス、ポリカーボネイト。仲古付
  • SA18-8トレー収納ラック TKG

    SA18-8トレー収納ラック

    TKG
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    トレー収納有効内寸法:75最大収納数:キヤンブロ丸型 ノンスリップトレー 1400CT8枚 サービストレー14インチ8枚 サービストレー16インチ8枚 18-0丸盆14インチ15枚
    高さ(mm)(手前)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×210TKG品番9-0854-1101TKG品番(2017)6-0771-1401
  • 木製トレースタンド タカハシ産業

    木製トレースタンド

    タカハシ産業
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    トレースタンドトレースタンドはコーヒーショップ、ファミリーレストランに見られるアメリカンスタイルのトレーサービスに使用されます。二人前以上の料理を大きめなトレーで客席まで運び、テーブルサイドにトレースタンドを置き、その上にトレーをのせて、料理をお客様へだします。トレースタンドを使った、ウェーター、ウェートレスサービスを是非あなたのお店にも取り入れてください。
    材質チューリップウッド質量(kg)1.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×750TKG品番9-0853-1001TKG品番(2017)6-0766-0701
  • ケヤキ目徳利袴(溜) TKG

    ケヤキ目徳利袴(溜)

    TKG
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    ABS樹脂・ウレタン塗装(耐熱75℃)
    材質ABS質量(g)70内径(Φmm)71品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0839-0801TKG品番(2017)6-0757-0901
  • 黒金線切立徳利袴 TKG

    黒金線切立徳利袴

    TKG
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    木質樹脂・ウレタン塗装(耐熱75℃)
    材質メラミン質量(g)50内径(Φmm)68品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0839-0701TKG品番(2017)6-0757-0801
  • ニッセイ 遠赤外線温蔵庫 アンナカ

    ニッセイ 遠赤外線温蔵庫

    アンナカ
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
    遠赤外線温蔵庫遠赤効果でお料理の乾燥を抑え、芯からやさしく保温。遠赤外線パネルヒーター採用で温度ムラを少なくしました。ガラス扉なので収納状態が一目でわかります。庫内温度が50℃~90℃までお料理に合わせて自由に調節が できます。棚板の位置が自由に移動ができるので大変便利です。
    仕様3段固定キャスター材質質量(kg)15容量(L)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×390×533TKG品番9-0844-1001TKG品番(2017)6-0750-1001
  • ニッセイ 弁当温蔵庫 アンナカ

    ニッセイ 弁当温蔵庫

    アンナカ
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
    お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。 標準弁当箱 175×120×H45です。
    材質電源(V)100 50/60Hz安全装置マイクロテンプ(10A 113℃)温度制御固定サーモスタット
  • KINGO 湯煎式電気スープジャー TKG

    KINGO 湯煎式電気スープジャー

    TKG(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。 スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。 お料理にやさしい「湯煎式」
    材質ステンレススチール電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.6温度調節室温~100℃(ダイヤル式)
  • アダプターバー No.1 ST・PC・陶器 TKG

    アダプターバー No.1 ST・PC・陶器

    TKG
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。
    材質18-8ステンレスサイズ1/2・1/3用寸法(縦×横)(mm)334×27TKG品番9-0819-0201TKG品番(2017)6-0731-0201
  • 酒タンポ 前川金属工業所(宝こづち印)

    酒タンポ

    前川金属工業所(宝こづち印)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    大まかな容量が分かる。
    用途酒の燗に。材質(本体)アルミ品名・タイプ酒燗器
  • アクリルランプウォーマー SUGICO(スギコ)

    アクリルランプウォーマー

    SUGICO(スギコ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    ホットさせるあたたかさ。 作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。 保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!
    付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×530
  • タイジ全自動酒燗器用キャッパー タイジ

    タイジ全自動酒燗器用キャッパー

    タイジ
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • UK ヒートランプ ラウンドベースA 三宝産業

    UK ヒートランプ ラウンドベースA

    三宝産業
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    シングルのシンプルなヒートランプ
    TGK品番1-1676-1101材質18-8ステンレス電源単相100V直径×高さ(mm)255×710
  • TKG アルミ 1/1ホテルパン用  カウンタートップラック(7段) TKG

    TKG アルミ 1/1ホテルパン用 カウンタートップラック(7段)

    TKG
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    混雑するキッチンのちょっとしたスペースに!
    用途用途:熱い料理をさます際や仕込み料理の置き場所に、ホテルパンをラックに収納する事により作業台のスペースを有効活用する事ができます。TGK品番1-1185-0101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)581×408×690棚板寸法(mm)幅20棚板有効寸法(mm)間口344
  • 浄水ボトル用交換カートリッジ クリアイン浄水ボトルカートリッジ 3個入り タカギ

    浄水ボトル用交換カートリッジ クリアイン浄水ボトルカートリッジ 3個入り

    タカギ
    4,098税込4,508
    1箱(3本)
    翌日出荷
    カートリッジを取り付け、水道水を注ぐだけで浄水を楽しめます。クリアイン浄水ボトル500の交換用カートリッジです。
    用途自宅外で浄水を楽しみたい方、持ち歩きたい方に。容量(L)0.5交換目安2ヶ月(1日2L使用の場合)ろ過流量1L/分
  • クリアイン浄水ボトル500(GB) タカギ

    クリアイン浄水ボトル500(GB)

    タカギ
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    カートリッジを取り付け、水道水を注ぐだけで浄水を楽しめます
    用途自宅外で浄水を楽しみたい方、持ち歩きたい方に。ベージュ容量(L)0.5交換目安2ヶ月(1日2L使用の場合)ろ過流量1L/分
  • ハロゲンヒーター用アダプター ミツバ電陶

    ハロゲンヒーター用アダプター

    ミツバ電陶
    798税込878
    1個
    翌々日出荷
    口金E26~E11への変換アダプターです。ハロゲン電球等をご利用頂けます。磁器製(セト製)のため熱に強く、メッキ加工済みなので、サビにも強いのが特徴です。
  • 丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ)

    丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付

    SUGICO(スギコ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
    タイプペンダントタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1280カバー寸法(mm)Φ73×H96可動範囲(mm)(全長)約800~1500
  • 丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ)

    丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付

    SUGICO(スギコ)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
    タイプフレキシブルタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1200カバー寸法(mm)Φ126×H165
  • ランプウォーマー(壁掛) 白球付 SUGICO(スギコ)

    ランプウォーマー(壁掛) 白球付

    SUGICO(スギコ)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    ランプの高さを5段階で調節可能
    用途※壁面取付け用のビス及びアース線は付属しておりません。材質【本体】ステンレス【カサ】アルミ(シルバーメタリック)寸法(mm)485×183×H435電源(V)単相100消費電力(W)250×2スイッチあり電源コード約2m
  • トムリンソン プラスチック フォーセット SUGICO(スギコ)

    トムリンソン プラスチック フォーセット

    SUGICO(スギコ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    フルーツジュース・紅茶・コーヒー・ミルクなど全ての飲料水用。です。
    材質【本体】ポリプロピレン【ボンネット】ナイロン流量(L/min)8耐熱温度(℃)77モデルSPB1
  • トムリンソン セルフクローズ フォーセット SUGICO(スギコ)

    トムリンソン セルフクローズ フォーセット

    SUGICO(スギコ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    コーヒーアーン用です。
    付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7.9耐熱温度(℃)100モデルTL-S
  • トムリンソン セルフクローズ フォーセット SUGICO(スギコ)

    トムリンソン セルフクローズ フォーセット

    SUGICO(スギコ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    飲物用断熱コンテナーに最適です。
    材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)6.8耐熱温度(℃)100モデルTL-S-M
  • トムリンソン プラスチック フォーセット SUGICO(スギコ)

    トムリンソン プラスチック フォーセット

    SUGICO(スギコ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    フルーツジュース・紅茶・コーヒー・ミルクなど全ての飲料水用です。
    材質【本体】ポリプロピレン【ボンネット】ナイロン流量(L/min)8耐熱温度(℃)77モデルSPB
  • トムリンソン カップトリップ フォーセット SUGICO(スギコ)

    トムリンソン カップトリップ フォーセット

    SUGICO(スギコ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    セルフサービス用ディスペンサーに最適です。温・冷飲物万能タイプ
    付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7耐熱温度(℃)100モデルTL-TSC
  • トムリンソン ユニオンナットシャンク SUGICO(スギコ)

    トムリンソン ユニオンナットシャンク

    SUGICO(スギコ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)モデルTL-A16C
  • トムリンソン スモールサイズ フォーセット SUGICO(スギコ)

    トムリンソン スモールサイズ フォーセット

    SUGICO(スギコ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    湯、その他飲物用に最適です。80℃の湯、連続使用可能
    付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)耐熱温度(℃)100モデルTL-PPSC-BR-8
  • 浄水カートリッジ タカギ

    浄水カートリッジ

    タカギ
    6,198税込6,818
    1個
    9日以内出荷
    【浄水能力】総ろ過水量:1,200L、除去率:80%、JIS S 3201 試験結果。遊離残留塩素。CAT <農薬>。※2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジン。2-MIB <かび臭>。※2-MIB:2-メチルイソボルネオール。溶解性鉛。JWPAS B 試験結果(JWPAS Bとは浄水器協会で定めた規格基準)。PFOSおよびPFOA
    用途キッチンや給湯室の水道水で浄水を飲みたい方に。適合H880R、H880R2ホワイト高さ(mm)97.5奥行(mm)54交換目安2ヶ月(1日20L使用の場合)、3ヶ月(1日15L使用の場合)、4ヶ月(1日10L使用の場合)ろ過材の種類活性炭、不織布、イオン交換体ろ過流量3.0L/分最小動水圧(使用可能)0.05MPa
  • 「フードウォーマーディッシュ(Dish)」 サンコー[日用品]

    「フードウォーマーディッシュ(Dish)」

    サンコー[日用品]
    8,098税込8,908
    1個
    翌々日出荷
    最大130℃まで温まり、最後のひとくちまで出来立ての温かさをキープする保温プレート。
    セット内容本体、皿、シリコンリング、日本語取扱説明書材質本体:ABS、PP、強化耐熱ガラス、皿:アルミ+シリコン加工、シリコンリング:シリコン消費電力(W)150電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約1.4本体質量(g)約740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/250×295×23、皿/255×255×20設定温度(℃)80~130(1時間でオートオフ)
  • 18-8飲み物入 SUGICO(スギコ)

    18-8飲み物入

    SUGICO(スギコ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    便利なフォーセット(蛇口)付です。
    材質SUS304容量(L)約15板厚(mm)0.8直径×高さ(mm)310×255
  • JAPAN MADE 酒タンポ2合 CAPTAIN STAG

    JAPAN MADE 酒タンポ2合

    CAPTAIN STAG
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    丈夫な18-8ステンレス製でアウトドアシーンに最適。2合の酒タンポ(1合=約180ml)。しっかりした太い線材ハンドルで安心。お茶の湯煎に。ゆっくりと均一に温められるため、ホットワインの湯煎にも最適。各ドリンクのサーバーとしても。スタッキング可能。
    材質18-8ステンレス鋼質量(g)178適合容量(mL)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×155×160
  • 電気ホットショーケース ニッセイ

    電気ホットショーケース

    ニッセイ
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレスで美しく衛生的。しかも頑丈
    幅(mm)300質量(kg)15高さ(mm)460奥行(mm)400
  • キャンブロGNフードパントローリー1/1 キャンブロ

    キャンブロGNフードパントローリー1/1

    キャンブロ
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    鋼鉄のように丈夫で湿気に強く、錆びや腐食を防止する複合素材を使用しています。 各レール端に3mmのパンストッパーが成形されており、 回転時や移動時にフードパンをレール上に保持します。
    幅(mm)731車輪径(Φmm)127×4奥行(mm)438
  • GNフードパントローリー用ストッパー キャンブロ

    GNフードパントローリー用ストッパー

    キャンブロ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)120高さ(mm)1360奥行(mm)35爪長さ(mm)【フードパントローリー】20【ベーカリーパントローリー】45
  • アルティメット ベーカリーパントローリー キャンブロ

    アルティメット ベーカリーパントローリー

    キャンブロ
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷
    鋼鉄のように丈夫で湿気に強く、錆びや腐食を防止する複合素材を使用しています。 各レール端に3mmのパンストッパーが成形されており、 回転時や移動時にフードパンをレール上に保持します。
    幅(mm)783車輪径(Φmm)127×4奥行(mm)516棚間隔(mm)77有効間口(mm)【棚板】408棚板幅(mm)45
  • タオルウォーマー コンパクト ナビス(アズワン)

    タオルウォーマー コンパクト

    ナビス(アズワン)
    14,998税込16,498
    1個
    当日出荷
    日本製のバイメタルを搭載しているため、安定した温度制御が可能です。シンプルな白を基調としたデザインで空間に馴染みます。
    付属品棚・バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金質量(kg)4.5容量(L)7(おしぼり約35本)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)130温度調節バイメタル式サーモスタット×1個外寸法(mm)330×280×360アズワン品番8-810-01庫内寸法(mm)255×195×145庫内温度(℃)約75±10(庫内中央部)
  • 本体洗浄用カートリッジ(カルシウム除去専用) Panasonic(パナソニック)

    本体洗浄用カートリッジ(カルシウム除去専用)

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ランプウォーマー用コード長さ調節金具 SUGICO(スギコ)

    ランプウォーマー用コード長さ調節金具

    SUGICO(スギコ)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    ペンダントコードを約500mm調整できます。
    材質ステンレス材寸法(mm)40×100
  • ランプウォーマー 白球付 SUGICO(スギコ)

    ランプウォーマー 白球付

    SUGICO(スギコ)
    70,980税込78,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
    用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)寸法(mm)355×450×H485電源(V)単相100消費電力(W)250×2
サービス機器類