カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(115)
- 平野製作所(66)
- クイジナート(65)
- エフ・エム・アイ(56)
- アルファ・ローヤル(47)
- 千葉工業所(35)
- ハッピージャパン[厨房用品](31)
- ボニー(30)
- エス・シー・テクノ(26)
- 中部コーポレーション(21)
- cotta(15)
- ドリマックス(13)
- アサヒ(12)
- 下村工業(11)
- ハッピージャパン(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ハミルトンビーチ(9)
- カンダ[厨房用品](9)
- 旭(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ボニー ミートチョッパー ハードナイフ
ボニー(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。プレート径:80ロート径 :140×100処理能力 :1.8kg/分標準仕様:3.2mmプレート付。肉押棒付。ボニー ミートチョッパーのプレート種類目のサイズ 1.2mm 1.6mm 1.9mm 2.4mm 3.2mm 4.0mm 4.8mm 6.4mm 8.0mm 9.6mm 12.8mm 15.8mm 19.2mm材質SCM440
電動ネギ平ジュニア
千葉工業所¥43,980税込¥48,3781個当日出荷薬味切り&はす切りを一台でこなす、便利なネギ切り機電源 :単相100V消費電力 :130W定格時間 :30分輪切投入口 :35×40mmはす切投入口:35×40mm。白ネギの薬味切りとはす切り(ネギラーメンなど に最適)を一台で処理できる、全く新しいタイプ のネギ切り機。 投入口が2カ所あり即座に使い分けができます。材質ABS PC質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×200×220TKG品番9-0671-0601TKG品番(2017)6-0593-0601
10PRO用プッシャースリーブ
クイジナート(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様10PRO専用部品名称プッシャースリーブアズワン品番2-3727-14TKG品番9-0643-0305TKG品番(2017)6-0571-0305
パナソニック フードプロセッサー
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台欠品中食洗機対応でお手入れかんたん!。3種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)2.7消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
クイジナートハリケーンブレンダー
クイジナート¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ジュース、スムージー、スープ作りはもちろん、離乳食や介護食作りにも活躍します。 透明度が高く、耐久性、耐破損性に優れたトライタンボトル。 High・Lowの2スピード(パルス機能付き)。 スイッチは使いやすいタッチパッド方式です。材質本体/ABS樹脂、容器/トライタン、ブレード/ステンレスボトル質量(kg)3.6品番CBT-PRO1500-J容量(L)1.75電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)190×250×440消費電力(W)900無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:14000、High:18000定格容量1.5L(Cold)、1.0L(Hot)TKG品番9-0655-0101
ボニー ミートチョッパー プレート
ボニー(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。材質SKS93
電動 ベジスライサー
千葉工業所(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)材質ABS PA質量(kg)6.4間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])148電源(単相/V)100 50/60Hz調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)定格時間(分)30処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚)TKG品番9-0661-0301TKG品番(2017)6-0585-0301
プッシャースリーブ
クイジナート¥6,998税込¥7,6981個当日出荷型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg仕様N7JPG用部品名称プッシャースリーブTKG品番9-0643-0205TKG品番(2017)6-0571-0205
タイガー マイコンフードプロセッサー
タイガー魔法瓶¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷容器は軽くて丈夫なステンレス製。ディンプル加工で食材が周囲にはりつきにくくなっています。スープやジュース等の液体、生クリームのホイップも調理可能です。4つの調理コースを採用。(みじん・ミンチ、おろし・スープ、ホイップ、パンこね)付属品カッターブラシ、へら付きブラシ、レシピブック質量(kg)2.6色ブラック容量(mL)600(液体)消費電力(W)160回転数(min-1[r.p.m])1600/2800容量(g)最大650(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×172×238電源(単相/V)100定格時間(分)30
ウィンナー用口金
田中糧機製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷用途ウィンナー用材質真鍮ニッケルメッキ全長(mm)100内径(Φmm)10TKG品番9-0683-0901TKG品番(2017)6-0604-1101
電動 スーパーおろし丸
千葉工業所(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。 従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。 部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。材質ABS PA質量(kg)3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×310定格時間(分)15処理能力1分間2~3kg投入口幅(mm)Φ50TKG品番9-0674-1001TKG品番(2017)6-0596-0901
クイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型)
クイジナート¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷から7日以内出荷プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー容量(L)4.2消費電力(W)370/480コード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)30回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
10PRO・小型用ミディアムシュレッダー
クイジナート¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷仕様10PRO専用部品名称ミディアムシュレッダーTKG品番9-0643-0316TKG品番(2017)6-0571-0316
10PRO・小型用1mmスライサー
クイジナート¥3,188税込¥3,5071個当日出荷仕様10PRO専用部品名称1mmスライサーTKG品番9-0643-0308TKG品番(2017)6-0571-0308
クイジナート(中型)専用 グレイティング ディスク
クイジナート¥5,998税込¥6,5981個当日出荷型 式:DLC-7J2G(中型)仕様中型専用部品名称グレイティングディスク(おろし金)TKG品番9-0643-0209TKG品番(2017)6-0571-0209
クイジナートNXJ2専用 プッシャースリ ブ
クイジナート¥7,998税込¥8,7981個当日出荷型 式:DLC-NXJ2PG(大型)仕様NXJ2専用部品名称プッシャースリーブTKG品番9-0643-0105TKG品番(2017)6-0571-0105
クイジナートNXJ2専用 カバー
クイジナート¥7,998税込¥8,7981個当日出荷型 式:DLC-NXJ2PG(大型)仕様NXJ2専用部品名称広口フィードチューブ付カバーTKG品番9-0643-0104TKG品番(2017)6-0571-0104
電動大根おろし器
YAMAZEN(山善)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。質量(kg)0.9色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60コード長さ(m)1.2容量(g)最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの)安全装置安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない)時間おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×22定格時間3分(3分間使用、20分間以上休止)
KHS クイックブレンダーDX
貝印¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷つぶす、まぜる、あわだてる。あなたの料理 マルチにサポート!!。これ1台で、肉や魚のミンチ、野菜のマッシュ(スープやソース 作りなど)、果物や野菜を使ったジュースづくり、ドレッシングやマヨネー ズ の撹拌、生クリームの泡立て、乾物をパウダー状に砕く作業など、毎日の調理、凝った料理、離乳食づくりなど幅広く活躍する万能マシンです。徐々に回転が上がるスロースタート機能で、食材が飛び散りにくく、ワイヤーが取り外せるようになってお手入れもカンタン。スペースを取らないコンパクトな設計のスタンドで、収納時も場所をとりません。美肌、風邪予防、老化防止などを考えた、貝印オリジナルのレシピ17種類を掲載したレシピブックもついています。材質ハンドル/ポリプロピレン、スイッチ/オレフィン系エラストマー樹脂、グラインダー/AS樹脂、ふた/AS樹脂、パウダープレート/AS樹脂、ガード/アルミニウム合金、シャフトその他金属部/ステンレススチール、その他樹脂部/ABS樹脂質量(g)960アズワン品番64-9291-90TKG品番9-0657-0401
アサヒ スーパーフードプロセッサー用部品ワークボール蓋
旭¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷UPER FOOD PROCESSER マスターチョッパー短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。適合品番AFP-1TKG品番9-0641-0104TKG品番(2017)6-0575-0104
ヘルシーミンサー
貝印(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷手軽にミンチが出来るハンドル式のミンサーです。 簡単に交換出来る細目と粗目の2枚のアタッチメントがついているので、ミンチの粗さを調節出来ます。材質本体/キャップ・ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度60℃)、スクリュー/ポリアセタール(耐熱温度120℃)、材料投入口/AS樹脂(耐熱温度70℃)、材料押さえ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ディスク(細目・粗目)・カッター/ステンレス刃物鋼質量(g)1049本体寸法(mm)270×123×224RoHS指令(10物質対応)対応
フランクフルト用口金
田中糧機製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷用途フランクフルト用材質真鍮ニッケルメッキ全長(mm)105内径(Φmm)13TKG品番9-0683-1001TKG品番(2017)6-0604-1201
電動つまきり君
千葉工業所¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷「つまきり君」に電動タイプが登場しました。手間を省いて・すばやく・カンタンに…!電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:80W定格時間 :30分処理能力 :1時間40~50本標準セット :クシ刃1.0mm・2.5mm別売 :クシ刃4.0mmがあります。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。 2種類(1.0mm幅・2.5mm幅)のカセット式刃物台を標準装備。 粗さの変更、刃物の洗浄お手入れが大変ラクになりました。モーター着脱式で丸洗いができます。刺身のツマに限らず、サラダ作り、切千大根、なます、ポテトバ スケットなど、アイデア次第でいろいろと利用できます。材質SUS ABS PC質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×180×205TKG品番9-0676-0201TKG品番(2017)6-0598-0201
10PRO・小型用2mmスライサー
クイジナート¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様10PRO専用部品名称2mmスライサーTKG品番9-0643-0313TKG品番(2017)6-0571-0313
広口フィールドチューブ付カバー
クイジナート¥6,998税込¥7,6981個当日出荷型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg仕様N7JPG用部品名称広口フィードチューブ付カバーTKG品番9-0643-0204TKG品番(2017)6-0571-0204
フードプロセッサー M
クイジナート¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷材質【本体】ABS樹脂【容器】ポリカーボネート【ブレード(刃・軸)】ステンレス、ナイロン、アセタール樹脂寸法(mm)140×215×325質量(kg)3.3消費電力(W)190回転数(min-1[r.p.m])1500~1800(無負荷時)電源AC100V(50-60Hz)電源コード(m)1.5定格時間10分
簡単みじん切りチョッパー
竹原製缶¥899税込¥9891個翌々日出荷材質:【本体】PS樹脂【ゴム足】TPR樹脂【蓋】ポリプロピレン・ABS樹脂・POM樹脂【ハンドル】ABS樹脂【刃】ステンレス。耐熱温度:80℃。引っ張る回数によって食材の細かさを調整できます。コンパクトなサイズで収納も簡単です。寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×90
フードプロセッサー コンボ
recolte(レコルト)(1件のレビュー)¥9,000税込¥9,9001台7日以内出荷みじん切りやペーストなど、ちょっと面倒な料理の下ごしらえはもちろん、生クリームやメレンゲの泡立てや、力が必要となるパンやパスタ生地のこねまでできる"1台7役"の万能フードプロセッサー。3種類のアタッチメントと2種類のボウルを組み合わせて、基礎的な調理から、本格的な料理まで幅広く楽しめます。使用容量は約1000mL。2種類のボウルが重ねられてスッキリ収納。セット内容本体・ボウルカバー・クリアボウル・ステンレスボウル・ブレード・泡立てパーツ・コネパーツ・すべり止めマット・ふた・お手入れブラシ・専用レシピブック質量(kg)約1.4(本体・クリアボウル・ボウルカバー・ブレード含む)色クリームホワイト容量(mL)約1000(MAXライン)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×235(本体・クリアボウル・ボウルカバーセット時)使用時間(分)ブレード:1、こねパーツ・泡立てパーツ:4、共通:動作後約30以上休止

































![ハッピー ネギーOHC-13・50用 蝶ナット ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27391596-180827-02.jpg)