絞り込み
容量(L)
消費電力(W)
ブランド
- エス・シー・テクノ(14)
- クイジナート(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- エレクトロラックス・プロフェッショナル(6)
- ハミルトンビーチ(5)
- エフ・エム・アイ(4)
- T-fal(ティファール)(3)
- タマハシ(3)
- 旭(3)
- ラドンナ(3)
- recolte(レコルト)(3)
- アサヒ(2)
- 貝印(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- タイガー魔法瓶(2)
- ロボクープ(2)
- cotta(2)
- オークローンマーケティング(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フードプロセッサー
YAMAZEN(山善)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。 大容量フードプロセッサー。 おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。 取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。 おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1色ホワイト消費電力(W)200容量(g)500(最大調理)安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ電源コード(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止)回転数(回/分)約2500
コードレス カプセルカッター ボンヌ
recolte(レコルト)¥9,000税込¥9,9001台当日出荷から5日以内出荷コードレスで場所を選ばず使える、コンパクトでパワフルなフードプロセッサー。ガラス製のカップは、食材が飛び散らない[カバー]付きで、液体の撹拌も可能。”刻む混ぜる砕く練るつぶす鬼おろしおろし泡立てる”の1台8役をこなします。容量は最大約500ml。セット内容本体・カバー・ガラスカップ・4枚刃ブレード・プレートシャフト・両面おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用USBケーブル(Cタイプ)材質本体・両面おろしプレート・泡立てプレート:ABS樹脂、ブレードシャフト・プレートシャフト:POM、ブレード:ステンレス、ガラスカップ:ガラス、カバー:AS樹脂、スパチュラ:ポリプロピレン質量(kg)1.5容量(mL)500電源(V)DC5/2.0Aコード長さ(m)USB:0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×128×230定格時間(分)1(両面おろしプレート、泡立てプレート使用時:2)充電時間(時間)3.5
カプセルカッター ボンヌ
recolte(レコルト)¥6,500税込¥7,1501台当日出荷から5日以内出荷一台で潰す・混ぜる・刻む・砕く・練る・泡立てる・おろすの7役をこなす、カプセル型フードプロセッサー。 フランス語で"お手伝いさん"という意味の"Bonne"は、面倒な下拵えをとっても楽チンにしてくれる優れもの。カップの中で作業が完結するため洗い物も少なく便利。カップは哺乳瓶にも使われているトライタン製。離乳食作りをスタートされる方にもお勧めです。 毎分2万4000回転するパワフルモーターと切れ味のよい4枚刃の[ブレード]で、市販の氷や冷凍フルーツもあっという間に粉砕。かき氷やクラッシュアイス作りもお手のものです。セット内容本体・カップ・カバー・ブレード・シャフト・おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用レシピブック質量(kg)約1.1容量(mL)500(カップのMAXラインまで)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)260コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×117×234定格時間(分)ブレード使用時:1、泡立て・おろしプレート使用時:2モーター回転数(min-1[r.p.m])24000
フードプロセッサー
クイジナート¥43,980税込¥48,3781個当日出荷小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。 小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。 軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー質量(kg)5.6容量(L)1.9消費電力(W)330コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800TKG品番9-0643-0301TKG品番(2017)6-0571-0301
パナソニック フードプロセッサー
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷食洗機対応でお手入れかんたん!。プラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ。ステンレス製ナイフカッターで下ごしらえがカンタン・スピーディに。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる。モーター保護装置機能付。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)1.9消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型)
クイジナート(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。消費電力(W)360/380容量(L)3付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシコード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)25回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
クイジナートハリケーンブレンダー
クイジナート¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ジュース、スムージー、スープ作りはもちろん、離乳食や介護食作りにも活躍します。 透明度が高く、耐久性、耐破損性に優れたトライタンボトル。 High・Lowの2スピード(パルス機能付き)。 スイッチは使いやすいタッチパッド方式です。消費電力(W)900容量(L)1.75材質本体/ABS樹脂、容器/トライタン、ブレード/ステンレスボトル質量(kg)3.6品番CBT-PRO1500-J電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)190×250×440無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:14000、High:18000定格容量1.5L(Cold)、1.0L(Hot)TKG品番9-0655-0101
フードプロセッサー L
クイジナート¥29,980税込¥32,9781個当日出荷材質【本体】ABS樹脂【容器】ポリカーボネート【ブレード(刃・軸)】ステンレス、ナイロン寸法(mm)177×248×350質量(kg)5.1消費電力(W)300電源AC100V(50-60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500~1800電源コード(m)1.5定格時間10分
フードプロセッサー コンパクト ミニ チョッパー ミキサー
YAMAZEN(山善)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷置き場所に困らないコンパクトで中身が見えるミニチョッパー。調理物が見やすいクリア容器。ワンプッシュで簡単調理。用途フードカッター、フードチョッパーとして。みじん切り、ミンチなどに。簡単 下ごしらえ 薬味 野菜 カット みじん切り器 時短 便利 料理 調理器具 玉ねぎ にんにく きゅうり キッチン用品 キッチンツール きざむ 混ぜる質量(kg)0.66電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65容量(g)最大調理容量:(肉)180、(玉ねぎ)200、(人参)180、(食パン)1枚安全装置電流ヒューズ電源コード(m)1.2定格時間(分)3(3分運転ごとに20分以上休止)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×11.5×18.5
フードプロセッサー コンボ
recolte(レコルト)(1件のレビュー)¥9,000税込¥9,9001台7日以内出荷みじん切りやペーストなど、ちょっと面倒な料理の下ごしらえはもちろん、生クリームやメレンゲの泡立てや、力が必要となるパンやパスタ生地のこねまでできる"1台7役"の万能フードプロセッサー。3種類のアタッチメントと2種類のボウルを組み合わせて、基礎的な調理から、本格的な料理まで幅広く楽しめます。使用容量は約1000mL。2種類のボウルが重ねられてスッキリ収納。セット内容本体・ボウルカバー・クリアボウル・ステンレスボウル・ブレード・泡立てパーツ・コネパーツ・すべり止めマット・ふた・お手入れブラシ・専用レシピブック質量(kg)約1.4(本体・クリアボウル・ボウルカバー・ブレード含む)色クリームホワイト容量(mL)約1000(MAXライン)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×235(本体・クリアボウル・ボウルカバーセット時)使用時間(分)ブレード:1、こねパーツ・泡立てパーツ:4、共通:動作後約30以上休止
パナソニック フードプロセッサー
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷食洗機対応でお手入れかんたん!。4種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)、スライス・せん切りカッター/スライス・せん切り。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)2.7消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
クイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型)
クイジナート¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷から7日以内出荷プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー容量(L)4.2消費電力(W)370/480コード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)30回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
タイガー マイコンフードプロセッサー
タイガー魔法瓶¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷容器は軽くて丈夫なステンレス製。ディンプル加工で食材が周囲にはりつきにくくなっています。スープやジュース等の液体、生クリームのホイップも調理可能です。4つの調理コースを採用。(みじん・ミンチ、おろし・スープ、ホイップ、パンこね)付属品カッターブラシ、へら付きブラシ、レシピブック質量(kg)2.6色ブラック容量(mL)600(液体)消費電力(W)160回転数(min-1[r.p.m])1600/2800容量(g)最大650(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×172×238電源(単相/V)100定格時間(分)30
KHS クイックブレンダーDX
貝印¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷つぶす、まぜる、あわだてる。あなたの料理 マルチにサポート!!。これ1台で、肉や魚のミンチ、野菜のマッシュ(スープやソース 作りなど)、果物や野菜を使ったジュースづくり、ドレッシングやマヨネー ズ の撹拌、生クリームの泡立て、乾物をパウダー状に砕く作業など、毎日の調理、凝った料理、離乳食づくりなど幅広く活躍する万能マシンです。徐々に回転が上がるスロースタート機能で、食材が飛び散りにくく、ワイヤーが取り外せるようになってお手入れもカンタン。スペースを取らないコンパクトな設計のスタンドで、収納時も場所をとりません。美肌、風邪予防、老化防止などを考えた、貝印オリジナルのレシピ17種類を掲載したレシピブックもついています。材質ハンドル/ポリプロピレン、スイッチ/オレフィン系エラストマー樹脂、グラインダー/AS樹脂、ふた/AS樹脂、パウダープレート/AS樹脂、ガード/アルミニウム合金、シャフトその他金属部/ステンレススチール、その他樹脂部/ABS樹脂質量(g)960アズワン品番64-9291-90TKG品番9-0657-0401
フードプロセッサー S
クイジナート¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷材質【本体】ABS樹脂【容器】AS樹脂【ブレード】ステンレス寸法(mm)110×150×200質量(kg)1消費電力(W)90回転数(min-1[r.p.m])【LOW】2800~4200【HIGH】3900~5600電源AC100V(50-60Hz)電源コード(m)1.2定格時間5分
4ブレードミニチョッパー
ラッセルホブス(Russell Hobbs)¥8,000税込¥8,8001個5日以内出荷・本体上部のスイッチを押すだけの簡単操作。・300Wとパワフルモーターを搭載。野菜のみじん切りやミンチなら、数秒で仕上げてしまうので、調理時間を大幅に短くしてくれます。・高速と低速の2段階スピード調整ができるので、肉や野菜などの食材をお好きなように調整可能です。・カッター刃は錆びにくいステンレス製素材を採用し、お手入れも簡単。保護カバーが付いているので、取り外しもケガの心配がありません。またクリームディスクに取り換えれば生クリームも簡単にホイップできるのでお菓子作りにも役立ちます。付属品クリームディスク材質ガラス、ステンレス、AS樹脂、ポリプロピレン質量(g)約1700容量(L)最大0.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)1.7寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×155×220時間(s)30
フードチョッパー
フカイ工業¥4,988税込¥5,4871台5日以内出荷「みじん切り」「きざむ」「まぜる」がワンプッシュで簡単にできるフードチョッパー。高速/低速それぞれにスイッチがある為、食材に合わせて使い分けができます。ダブルブレード採用で、スピーディに調理が可能。玉ねぎのみじん切りなどもあっという間!調理に合わせてシングルブレードでも使えます。すっきりしたコンパクトデザインと衛生的な大容量ガラスボトルを採用。場所を気にせず、いつでも衛生的に使えます。使用時にガラスが滑らないすべり止めリングが付属。フタがしまっていないと作動しない安全設計。付属品すべり止めリング、ヘラ質量(kg)1.6色ホワイト容量(mL)1200(最大使用量300g)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×160×245定格使用時間30秒
パナソニック フードプロセッサー
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷食洗機対応でお手入れかんたん!。3種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)2.7消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
ミキサー・ブレンダー ロボクープミニ
エフ・エム・アイ¥59,980~税込¥65,978~1台15日以内出荷DVシリーズ(単機能フードプロセッサー)「切る」「刻む」「混ぜる」「練る」に特化したベーシックモデル。
電動フードチョッパー
グリーンハウス¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷スイッチを押すだけで簡単にみじん切りができる、USB充電式のコードレスフードチョッパーです。容量170mLの軽量コンパクト設計で、キッチンでも場所を取らずスッキリ収納できます。安全性の高いPCTG樹脂(トライタン)製の容器は、ガラスのような透明感と耐久性を兼ね備え、食材に触れる部分は丸洗い可能で衛生的です。3枚刃ブレードで少量の食材でもしっかりカットでき、ロック機能付きで中身が飛び散らない安心設計。ニンニク・ショウガ・玉ねぎなどの薬味づくりや、離乳食・介護食にも最適です。。約30秒で自動停止する安全機能付きで、最大30回使用可能。毎日の料理を時短&快適にしてくれる便利なアイテムです。仕様食材ではないもの /40℃以上の食材 / 粘りけのあるもの(バナナ、山いもなど)/ 非常に固いもの(氷、ドライアイス、冷凍食品、干物、乾燥豆など)付属品専用充電用ケーブル(50cm)、取扱説明書/保証書容量(mL)170質量(g)約258対応ニンニク・ショウガ・大根・人参・玉ねぎ・ゆで卵・ピーナッツなど ※食材は事前に1.0~1.5cm角程度にカットをしてください外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×120保証期間6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB Type-C
1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー
SURE(石崎電機製作所)¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷1台で刻む、まぜる、おろすの3つの機能を兼ね備えたフードプロセッサーです。4枚刃で固い食材も簡単に調理できます。お料理の下ごしらえが格段に楽になる、便利な一台です。容器はガラスを採用、色移りやニオイ移りに強く油汚れも簡単に落とせます。付属品本体、おろし刃(粗/細)※裏表両面1枚、おろし刃軸1本、ヘラ1本、フタ1個材質本体:ABS、容器:ガラス、カッター刃:ステンレス質量(kg)1.5(電源コード含む)容量(g)容器:300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×160×237定格電源消費電力AC100V 50/60Hz電源コード(m)0.8定格時間(分)1 ※1分作動後は15分休止調理能力刻む(野菜カットをしてミックスベジタブルなど)、混ぜる(食パンをかく拌して美味しいパン粉に)、おろす(大根おろしなど)
プエル フードチョッパー
タマハシ¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷カットした野菜をみじん切りにする電動チョッパー!お料理の下ごしらえに便利です。よく見えるから好きな大きさにカットしやすい!ザクザク粗みじん切りから細かいみじん切りまで調整できます。手を放すと回転が止まる安全設計です。材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、ボトル:AS樹脂寸法(mm)約115×115×235質量(g)約850消費電力(W)120コード長さ(m)約1.4
フードプロセッサー M
クイジナート¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷材質【本体】ABS樹脂【容器】ポリカーボネート【ブレード(刃・軸)】ステンレス、ナイロン、アセタール樹脂寸法(mm)140×215×325質量(kg)3.3消費電力(W)190回転数(min-1[r.p.m])1500~1800(無負荷時)電源AC100V(50-60Hz)電源コード(m)1.5定格時間10分
ブラウン マルチプラクティック フードプロセッサー
ブラウン¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷付属品本体(モーター部分)、ボウル、マヨネーズディスク、専用スパチュラ寸法(mm)275×140×140容量(mL)500容量(L)500消費電力(W)350本体質量(kg)1.1容器プラスチックコード有スピード調節有
マルチ調理器
貝印¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷みじん切り、泡立て、水切りができる、マルチ調理器です。(エッグセパレーター付)材質ノブ/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度80度)、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃体/ステンレス刃物鋼、、刃軸・刃カバー/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、容器/AS樹脂(耐熱温度70度)、満水容量/1.8L高さ(mm)260質量(g)527縦(mm)188横(mm)188
マルチシェフ フードプロセッサー
マルチシェフ¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷容器側にギアを組み込むことでワークボール中心の穴が無くなり、故障の原因となるモーターへの食材加工時の漏れを防ぎます。 耐久性に優れている、インダクションモーターを使用しています。 耐熱・耐冷に優れているポリカーボネイトの容器を使用しています。電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)360容量(L)ボトル:2.0処理量最大500g(玉ねぎ、肉ミンチ) 最小20g(玉ねぎ) 50g(肉ミンチ)定格時間(分)10回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800コード長さ(m)1.5付属品収納コンテナ、スパチュラ間口W×奥行D×高さH(mm)241×197×402質量(kg)約6.1TKG品番9-0649-0101![カンクマ餃子具カッター 替え刃 カンダ[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29108513-181015-02.jpg)
カンクマ餃子具カッター 替え刃
カンダ[厨房用品]¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷簡単便利に餃子の餡ができます。S字2枚刃仕様。 刃と刃の間に段差がついて食材の噛み込みが良くなりました。 丸型の透明樹脂カバーがつきました。
アサヒ スーパーブレンダーtiny
旭¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷から12日以内出荷消費電力(W)600電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])高速24000~低速11000の5段階定格時間10分運転2分停止の連続
ロボ・クープ マジミックス
エフ・エム・アイ¥119,800~税込¥131,780~1個翌々日出荷切る・混ぜる・練る・おろす小さな一台で大きな活躍。 業務用フードプロセッサーの世界的リーダーとして料理・製菓業界で実力を発揮しています。世界のブランド 「ロボ・クープマジミックス」省力化への限りない追求から生まれた小型フードプロセッサー「ロボ・クープマジミックス」は、世界80カ国の名料理人、有名ホテル、レストランのシェフの皆様に絶大なる信頼を得ているロボ・クープ社が開発した世界に誇る逸品です。ロボ・クープマジミックスは、素材の鮮度と風味を損なわずに秒速処理でき、多彩なアタッチメントの交換で、各種下ごしらえが素早くできます。調理の省タイムにかかせないキッチンの必需品として世界で活躍しています。タイプミキサーとスライサーの多機能タイプ付属品ボウル、インナーボウル、ミニボウル、ミニボウルスチール刃、スチール刃、ボウルカバー、プラスチック刃、エッグビーター、大根おろし盤、スライス盤 1mm、丸千切り盤 2mm、盤取付棒、ツールボックス、スパチュラ、掃除ブラシ電源(単相/V)100 50/60Hz回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
クイジナート ハイスピードプロセッサー
クイジナート¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ボトル容量:1.5L(ステンレス) 定格電圧:単相100V 50/60Hz 消費電力:270W 処理容量:最大1.0L、最小0.2L(お粥の場合)攪拌2段切換:高速 18、000r.p.m 低速 15、000r.p.m パルス18、000r.p.m 質量:4.3kg・熱い食材に対応したお粥作りに最適なブレード構造。耐久性に優れたオール金属性クラッチ(上下)を採用。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×218×440TKG品番9-0644-0501TKG品番(2017)6-0572-0501
クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ
クイジナート¥98,980~税込¥108,878~1個5日以内出荷パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー、クリーニングブラシコード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800







































![カンクマ餃子具カッター 替え刃 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29108513-181015-02.jpg)