絞り込み

スワン アイスワン クラッシュ
池永鉄工(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg材質SBS樹脂質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293TKG品番9-0953-1101TKG品番(2017)6-0842-1101
スワン 電動式キューブアイスシェーバー
池永鉄工¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性のある特殊ギア駆動。 外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。材質ABS樹脂/氷盤:アルミ質量(kg)8.5電源(V)単相100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×360定格消費電力(W)(50/60Hz)140/120入数(個)角氷:約20コ(3cm角)製氷能力1.2標準(kg/min)
チップアイスディスペンサー
ホシザキ¥629,800~税込¥692,780~1個6日以内出荷お冷やの提供をスマートに実現するチップアイスディスペンサー用途小さくて舌触りの良いチップアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ電源(V)単相100
シャトルアイスディスペンサー
ホシザキ¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷お冷やの提供をスマートに実現するシャトルアイスディスペンサー用途小さくて舌触りの良いシャトルアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ質量(kg)20外形寸法(mm)180×545×630電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)150/160貯氷量(kg)3製氷能力約11/13kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
アイスディスペンサー
ホシザキ¥799,800税込¥879,7801個6日以内出荷お冷やの提供をスマートに実現するアイスディスペンサー用途クリアでスリムな菱形氷はお冷や清涼飲料水におすすめ質量(kg)41外形寸法(mm)430×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)250/295貯氷量(kg)10製氷能力約32/34kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
チップアイスディスペンサー
Panasonic(パナソニック)¥629,800税込¥692,7801台5日以内出荷前面カバーがワンタッチで脱着でき、氷出口の清掃が簡単 2Lピッチャーなど大容量容器にも対応 用途に合わせて「氷のみ」「氷と水」「水のみ」を選択可能 S-cuboと接続することで定期交換部品の交換時期をお知らせ周波数(Hz)50/60電源(V)100定格消費電力(W)約440/495外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800配管口径給水口:R1/2、排水口:外径Φ25mm始動電流(A)約33/30運転電流(A)約5.8/5.2製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]約110/125kg/日、[周囲温度30℃ 水温25℃]約90/105kg/日放熱量(W)約945/1070
チップアイスディスペンサー
Panasonic(パナソニック)¥589,800税込¥648,7801台7日以内出荷ポンプチューブのセットがワンタッチで行えます。一つのポンプヘッドで径の異なるポンプチューブをセットできます。薄肉チューブ用最大4個まで連装できます。ケース材質:PARA(ポリアリールアミド)用途チューブに合わせたヘッドを選定トラスコ品番216-0800材質SUS幅(mm)105材質/仕上ケース材質:PARA(ポリアリールアミド)、ローター:ステンレススチール高さ(mm)105奥行(mm)64流量(mL/min)最小:0.06/最大:2300適合ポンプチューブ:L/S13、L/S14、L/S16、L/S25、L/S17、L/S18
シャトルアイスディスペンサー
ホシザキ¥629,800税込¥692,7801台8日以内出荷スリム&コンパクト設計でオフィスなどにピッタリなアイスディスペンサーです。貯水キャビネット付きで配管工事も不要です。トラスコ品番835-8084寸法(mm)氷:23×23×14質量(kg)34タイプボタン抽出タイプ電源(V)単相100消費電力(W)150/160タンク容量(L)約10電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)150/160本体寸法(mm)奥行553本体寸法(mm)高さ1405本体寸法(mm)幅180貯氷量(kg)3製氷能力(室温20℃、水温15℃、50/60HZ):約10/9分(製氷量約85g、27個)、(室温30℃、水温25℃、50/60HZ):約12/11分(製氷量約85g、27個)
キューブアイスディスペンサー
ホシザキ¥619,800~税込¥681,780~1個6日以内出荷ホテル、病院、スーパーなど多彩なシーンで使用されているキューブアイスディスペンサー用途ワンタッチで角氷を衛生的に放出電源(V)単相100
『飲用ディスペンサー』には他にこんなカテゴリがあります
- アイスディスペンサー
- スープディスペンサー
- ティーサーバー/給茶機
- ジュースディスペンサー