絞り込み
ブランド
- ホシザキ
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 池永鉄工(2)

チップアイスディスペンサー
ホシザキ¥629,800~税込¥692,780~1個6日以内出荷お冷やの提供をスマートに実現するチップアイスディスペンサー用途小さくて舌触りの良いチップアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ電源(V)単相100
シャトルアイスディスペンサー
ホシザキ¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷お冷やの提供をスマートに実現するシャトルアイスディスペンサー用途小さくて舌触りの良いシャトルアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ質量(kg)20外形寸法(mm)180×545×630電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)150/160貯氷量(kg)3製氷能力約11/13kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
アイスディスペンサー
ホシザキ¥799,800税込¥879,7801個6日以内出荷お冷やの提供をスマートに実現するアイスディスペンサー用途クリアでスリムな菱形氷はお冷や清涼飲料水におすすめ質量(kg)41外形寸法(mm)430×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)250/295貯氷量(kg)10製氷能力約32/34kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
シャトルアイスディスペンサー
ホシザキ¥629,800税込¥692,7801台8日以内出荷スリム&コンパクト設計でオフィスなどにピッタリなアイスディスペンサーです。貯水キャビネット付きで配管工事も不要です。トラスコ品番835-8084寸法(mm)氷:23×23×14質量(kg)34タイプボタン抽出タイプ電源(V)単相100消費電力(W)150/160タンク容量(L)約10電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)150/160本体寸法(mm)奥行553本体寸法(mm)高さ1405本体寸法(mm)幅180貯氷量(kg)3製氷能力(室温20℃、水温15℃、50/60HZ):約10/9分(製氷量約85g、27個)、(室温30℃、水温25℃、50/60HZ):約12/11分(製氷量約85g、27個)
キューブアイスディスペンサー
ホシザキ¥619,800~税込¥681,780~1個6日以内出荷ホテル、病院、スーパーなど多彩なシーンで使用されているキューブアイスディスペンサー用途ワンタッチで角氷を衛生的に放出電源(V)単相100
『飲用ディスペンサー』には他にこんなカテゴリがあります
- アイスディスペンサー
- スープディスペンサー
- ティーサーバー/給茶機
- ジュースディスペンサー