絞り込み
色
ブラック(2)
ホワイト(2)
ブランド
- バルミューダ
- 象印マホービン(213)
- アイリスオーヤマ(135)
- YAMAZEN(山善)(95)
- タイガー魔法瓶(79)
- ピーコック魔法瓶工業(67)
- EBM(江部松商事)(63)
- ツインバード(61)
- パール金属(61)
- ラドンナ(49)
- 東芝(46)
- ビタントニオ(Vitantonio)(46)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- タマハシ(38)
- コイズミ(小泉成器)(36)
- ライソン(35)
- テスコム(34)
- デロンギ(33)
- T-fal(ティファール)(32)
- HARIO(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

BALMUDA The Pot 電気ケトル
バルミューダ¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷その他●沸騰時間の目安:550ml(満水時)約3分●沸騰時間条件:水温・室温23度の場合の目安。使用環境により前後します。セット内容本体、電源ベース容量(mL)550電源(V)AC100 50Hz/60Hz定格消費電力(W)1200本体質量(kg)0.7(本体) / / 0.2(電源ベース)電源コード(m)1保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)素材【本体】ステンレス、ポリプロピレン、ポリカーボネート、シリコン【蓋】ポリプロピレン、シリコン安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能、転倒湯もれ防止構造
単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S
バルミューダ¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷セット内容本体、取扱説明書(保証書付)出力(W)【電子レンジ】100 / 500 / 600 / 800 / 900電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1350本体質量(kg)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×393×295(ハンドル含む)/466×353×295(ハンドル含まない)保証期間お買い上げ日から1年間電源コード約1.5m庫内寸法(mm)300×310×195庫内容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応
トースター
バルミューダ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から4日以内出荷多くの人の朝を変えた、BALMUDA The Toasterが新しくなりました。さらなるおいしさと使いやすさを追求し、パンの焼きあがりや庫内サイズをアップデート。独自のスチームテクノロジーと緻密な温度制御が実現する、バルミューダだけの感動の香りと食感をお楽しみください。特許取得のスチームテクノロジー。パンの水分と香りを閉じ込め、表面はさっくり、中はもっちりふわふわ。バルミューダのトーストの食感のコントラストは、5ccの水から生み出されます。各モードごとに、1秒単位で細やかに設定された温度制御。アップデートしてさらにおいしく、感動の焼きあがりを実現します。用途に合わせてモードを選ぶだけ。誰でも簡単にパンやトースター調理を楽しめます。「リベイク」に最適なモードも搭載。付属品5ccカップ、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック質量(kg)約4.1電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×321×209電源コード(m)約1保証期間お買い上げ日から1年間運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.フランスパンモード/4.クロワッサンモード/5.クラシックモード(170、200、230℃)庫内寸法(mm)275×224×178タイマー1~10・15分RoHS指令(10物質対応)対応スチーム方式5ccボイラー
トースター
バルミューダ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷Proモデルが新しくなりました。さらなるおいしさと使いやすさを追求し、パンの焼きあがりや庫内サイズをアップデート。仕上げ焼き専用のサラマンダーモードを搭載した、バルミューダのトースター最上位モデル BALMUDA The Toaster Pro。特別なおいしさと、プロの焼きあがりをお楽しみください。レストランやホテルの厨房で、仕上げに使用される調理器具「サラマンダー」。食材の表面だけに高温の上火を当て、仕上げのための「焼き」を行います。香ばしく、焼き色まで美しいグラタンやラザニア。表面だけをパリッと焼きあげながら、ジューシーさを保った魚・肉料理。あの本格的な味わいの秘密は、プロの仕上げの火入れにありました。サラマンダーモードは、火力を上火に一極集中させて食材の表面だけを焼きあげます。短時間で強い焼き目がつけられるので、食材本来の食感や風味を活かした調理が可能です。香ばしく焼き切ったチーズとみずみずしいエビが同居する絶品グラタンや、バーナーでしか作れなかったクレーム・ブリュレなど。サラマンダーモードを使えば、プロの味わいに仕上がります。スチームテクノロジーと温度制御が、感動のおいしさを実現するトーストモード。さらに、仕上げにサラマンダーモードを使うことで、強く香ばしい焼き目をつけることができます。たった30秒の火入れが、鮮烈な食感のコントラストを生み出します。付属品5ccカップ、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック質量(kg)約4.1電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×324×209電源コード(m)約1保証期間お買い上げ日から1年間運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.フランスパンモード/4.クロワッサンモード/5.クラシックモード(170、200、230℃)/6.サラマンダーモード庫内寸法(mm)275×224×178タイマー1~10・15分(サラマンダーモード:最大3分)RoHS指令(10物質対応)対応スチーム方式5ccボイラー
コーヒーメーカー
バルミューダ¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷毎日のコーヒーが変わります。目が覚めるようなストロングな味わいと、クリアな後味を両立した独自の抽出法。コーヒーを淹れる過程も楽しむことができる美しいデザイン。そのすべてが革新的。BALMUDA The Brewで、最良のコーヒー体験をどうぞ。コーヒーメーカーの常識を覆す緻密な温度制御。コーヒーの個性を引き出す0.2mL単位の正確なドリップ。クリアな後味を生む新発想・バイパス注湯。BALMUDA The Brewで味わうことのできる3つのモード仕様【抽出方法】オープンドリップ式、抽出時間:約4~7分 ※モードや気温によって異なります、【抽出杯数】1杯・2杯・3杯、REGULAR・STRONG:約120mL・約240mL・約360mL、ICED:約75mL・約150mL・約225mLセット内容本体、ドリッパー、サーバー(蓋含む)、計量スプーン、ドリッパースタンド、取扱説明書(保証書付)、ペーパーフィルター5枚質量(kg)約3.4色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)方式ドリップ式定格消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×297×379(取っ手含む)電源コード(m)約1保証期間お買い上げ日から1年間モードREGULAR、STRONG、ICED、Cleaning材質(サーバー)ステンレス(真空二重構造)、PP最大容量(mL)サーバー:約500、水タンク:約490RoHS指令(10物質対応)対応
バルミューダ ザ プレート プロ ホットプレート BALMUDA The Plate Pro K10A-BK
バルミューダ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷付属品本体、クラッドプレート、油受けトレー、ヘラ、取扱説明書材質クラッドプレート:ステンレス、アルミ,油受けトレー:ステンレス本体:ポリプロピレン、スチール、ステンレス、エラストマーヘラ:ステンレス、PF色ブラック質量(g)本体:5200クラッドプレート:2800クラッドプレート:2800定格消費電力(W)1120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】573×334×88(ACコード除く)【クラッドプレート】380×245×250(取手を除く)電源コード(m)3.0電源(AC100V)50/60Hz温度調整範囲(℃)160/180/200/220
オーブンレンジ
バルミューダ¥52,980~税込¥58,278~1台4日以内出荷バルミューダのオーブンレンジが、生まれ変わりました。シンプルな操作方法はそのままに、レンジ・オーブンの加熱性能が向上。毎日の料理に、より使いやすくなりました。新しいBALMUDA The Rangeが、心地よいギターの音色と共にキッチンに楽しさをお届けします。レンジ機能では、庫内中心部からの正確な加熱で、さらに均一なあたためが可能になりました。オーブン機能では、ヒーターをリニューアル。食材をより均等に焼きあげます。お手入れも簡単、さらに使いやすくなりました。ダイヤルを回すだけ。おいしいを実現するモード。複雑な設定は不要です。直感的に選んで、決める、ただそれだけ。クラシックな要素を取り入れながら、モダンで無駄のないデザイン。調理道具として、上質な質感をもつBALMUDA The Rangeは、キッチンの重要なアクセントになります。セット内容本体、角皿(幅362mm奥行286mm高さ32.6mm)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約15.3出力(W)電子レンジ手動:100、500、600、800周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)電子レンジ:1270、オーブン:1370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×435×331(ハンドル含む)、456×387×331(ハンドル含まない)電源コード(m)約1.5温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~250まで10℃単位保証期間お買い上げ日から1年間庫内寸法(mm)352×314×177庫内容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応