絞り込み
ブランド
- 日本ニーダー
- 象印マホービン(213)
- アイリスオーヤマ(136)
- YAMAZEN(山善)(95)
- タイガー魔法瓶(79)
- ピーコック魔法瓶工業(65)
- EBM(江部松商事)(63)
- ツインバード(61)
- パール金属(61)
- ラドンナ(49)
- ビタントニオ(Vitantonio)(46)
- 東芝(45)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- タマハシ(38)
- コイズミ(小泉成器)(36)
- ライソン(35)
- テスコム(34)
- デロンギ(33)
- T-fal(ティファール)(32)
- HARIO(28)
- ブランドをもっと見る

洗えてたためる発酵器mini
日本ニーダー¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷手ごねやホームベーカリーでも使いやすいミニサイズ。庫内の大きさは幅31cm×奥行26.5cm×高さ20cmのA4サイズ。ドアが透明になっているので、庫内が見やすく発酵中の生地の確認ができます。長時間タイマー機能:1分~24時間。約1分で組み立て可能。天板、折りたたみ板、ドアは水洗い可能です(ヒーター本体は水洗いできません)寸法(mm)保管時:360×350×350×160質量(kg)約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×310設定温度(℃)25~42タイマー1分~24時間TKG品番9-1170-0201
業務用洗えてたためる発酵器
日本ニーダー(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷工具不要で分解・組立が可能。お手入れしやすく洗浄ができるので清潔にお使いいただけます。家庭用のオーブントレイだけでなく、8取天板、欧州天板(450×350)がそのまま出し入れできるワイド設計です。24時間タイマーで天然酵母種お越し、自家製酵母作りにも便利です。付属品加湿皿(320c.c.)1個、棚板5枚質量(kg)約14.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)2安全装置電流・温度ヒューズ、温度監視システム、オートオフ機能組立寸法(mm)430×520×H680 、保管時/510×700×H230温度設定範囲(℃)20~45℃(室温以下にはなりません。)庫内寸法(mm)434×348×H360タイマー1分~24時間庫内温度(℃)10~50(10℃未満「Lo」・50℃以上「Hi」)TKG品番9-1170-0301
業務用 パンニーダー
日本ニーダー¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷付属品:こね羽根・ステンレスポット・ドームふた・保冷剤用途ポット底の温度を検知して表示するので、温度管理が楽々行えます。TGK品番1-1183-0601質量(kg)10.2(本体8/ポット2.2)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×300×395
パンニーダー
日本ニーダー¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷粉量300g~1.2kgまで対応(食パン約1斤~4斤分) プログラム機能(「こね」「発酵」「ガス抜き」など) 泡立て羽根でお菓子作りも(メレンゲや生クリームの泡立て) 約A4サイズのコンパクトボディ 音が静かで、連続使用可能!(生地温度が上がりにくい設計) スピード切り替え機能(5段階の切り替えが可能)付属品こね羽根・泡立て羽根・ドーム蓋・保冷剤・レシピブック質量(kg)約5.2容量粉:300g~1.2kg電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×375×395.5
洗えてたためる発酵器 PF103
日本ニーダー¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷タイマー:1分~24時間。安全装置: 電流・温度ヒューズ、温度監視システム、オートオフ機能。温度設定範囲: 25~45℃(±2℃)。室温以下にはなりません。庫内温度表示:10~50℃・10℃未満→「Lo」表示・50℃以上→「Hi」表示。コード長:約1.5m。天然酵母作りにも使える、パン作りにあると便利な電子発酵器です。ほとんどの家庭用オーブン皿が丸ごと入ります。工具なし1分で組み立て&分解ができ、簡単に水洗いができ衛生的!