絞り込み
ブランド
  • カリタ
  • HARIO(25)
  • 象印マホービン(21)
  • デロンギ(16)
  • Nestle(ネスレ)(15)
  • ツインバード(12)
  • BARAZZONI(12)
  • メリタ(10)
  • GAGGIA(10)
  • UCC(上島珈琲)(7)
  • siroca(7)
  • ラドンナ(7)
  • CAPTAIN STAG(6)
  • タイガー魔法瓶(6)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • ボダム(4)
  • BIALETTI(ビアレッティ)(4)
  • uniq(ユニーク)(4)
  • ルカフェ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動コーヒーミル カリタ

    電動コーヒーミル

    カリタ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    50gの豆を15秒で中挽きに。 使いやすいニューモデル。
    質量(g)約750電源(V)100 115W(50/60Hz)能力中挽50g/15秒容量(g)50本体寸法(mm)99×82×178定格電流(A)1.1連続使用時間60秒品名・タイプコーヒーミルカッター部プロペラ式
  • 電動コーヒーミルKPG-40 カリタ

    電動コーヒーミルKPG-40

    カリタ(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)85×85×160色ブラック質量(g)490電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150能力中挽40g/30秒品名・タイプコーヒーミル定格時間(分)1RoHS指令(10物質対応)対応ホッパー容量(g)40カッタープロペラ式
  • カリタコーヒーポット カリタ

    カリタコーヒーポット

    カリタ(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。
    適合ET-350専用材質ポリプロピレン質量(kg)2容量(L)2.5方式ディスペンサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439TKG品番9-0887-0301TKG品番(2017)6-0795-0301
  • 電動コーヒーメーカー ET-102 カリタ

    電動コーヒーメーカー ET-102

    カリタ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    おいしさ設計を装備しながら、低価格。 ギフトにも最適。
    仕様102濾紙 、102-D使用質量(kg)1.1サイズ5カップ用容量(mL)700電源(V)100 505W 50/60Hz能力5カップ 約9分方式ミル無しドリップ式本体寸法(mm)134×217×244定格電流(A)5使用量(最大):0.7L材質(サーバー)ガラス
  • カリタ 電気ポット カリタ

    カリタ 電気ポット

    カリタ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    脱着設計ですので、本体と土台が分離でき簡単に洗えます。 ET-350にセットして直接抽出した場合、ロート機能付なのでポット内のコーヒーの温度が一定に保たれます。 ET-350専用ポットです。
    適合ET-350専用材質ポリプロピレン質量(kg)1.9容量(L)2.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)40方式ディスペンサー定格電流(A)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439TKG品番9-0887-0401TKG品番(2017)6-0795-0401
  • 電動コーヒーミル カリタ

    電動コーヒーミル

    カリタ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    8日以内出荷
    喫茶店、コーヒー専門店などで支持される高性能ミル。
    仕様化粧箱サイズ(mm):530×375×220型式ハイカットミル質量(kg)11(商品質量:12.7)電源100V/400W(50/60Hz)能力500g/分(中挽)容量(g)ホッパー 1,000 粉受 800定格電流(A)8/7(50/60Hz)本体サイズ(mm)275×325×520定格時間10分カッターグラインドタイプ
  • 電動コーヒーミル セラミックミル カリタ

    電動コーヒーミル セラミックミル

    カリタ(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷
    臼歯にファインセラミックを使用。 お好みのメッシュ9段階が選べます。
    質量(g)約1300電源(V)100 105W(50/60Hz)能力80g/60秒容量(g)(粉受け最大)90本体寸法(mm)150×85×215定格電流(A)1連続使用時間(分)3品名・タイプコーヒーミルホッパー容量(g)(最大) 90
  • NEXT-G2RB グラインダー カリタ

    NEXT-G2RB グラインダー

    カリタ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    13日以内出荷
    消費電力(W)60電源AC100V(50-60Hz)容量(g)【ホッパー】60【受缶】60本体質量(kg)2.3定格時間5分
  • NEXT-G2KAK グラインダー カリタ

    NEXT-G2KAK グラインダー

    カリタ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    13日以内出荷
    消費電力(W)60電源AC100V(50-60Hz)容量(g)【ホッパー】60【受缶】60本体質量(kg)2.3定格時間5分
  • ウォータードリップマシン WDM-27   WDM-27 カリタ

    ウォータードリップマシン WDM-27 WDM-27

    カリタ
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    13日以内出荷
    ・電源:AC100V/30W 50/60Hz。・定格電流:0.3A。・給水:PF1/2。・タンク質量:15L。・満水質量:9kg。・使用ロシ:カリタ立ロシ27cm(50枚)。・付属品:ファンネル#182・MEL-F1000
  • ウォータードリップマシン WDM-39   WDM-39 カリタ

    ウォータードリップマシン WDM-39 WDM-39

    カリタ
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    13日以内出荷
    ・電源:AC100V/30W 50/60Hz。・定格電流:0.3A。・タンク質量:5.5L。・満水質量:19.5kg。・使用ロシ:FETCO1.5ガロンロシ 39cm。・付属品:ファンネル・MEL-F1000
  • 電動コーヒーメーカー MD-102N カリタ

    電動コーヒーメーカー MD-102N

    カリタ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    浄水機能付 「ミル付き」だから「挽きたてをドリップ」が、セールスポイントです。
    仕様102濾紙 、102-D使用質量(kg)1.7サイズ5カップ用容量(mL)700電源(V)ドリップ100/120W 50/60Hz ミル100/120W 50/60Hz能力5カップ 約9分方式ミル付きドリップ式本体寸法(mm)280×130×250定格電流(A)ドリップ 5 ミル 1.2使用量(最大):0.7L材質(サーバー)ガラス
  • 電動コーヒーメーカー EX-102N カリタ

    電動コーヒーメーカー EX-102N

    カリタ(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    浄水機能付 蒸らしてからドリップ。
    仕様102濾紙 、サイフォンドリッパー使用質量(kg)1.2色ブラックサイズ5カップ用容量(mL)700電源(V)100 505W 50/60Hz能力5カップ 約9分方式ミル無しドリップ式本体寸法(mm)233×130×252定格電流(A)5使用量(最大):0.7L材質(サーバー)ガラス
  • コーヒーマシーン カリタ

    コーヒーマシーン

    カリタ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    翌々日出荷
    これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
    材質ステンレス質量(kg)11.5容量(L)1.8方式ミル無しドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470材質(サーバー)ガラスTKG品番9-0887-0501TKG品番(2017)6-0795-0601
  • カリタ リザーバー カリタ

    カリタ リザーバー

    カリタ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
    材質ステンレス質量(kg)2.7容量(L)2.5方式ディスペンサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×245×182保温温度80℃以上TKG品番9-0888-0201TKG品番(2017)6-0796-0301
コーヒーマシン/豆挽き