16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量」から絞り込む
  • 食器乾燥機 樹脂かごタイプ コイズミ(小泉成器)

    食器乾燥機 樹脂かごタイプ

    コイズミ(小泉成器)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    欠品中
    銀イオン加工(樹脂カゴ、箸立て)で常に清潔な庫内を保ちます。パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。気にせず使える低騒音設計。大容量6人分収納。スッキリ水切り構造。キッチン広々、コンパクト設計
    付属品はし立て幅(mm)477質量(kg)3.6高さ(mm)427奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5タイマー機能スイッチ:45分
  • 食器乾燥器 象印マホービン

    食器乾燥器

    象印マホービン(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。 左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。 大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。 耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。 食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。 庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
    色ステンレスグレータイプドーム型消費電力(W)330能力標準食器量6人分温度(℃)(吹き出し)80本体質量(kg)6電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410ホース長さ(cm)80
  • 食器乾燥器 タイガー魔法瓶

    食器乾燥器

    タイガー魔法瓶
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。ダイヤル式60分タイマー。幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。
    質量(kg)約3.8消費電力(W)305コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×37.2×37.6(38.4)
  • 東芝 食器乾燥機 東芝

    東芝 食器乾燥機

    東芝(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    高温熱風で清潔乾燥!毎日使うものだからこそ清潔に保ちたい、食器やキッチンツールを気持ちよく乾かせる食器乾燥機です。90℃の温風でカラッと清潔に乾かします。シンプルなダイヤル式タイマーは0~60分に無段階に設定可能。どなたにも簡単にご利用いただけます。壁から28cmの狭い幅でも置けるコンパクトサイズなのに6人分の食器を乾燥できる容量です。
    仕様静音(db):32、(清潔)ステンレスクリーントレイ、90℃高温乾燥、温風式、ステンレスかご、(清潔&便利)抗菌箸立て、抗菌フィルター、抗菌水筒温風スタンド(1個)、抗菌包丁ケース寸法(mm)幅444×奥行375×高さ369(脚間寸法:幅362×奥行252)質量(kg)約4.4容量食器6人分消費電力(W)260直径(Φcm)収納皿:最大24排水水受け皿、ホースセット(別売り)タイマーメカタイマー60(分)
  • 食器乾燥器 ステンレスかごタイプ コイズミ(小泉成器)

    食器乾燥器 ステンレスかごタイプ

    コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    欠品中
    ・清潔で丈夫なステンレスカゴ。・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。・気にせず使える低騒音設計。・大容量6人分収納。・スッキリ水切り構造。・キッチン広々、コンパクト設計
    付属品はし立て幅(mm)477質量(kg)3.7高さ(mm)427奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5タイマー機能スイッチ:45分
  • 食器乾燥器 YAMAZEN(山善)

    食器乾燥器

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    丸洗いOK!。食器カゴ、蓋が取り外せます。
    付属品箸立て容量5人分消費電力(W)180コード長さ(m)約1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×405×345タイマー電源スイッチ兼用120分タイマー(連続運転付)
  • 食器乾燥器(縦型) 象印マホービン

    食器乾燥器(縦型)

    象印マホービン(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    置き場所に困らない象印独自の「省スペース・たて型」。奥行き55cmのキッチンでも手前に作業スペースが約25cm確保できます。標準食器量5人分、24cmの大皿も収容可能です。 省エネ! 夏場なら電気代が節約できる「送風仕上げ55分コース」。25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。 扉前の空間も有効利用できる「スライド式扉」。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
    色グレータイプたて型消費電力(W)265能力標準食器量5人分温度(℃)(吹き出し)80本体質量(kg)5.5電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×540ホース長さ(cm)80
  • 食器乾燥機 象印マホービン

    食器乾燥機

    象印マホービン(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    食器かごサイズで置き場所にも困りません。しかも5人分(27点)の食器も入るひろびろ庫内。小サイズのまな板も入ります。(まな板の最大サイズ:幅21×長さ37×厚さ1.5cm) ステンレストレー・かご・はし立て・水受けはもちろんふた・本体が丸洗いできます。(乾燥ユニット除く)食器かごサイズなので台所のシンクにも丸ごと入り、洗いやすくなっています。また、シンクがフラットなので気になる汚れも拭き取りやすくなっています。 かごのピッチ(間隔)と形状に工夫をし、深めの食器もきっちり立たせ乾燥できるような構造になっています。大皿を入れても熱風が遮られず、庫内までいきわたるので素早くキレイに乾燥できます。 水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」。 銀イオン(Ag+)を配合した、Ag+抗菌加工水受け&はし立て。 洗いやすい「分解式はし立て」。分解できるので、洗いにくい部分がすみずみまでキレイになります。 大きくふたが開くので大皿の出し入れもしやすくなっています。また、スライド式なので開閉時に余分なスペースがいりません。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
    質量(kg)3.7色グレー容量食器5人分消費電力(W)290外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×335×360
  • 東芝 食器乾燥機 東芝

    東芝 食器乾燥機

    東芝
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    コンパクトなのに6人分の食器とまな板も入るキッチンジャストサイズの食器乾燥機。ワイド熱風90℃サイクロンドームで中央と両サイドに熱風が広がりながら庫内隅々までを循環し効率的に食器を乾燥します。清潔性と耐久性にすぐれたステンレスを採用したトレイは簡単に取り外して丸洗いOK。気持ちよくご使用いただけます。抗菌水筒スタンドが搭載され、マイボトルも気持ちよく乾燥、清潔にご使用いただけます。布巾で拭くより手軽で清潔な食器乾燥機は赤ちゃんやペットの居るご家庭にもおすすめです。
    仕様静音(db):34、(清潔)ステンレスクリーントレイ、ワイド熱風90℃サイクロンドーム、温風式、ステンレスかご、(清潔&便利)抗菌箸立て、抗菌フィルター、抗菌水筒温風スタンド(2個)、抗菌包丁ケース、ワイドオープン蓋、まな板乾燥寸法(mm)幅495×奥行375×高さ444(脚間寸法:幅362×奥行252)質量(kg)約5.4容量食器6人分消費電力(W)320直径(Φcm)収納皿:最大26排水水受け皿、ホースセット(別売り)タイマーマイコン20/40/60(分)
  • 食器洗い乾燥機  ホワイト NP-TCR5-W [~3人用] Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用]

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    6日以内出荷
    付属品給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個)その他設置工事必要寸法(mm)460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598)設置寸法・奥行(mm)【必要最小】300(※ドア解放時は603以上)設置寸法・幅(mm)【必要最小】470本体質量(kg)12対応~3人用消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685機能乾燥機能あり運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値)給水方式分岐水洗式モード標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ標準使用水量(L)9(標準コース1回当たり)運転時間【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
  • 食器乾燥器 タイガー魔法瓶

    食器乾燥器

    タイガー魔法瓶
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    欠品中
    高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。ステンレス製の小物入れつきのはし立てが付いており、底板は取りはずしてお手入れ可能。本体から取りはずせるステンレス製のトレイがついて丸洗いできます。食器カゴ、はし立てもステンレス製でお手入れに便利です。ダイヤル式60分タイマー。幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。
    質量(kg)約4.3消費電力(W)305コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×37.2×37.6(38.4)
  • 食器乾燥器   KDE-7500/W [~3人用] コイズミ(小泉成器)

    食器乾燥器 KDE-7500/W [~3人用]

    コイズミ(小泉成器)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    付属品はし立て、排水ホース質量(kg)3消費電力(W)220(ヒーター210、モーター10)電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.6本体寸法(mm)202×445×328温風温度(℃)90(周囲温度30℃の場合)温度ヒューズ167℃タイマー60分
  • CB-HA7給水コンセント   CBHA7 Panasonic(パナソニック)

    CB-HA7給水コンセント CBHA7

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    パナソニック CB-HA7給水コンセント です。
  • 食器洗浄機用洗浄液 オイルピカ 新清

    食器洗浄機用洗浄液 オイルピカ

    新清
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌々日出荷
    無リンで劇物を含まず抜群の洗浄力。濃縮なので低コスト。油脂、水垢、蛋白質、色素を素早く分解。毒劇物を含まず安全、環境にやさしい。スポンジ洗いからガンコな汚れもすべてOK!
    質量(kg)5.5容量(L)5TKG品番9-1318-0901TKG品番(2017)6-1178-0901
  • UV除菌機能付き自動食器洗い乾燥機 SOUYI

    UV除菌機能付き自動食器洗い乾燥機

    SOUYI
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトなのに中は広い!約16点+小物類。簡単&便利、タッチパネルで簡単操作!誰でもすぐにご使用頂けます。上下のノズルが高速回転しながら全方向に温水を噴射し汚れをしっかり落とします。1回の食器洗いでここまで節水。普通に食器を洗うと約35Lの水を使用。本商品で洗うと約5Lの水を使用。温水洗浄と熱風乾燥で消毒除菌。標準食器約16点+小物類(箸・スプーン・フォーク・レンゲ等)を収納することができます。水洗い 果物なども洗えます。水洗いのみもできるので食器の他、付属のかごを使い果物なども洗うことができます。
    仕様●すすぎ方式:ためすすぎ●使用水量:約5L●定格周波数:50/60Hz●標準収納容量:約16点+小物●洗剤の推奨標準基準量:約6g色ホワイト定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約428×425×458最大消費電力(W)900温度ヒューズ157℃電流ヒューズ12A洗浄方式ダブルノズル噴射式乾燥方式温風+送風
  • 食器洗い乾燥機 エスケイジャパン

    食器洗い乾燥機

    エスケイジャパン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    3日以内出荷
    手では触れられない高温洗浄で、油汚れも落とします。
    色ホワイト
食洗機/食器乾燥機