3ページ目: 電気ケトル

94件中 8194
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • ガラスケトル KYUSU アイボリー VEK-30-I ビタントニオ(Vitantonio)

    ガラスケトル KYUSU アイボリー VEK-30-I

    ビタントニオ(Vitantonio)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ケトルと一体になった新しい急須のかたち。。選べる3つのモード(沸騰後15分間煮出し・沸騰後30分間煮出し・湯沸かし)。 茶葉の種類に合わせて、成分を十分に抽出します。。煮出し完了後自動で電源OFF。 つきっきり不要で、時間節約。空焚き防止機能と吹きこぼれ防止のフタつきで安心。。1日分(朝昼晩)の3杯分に最適な容量(MAX500ml、MIN300ml)。。電気ケトルとしても使用可能。 沸騰電源オフ後、茶葉を入れて蒸らせば、煮出さない飲み方をする、紅茶、ハーブティー、中国茶、緑茶も楽しめます。。防水シリコーンカバーをつけて洗浄も可能。 酸素系漂白剤やクエン酸を使用すれば、簡単に汚れを取ることができます。
    アイボリー容量(mL)MAX500、MIN300
  • おりょうりケトル ちょいなべ アイボリー SK-M251(C) [1.0L] siroca

    おりょうりケトル ちょいなべ アイボリー SK-M251(C) [1.0L]

    siroca
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    付属品ケトル、ふた、電源コード、使いかたガイド、取扱説明書(保証書)寸法(mm)190×280×200アイボリー容量(L)1消費電力(W)1200電源AC100V(50-60Hz)本体質量(kg)1.8電源コード(m)1.8機能メモリ付き窓無、保温機能有、蒸気セーブ/カット機能無、カルキ飛ばし機能無、給湯ロック無、転倒防止機能無、空炊き防止機能有電源コード着脱式電源コード(マグネットプラグ)
  • おりょうりケトル ちょいなべ ブラック SK-M251(K) [1.0L] siroca

    おりょうりケトル ちょいなべ ブラック SK-M251(K) [1.0L]

    siroca
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    付属品ケトル、ふた、電源コード、使いかたガイド、取扱説明書(保証書)寸法(mm)190×280×200ブラック容量(L)1消費電力(W)1200電源AC100V(50-60Hz)本体質量(kg)1.8電源コード(m)1.8機能メモリ付き窓無、保温機能有、蒸気セーブ/カット機能無、カルキ飛ばし機能無、給湯ロック無、転倒防止機能無、空炊き防止機能有電源コード着脱式電源コード(マグネットプラグ)
  • 電気ケトル Brunopasso ホワイト KA-800C [0.8L] デバイスタイル

    電気ケトル Brunopasso ホワイト KA-800C [0.8L]

    デバイスタイル
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    付属品取扱説明書ホワイト種類電気ケトル外形寸法(mm)135×255×250(外形寸法はプレート込み)容量(L)0.8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1200本体質量(kg)0.72電源コード(m)0.7
  • 電気ケトル エスコ

    電気ケトル

    エスコ
    4,720税込5,192
    1台
    翌日出荷
    シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。
    材質ポリプロピレン、ステンレスホワイト質量(g)900容量(L)約0.8消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185
  • 電気ケトル エスコ

    電気ケトル

    エスコ
    12,200税込13,420
    1台
    4日以内出荷
    シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。コードホルダー付きで、長さを調節できるので、邪魔にならない。フィルターは取り外しが可能なので、細かいところまできれいにお掃除が可能です。お手入れしやすく、いつまでも清潔にお使いいただけます。
    材質ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)1.3ブラック容量(L)約1消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×223×225
  • 電気ケトル 0.6L ダスティグリーン 象印マホービン

    電気ケトル 0.6L ダスティグリーン

    象印マホービン
    7,488税込8,237
    1台
    4日以内出荷
    。6つの安全設計「転倒湯もれ防止構造」「本体二重構造」「自動電源オフ」「空だき防止」「給湯ロックボタン」「蒸気セーブ構造」。毎日、清潔に使うために「Ag+抗菌加工の本体外側・ふた上面(注ぎ口、注ぎ口カバー、電源プレート除く)」。ほこりの入りにくい「注ぎ口ほこりブロック」。必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL)約60秒」。スムーズに取りはずせるから、給水もお手入れもらくらく「軽くはずせるふた」。ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」。持ちやすい形状のハンドル。流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」。お手入れしやすい「フラットふた」&「広口内容器」
  • 蒸気セーブ電気ケトル siroca

    蒸気セーブ電気ケトル

    siroca
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    転倒湯こぼれ防止、蒸気セーブ、給湯ロックボタンなどの6つの安心設計。蒸気セーブ機能により、湯気が抑えられるため、熱い湯気が直接手に触れてやけどする恐れが少ない。ふたの取り外しができ、さらに、間口が広く本体内部のお手入れも簡単。注ぎ口が細口なので湯量が調整しやすく、コーヒーのドリップもお手のもの。ハイパワーですばやく沸騰。800mlの水量で沸騰時間は約4分。
    容量(mL)最大800/最小140消費電力(W)1300コード長さ(m)1.3電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×14.3×19沸騰時間目安【800mL】4分+15秒/【140mL】1分+15秒
  • 電気ケトル アリート(ariete)

    電気ケトル

    アリート(ariete)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    イタリアのデザイナーによるデザイン家電です。世界中で販売されている人気のブランドです。 ステンレスボディで高級感がある 蓋がとれるのでお手入れ簡単
    幅(mm)155質量(kg)0.8高さ(mm)200奥行(mm)210周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200機能空焚き防止
  • 電気ケトル パオック

    電気ケトル

    パオック
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    1Lの水も約9分で沸く電気ケトルです。 倒れてもこぼれにくい横倒れ防止機能付です。 難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作です。 容量は1Lなので普段使いはもちろん、アウトドアにも便利です。 フタは着脱式で給水しやすく、お手入れも簡単です。 ON、OFFがわかるパイロットランプ付です。 お湯が沸くと自動で電源が切れるので安心安全です。
    用途湯沸かし器具に材質本体:ポリプロピレン定格電圧(V)AC100本体質量(g)870定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)900電源コード(m)1満水容量(L)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×200×145
  • ラノー 転倒時湯漏れ防止電気ケトル1L 和平フレイズ

    ラノー 転倒時湯漏れ防止電気ケトル1L

    和平フレイズ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    お湯が必要な時に手軽に沸かせる電気ケトル。電源スイッチをオンにするだけのワンタッチ操作。沸騰したら電源が切れる安心設計。注ぐ際は電源スタンドから本体を取り外し、コードレス状態で使うことができます。出湯レバーを押しながら注ぐタイプなので、倒れた時にお湯がこぼれにくいです。※保温機能はありません。
    材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)220×145×220質量(g)約820容量(L)約1.0電源(V)AC100-900Wコード長さ(m)約1.1機能コードレス、転倒湯漏れ防止
  • ケトル2.5L よこやま

    ケトル2.5L

    よこやま
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK寸法(mm)約220×195×220高さ(mm)ツマミまで:約160質量(g)約580
  • 折りたたみケトル 大容量800mL MCO

    折りたたみケトル 大容量800mL

    MCO
    4,498税込4,948
    1個
    13日以内出荷
    材質ステンレス、シリコン、PPほか質量(g)約608(本体のみ)消費電力(W)AC100~127V:570~920/220~240V:680~820電源AC100~127V/220~240V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約196×130×180、収納時:約135×130×98電源コード(m)約1(コンセント Aプラグ)沸騰時間目安800ml:約9~10分、200ml:約3~4分(100V時)
  • 電気ケトル 0.8L 転倒湯漏れ防止 ホワイト オーム電機

    電気ケトル 0.8L 転倒湯漏れ防止 ホワイト

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    最大容量0.8Lの電気ケトルです。スイッチひとつで手軽にお湯を沸かせます。転倒時にお湯がこぼれにくい構造です。給湯ロックレバー付きで、注ぐ時以外の湯漏れを抑えます。ふた開閉つまみと通電ランプ付きです。
    ホワイト質量(g)約750(本体)、約950(全体)周波数(Hz)50/60容量(L)0.8消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100構造転倒時湯漏れ防止構造コード長さ(m)0.7型番要確認寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×194×169(ベース含む)機能給湯ロックレバー、通電ランプ入数1

ケトル/ポット』には他にこんなカテゴリがあります

電気ケトル