絞り込み
消費電力(W)
  • 900~1000未満(6)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1100~1200未満(4)
  • 1200~1300未満(3)
  • 1300~1400未満(4)
  • 色ホワイト(4)
周波数(Hz)
  • 50/60(6)
  • 50(7)
  • 60(5)
ブランド
  • ユアサ(ユアサプライムス)
  • アイリスオーヤマ(31)
  • ツインバード(24)
  • YAMAZEN(山善)(19)
  • Haier(ハイアール)(16)
  • 東芝(14)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • シャープ(9)
  • アビテラックス(8)
  • コイズミ(小泉成器)(7)
  • ゼピール(7)
  • エスコ(5)
  • 日立(4)
  • NEOVE(4)
  • エスケイジャパン(4)
  • siroca(4)
  • ラドンナ(4)
  • A-Stage(3)
  • リンナイ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
900~1000未満(6)
1000~1100未満(1)
1100~1200未満(4)
1200~1300未満(3)
1300~1400未満(4)
  • 単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリー ユアサ(ユアサプライムス)

    単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリー

    ユアサ(ユアサプライムス)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    全国どこでも使えるヘルツフリー電子レンジ。庫内容量17L。あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め!
    仕様●調理タイマー:15分●定格高周波出力(50/60Hz)(W):500/650質量(kg)10.8ホワイト直径(Φmm)ターンテーブル:25.5出力(W)切替(50/60Hz):500/200/650/500/200定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、庫内:30.6×30.7×19定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200庫内容量(L)17
  • 単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ユアサ(ユアサプライムス)

    単機能電子レンジ 17L ターンテーブル

    ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
    取扱い終了
    シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
    質量(kg)11ホワイト定格電圧(V)AC100直径(Φcm)ターンテーブル:25.5定格消費電力(W)1150電源コード(m)1.5庫内容量(L)17出力切替700W/500W/200W
  • 単機能電子レンジ 17L ターンテーブル 50Hz ユアサ(ユアサプライムス)

    単機能電子レンジ 17L ターンテーブル 50Hz

    ユアサ(ユアサプライムス)
    取扱い終了
    シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
    質量(kg)11直径(Φcm)ターンテーブル:25.5定格周波数(Hz)50定格消費電力(W)1150電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、(庫内)30.6×30.7×19定格電圧 AC V100高周波出力(W)定格:700タイマー(調理)15分庫内容量(L)17出力切替700/500/200W
  • 単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ユアサ(ユアサプライムス)

    単機能電子レンジ 17L ターンテーブル

    ユアサ(ユアサプライムス)
    取扱い終了
    小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め。庫内容量17L。出力は電源周波数50Hzまたは60Hzによって変わります。50Hz:500W/200W/60Hz:650W/500W/200W。
    質量(kg)10.8ホワイト定格電圧(V)AC100直径(Φcm)ターンテーブル:25.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)900/1200電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、庫内:30.6×30.7×19高周波出力(W)500/650庫内容量(L)17出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W
  • 単機能電子レンジ 23L フラットテーブル ユアサ(ユアサプライムス)

    単機能電子レンジ 23L フラットテーブル

    ユアサ(ユアサプライムス)
    取扱い終了
    シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
    質量(kg)12.8ホワイト定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)950/1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×369×303電源コード(m)1.5高周波出力(W)(定格)500/650庫内寸法(mm)W308×D305×H205タイマー調理:15分庫内容量(L)23出力切替500W/200W/解凍・半解凍(50Hz)、650W/500W/200W/解凍・半解凍(60Hz)
  • レトロ調単機能電子レンジ ユアサ(ユアサプライムス)

    レトロ調単機能電子レンジ

    ユアサ(ユアサプライムス)
    取扱い終了
    見た目と音にこだわったレトロ風電子レンジ。ワット数切替とタイマーつまみのみのシンプル機能で迷わない。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。 小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め。ターンテーブルタイプで食材をむらなく温めやすい。
    質量(kg)11定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1150(50/60Hz)テーブル径(Φmm)255(ターンテーブル)電源コード(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×36.3×25.8 (庫内:30.6×30.7×19)高周波出力(W)700庫内容量(L)17
  • フラットレンジ ユアサ(ユアサプライムス)

    フラットレンジ

    ユアサ(ユアサプライムス)
    取扱い終了
    質量(kg)12.3出力(W)500/650(50/60Hz)消費電力(W)950/1300(50/60Hz)定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×354×28.6庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.5(50/60Hz)
  • 単機能電子レンジ(ヘルツフリー) ユアサ(ユアサプライムス)

    単機能電子レンジ(ヘルツフリー)

    ユアサ(ユアサプライムス)
    取扱い終了
    出力切替は3段階です(解凍、弱、強)。 お洒落なミラーガラス仕様。 設定タイマーが分かるLEDランプ表示。 全国で使えるヘルツフリー。
    質量(kg)11周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100電源コード(m)約1.5定格消費電力(W)(50/60Hz)950/1300庫内寸法(mm)306×307×208庫内容量(L)17出力切替500/600寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×359×258
  • 単機能電子レンジ (ヘルツフリー) ユアサ(ユアサプライムス)

    単機能電子レンジ (ヘルツフリー)

    ユアサ(ユアサプライムス)
    取扱い終了
    出力切替は3段階です。最大出力は(50Hz/500W、60Hz/650W)。オシャレなミラーガラス仕様。設定タイマーが分かるLEDランプ表示。全国で使えるヘルツフリー
    質量(kg)11周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)(50/60Hz)950/1300庫内寸法(mm)306×307×208庫内容量(L)17出力切替500/600寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×359×258
  • 単機能電子レンジ ユアサ(ユアサプライムス)

    単機能電子レンジ

    ユアサ(ユアサプライムス)(6件のレビュー)
    取扱い終了
    出力切替は3段階です。最大出力 700W。2008年度省エネ基準達成 100%。省エネ 待機電力『ゼロ』。255mmの大きなターンテーブル。
    質量(kg)11消費電力(W)1150電気代の目安1620円/年庫内寸法(mm)306×307×208レンジ出力(W)強/700、弱/500、解凍/200庫内容量(L)17寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×359×258
  • 単機能フラットレンジ(ヘルツフリー) ユアサ(ユアサプライムス)

    単機能フラットレンジ(ヘルツフリー)

    ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
    取扱い終了
    大きな庫内総容量 18L(JIS規格) 高級感ある上開き式の前扉。全国で使えるヘルツフリー。 二段階解凍を採用しました。 お手入れが楽で大きな弁当も温められるフラットタイプ。 ワンタッチあたためキー。チャイルドロック機能付き。
    質量(kg)13.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100電源コード(m)約1.5定格消費電力(W)(50/60Hz)1050/1350庫内寸法(mm)315×318×18庫内容量(L)18出力切替500W/600W寸法(幅×奥行×高さ)(mm)458×354×286
  • 単機能電子レンジ(60Hz) ユアサ(ユアサプライムス)

    単機能電子レンジ(60Hz)

    ユアサ(ユアサプライムス)(2件のレビュー)
    取扱い終了
    5段階の出力切替、最大700W、庫内総容量17リットル、255ミリの大きなターンデーブル。
    用途一般家庭、事務所用で簡単な調理に最適。材質金属、ガラス質量(kg)11.5最大出力(W)700庫内容量(L)17出力切替5段階寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×440×258

レンジ』には他にこんなカテゴリがあります

電子レンジ