絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- 東芝(13)
- アイリスオーヤマ(6)
- ツインバード(5)
- コイズミ(小泉成器)(3)
- シャープ(2)
- 象印マホービン(2)
- 日立(2)
- ラドンナ(2)
- アラジン(2)
- エスコ(1)
- Haier(ハイアール)(1)
- シナジートレーディング(1)
- ゼピール(1)
- siroca(1)
- 日立グローバルライフソリューションズ(1)
- A-Stage(1)
- バルミューダ(1)

フラットテーブルオーブンレンジ 25L
YAMAZEN(山善)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷自動メニュー19種類搭載の庫内が広い25Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理で茶碗蒸しも簡単。トーストもふっくら焼きあがります。取り出しやすい縦開き、左右の壁を気にする必要なし。高級感があり握りやすいサイズ感のハンドルを採用。オートメニューは全19種。ダイヤル操作で簡単に設定可能。広々フラットテーブルの25L庫内。Lサイズのピザも入ります。調理の幅が広がる角皿付属。オーブン/グリル/スチーム調理で大活躍。ヘルツフリー対応。用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー オーブン レンジ グリル おしゃれ 新生活 あたため 解凍 スチームトースト ヘルツフリー付属品角皿仕様自動メニュー:19種類質量(kg)13.1出力(W)オーブン:1300、グリル:1300周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)電子レンジ:1450、オーブン:1330、グリル:1330温度範囲(℃)オーブン:35・40(発酵)、100-250電源コード(m)1.5発振周波数グリル:2450MH保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2、庫内有効:32.8×35.5×20.6高周波出力(W)グリル:1000/600/500/200相当年間消費電力量(kWh/年)72.1、オーブン機能:14、電子レンジ機能:58.1
オーブンレンジ フラット 16L ミラーガラス ヘルツフリー 自動メニュー7種類
YAMAZEN(山善)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷キッチンをスタイリッシュに演出するミラーオーブンレンジ。見栄えの良いミラーガラスレンジでワンランク上のキッチンに。モード:レンジ(あたため直し、加熱、解凍)・オーブン(発酵、最大200℃調理)・グリル(表面を一気に焼き上げる)。庫内ひろびろフラットテーブル。全国どこでも使用可能ヘルツフリー対応。調理の幅が広がる角皿付き。用途電子レンジ、オーブンレンジとして。オフィスや休憩室などに。会社 事務所 カフェ 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ オーブン あたため レンジ キッチン 家電付属品角皿質量(kg)13電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)980/1280、(オーブン)1200、(グリル)850機能オートオフ機能、消音モード、仕上がり調整機能温度調節範囲(℃)(オーブン)発酵40、110~200発振周波数(電子レンジ)2450MHz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【庫内】29.7×28.4×18電源コード1.4m高周波出力(W)【電子レンジ】500/650(50/60Hz)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45.5×33.5×28.2年間消費電力量(kWh/年)(電子レンジ)55.6、(オーブン)12.9
オーブンレンジ フラット 26L ヘルツフリー 電子レンジ 自動メニュー 41種 縦開き ピタ置き
YAMAZEN(山善)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷大容量26L仕様の温度センサー搭載 フラット庫内で広々&41種のオートメニュー。左右後方ピタ置き可能。「ひとつ前加熱」モード搭載。デザイン性と機能性を両立したスタイリッシュなバーハンドルを採用。調理のしやすい深型の軽量角皿付属。【電子レンジ】。消費電力:1400W。高周波出力:1000W/ 600W/ 500W/ 200W相当/ 100W相当。発振周波数:2450MHz。【オーブン】。消費電力:1150W。温度調節範囲:40度/ 100度~250度。【グリル】。消費電力:730W。電子レンジ機能の年間消費電力量:56kWh/年。オーブン機能の年間消費電力量:14.4kWh/年。年間待機時消費電力量:0.0kWh/年。年間消費電力量:70.4kWh/年用途あたため、解凍、グリル料理、オーブン料理などに。レンジ フラットテーブル 大容量 メモリー ひとつ前加熱 オーブン グリル あたため 解凍付属品角皿×1質量(kg)13.2容量(L)26電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.4保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:46.5×38.5×39、庫内:35×32.5×22.5
多機能電子レンジ 18L (ヘルツフリー) オーブンレンジ 自動メニュー搭載
YAMAZEN(山善)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷18種類オートメニュー、消音モード、フラットテーブルを採用した多機能オーブンレンジ。ヘルツフリーなので日本全国で使用可能。用途事務所、ご家庭用、オーブンレンジ、飲食、キッチン、冷凍食品の解凍、弁当温め用として。ワンタッチ操作で簡単らくらく、忙しい朝でも手間いらず。フラットテーブルを採用しており、大きな弁当でも温めることができる。電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)【電子レンジ】900/1250、【オーブン】1380、【グリル】820機能オートオフ、消音、仕上がり調整本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302保証期間お買い上げ日より1年温度調整範囲(℃)【オーブン】35・40(発酵)、100~250有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)283×322×192高周波出力(W)【電子レンジ】650(60Hzのみ)/500/200相当庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能62、オーブン機能10.6
オーブンレンジ スチームオーブンレンジ 24L フラット 縦開き 赤外線センサー搭載
YAMAZEN(山善)¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷自動メニュー20種類搭載 庫内が広い24Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理でヘルシー&ふっくら仕上げ。加熱センサー搭載。最大1000Wのハイパワーで素早く調理。調理の幅が広がる角皿付属用途温めや解凍、オーブン料理などに。電子レンジ フラットテーブル オーブン レンジ グリル トースト あたため 解凍付属品角皿質量(kg)13.1色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1450電源コード(m)約1.5機能自動メニュー:20種類発振周波数2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2高周波出力(W)定格:1000有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)庫内:31.5×35.5×20.6![高効率オーブンレンジ 15L YAMAZEN NERZ-WF150TV(CB) [15L] YAMAZEN(山善)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83874728-240906-02.jpg)
高効率オーブンレンジ 15L YAMAZEN NERZ-WF150TV(CB) [15L]
YAMAZEN(山善)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷低層設計により『タイパ』に優れ、200度のオーブン予熱にかかる時間を約50%短縮※!本体サイドに角皿をスッキリ収納可能です!。※YAMAZEN社従来品比較。。庫内の高さを縮めて加熱効率UP。食品とヒーターの距離を縮めることで加熱効率を上げて、時間短縮・省エネを実現!。。プレスチーム機能搭載。スチーム用カップに水を入れて所定の位置にセット。プレスチームボタンを押せば庫内に素早く蒸気が発生し、ふっくらおいしく仕上がります。。トースト2枚約6分。熱伝導率の高いアルミを採用。トースト2枚を6分と素早い出来上がりを実現!しかも裏返し不要!。。オートメニュー全33種。自動メニューボタンを押して番号を選択するだけ!時短料理から本格料理まで!。。角皿:本体側面収納可能。使用したい時にすぐに取り出せるほか、縦置きでの収納なので、ホコリが溜まりにくい!![16Lオーブンレンジ フラット YAMAZEN NERS-F016V(B) [16L] YAMAZEN(山善)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83850088-240906-02.jpg)
16Lオーブンレンジ フラット YAMAZEN NERS-F016V(B) [16L]
YAMAZEN(山善)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷庫内を広々使えるフラットタイプの16Lオーブンレンジ。。フラットテーブル。大きな四角のお弁当でもフラットテーブルなら心配なくお使いいただけます。。便利な12種類のオートメニュー。(1)あたため、(2)冷凍あたため、(3)トースト、(4)お弁当、(5)お惣菜、(6)牛乳・酒、(7)飲み物、(8)葉果菜、(9)根菜、(10)肉・魚解凍、(11)刺身解凍、(12)フライあたため。。キッチンタイマー機能付き。最大90分まで設定可能。※消音モードになっていると、ブザー音が鳴りません。。消音モード付。「取消」ボタンを3秒以上長押しすると、表示部に「OFF」が表示されボタン操作音が鳴らなくなります。
オーブンレンジ フラット 16L ヘルツフリー
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷お手入れしやすいフラットテーブル仕様の16Lオーブンレンジ。オートメニューは全12種あって忙しい朝もワンタッチで手間いらず。オーブンやグリル調理に便利な角皿付き。ヘルツフリーなので全国どこでも使用可能。操作時の電子音がならない「消音モード」搭載。用途電子レンジ、オーブンレンジとして。ヘルツフリー/自動メニュー/フラットテーブル/新生活/あたため/解凍/トースト/グリル/オーブン/総菜/弁当/シンプル機能付属品角皿質量(kg)13.3電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)オーブン:1000、グリル:750、電子レンジ:920/125、機能オートオフ、消音、チャイルドロック温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~200発振周波数電子レンジ:2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.1×33.7×29.3、【庫内有効寸法】26.7×28.6×19.0高周波出力(W)電子レンジ:650(60Hzのみ)/500/200相当年間消費電力量(kWh/年)73.3 (オーブン機能:10.5、電子レンジ機能:62.8)
時短オーブンレンジ 15L フラット
YAMAZEN(山善)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷圧倒的時短と省エネに特化。庫内の高さを縮めて加熱効率UP。食品とヒーターの距離が近いので温めまでが早い。スチーム、オーブン、グリル、トースト、レンジの5種類で幅広く調理をサポート。時短&省エネで暮らしにゆとりをもたらします。レンジは100W相当/200W相当/500W/600W/1000Wと切替が出来るので、解凍から温めまでをすばやくサポート。縦開きドア設計。ワイドフラット庫内でお手入れ簡単。左右後方は壁にぴったり付けOK。角皿スタンド付き。用途あたため、解凍、オーブン調理、蒸し調理、グリル調理、トーストに。電子レンジ/オーブン/レンジ/グリル/トースター/フラット/ワイドフラット/15L/あたため/解凍/トースト/のみもの/牛乳/お弁当/調理/温野菜/ゆで野菜/ケーキ/クッキー/縦開き/ドア/スチーム/タイマー/自動メニュー/32種/オートメニュー/新生活/おしゃれ/シンプル/一人暮らし/二人暮らし/時短/タイパ付属品スチーム小皿×1、角皿×1、角皿スタンド×2、取扱説明書兼保証書×1質量(kg)11.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)オーブン:1370、グリル:730、電子レンジ:1300電源コード(m)約1.4温度調節範囲(℃)オーブン:40、100~200発振周波数電子レンジ:2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.4×35.6×30.2高周波出力(W)電子レンジ:1000/600/500/200相当/100相当外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)庫内有効:35.3×29.3×13.5庫内容量(L)15年間消費電力量(kWh/年)オーブン機能:8.8、グリル:69.6、電子レンジ機能:59.2
『レンジ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電子レンジ
- オーブン/レンジ関連品
- オーブンレンジ









![高効率オーブンレンジ 15L YAMAZEN NERZ-WF150TV(CB) [15L] YAMAZEN(山善)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83874728-240906-02.jpg)
![16Lオーブンレンジ フラット YAMAZEN NERS-F016V(B) [16L] YAMAZEN(山善)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83850088-240906-02.jpg)






![電子レンジ 横開きフラット庫内 PALE AQUA [16L /50/60Hz] ラドンナ 電子レンジ 横開きフラット庫内 PALE AQUA [16L /50/60Hz] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82054519-260713-02.jpg)
![電子レンジ 横開きフラット庫内 ASH WHITE [16L /50/60Hz] ラドンナ 電子レンジ 横開きフラット庫内 ASH WHITE [16L /50/60Hz] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82054449-260713-02.jpg)