絞り込み
炊飯容量
  • 1.5合
  • 1升(31)
  • 1升5合(1)
  • 1合(2)
  • 2合(3)
  • 2.5合(1)
  • 3合(28)
  • 3.5合(10)
  • 4合(5)
  • 5合(4)
  • 5.5(2)
  • 5.5合(57)
  • 14kg(1)
  • 21kg(1)
  • ブラック(2)
  • ホワイト(3)
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ツインバード(1)
  • パオック(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ANABAS(1)
  • ゼピール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炊飯容量から絞り込む
1升(31)
1合(2)
1.5合
2合(3)
3合(28)
3.5合(10)
4合(5)
5合(4)
5.5(2)
5.5合(57)
ジャー炊飯器 1.5合 アイリスオーヤマジャー炊飯器 1.5合アイリスオーヤマ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
小さいけれどハイスペックで高性能な少量用ジャー炊飯器1.5合です。 通常炊飯+2種類のヘルシーメニュー搭載です。 メニューは、炊飯メニュー(無洗米、白米、早炊き)とヘルシーメニュー(麦飯、低糖質)があります。 メニューも白米モードで炊込みごはんや赤飯も炊けます。 コンパクトサイズで1人暮らしに最適です。 タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
ホワイト寸法(mm)225×202×221質量(g)1400材質ポリプロピレン、アルミ、ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)280(炊飯時)モード白米、無洗米、ヘルシーメニュー、麦飯、低糖質最大炊飯量無洗米/白米0.27L(1.5合)、麦飯/低糖質0.18L(1合)電源コード(m)約1.4付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))保証期間お買い上げ日より1年間アズワン品番64-8927-92
マイコン式炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー YAMAZEN(山善)マイコン式炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカーYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
コンパクトで場所をとらない小型炊飯器。朝や帰宅後すぐに食べれる最大12時間設定可能な予約機能付き。カロリー控えめのご飯を食べたい方にぴったりのおかゆモード。保温機能(3時間)付きで、ご飯を暖かくキープ。内釜と内ぶたは取り外し可能でお手入れ簡単。着脱が簡単な差込式プラグ式。軽量タイプで持ち運び簡単。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。炊飯容量0.5-1.5合(最大0.27L)付属品計量カップ、しゃもじ質量(g)1250電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×200保証期間お買い上げ日より1年取扱説明書(0.66MB)
1.5合の小さな炊飯器 ANABAS1.5合の小さな炊飯器ANABAS
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
お茶碗2杯炊き(1.5合)の小さな炊飯器です。横幅15.4×奥行17.8cmの手のひらサイズ。場所を取らず、食器棚にも収まるサイズ感とシンプルなデザインでキッチンやワンルームのお部屋の雰囲気を損ねることがありません。20~35分の短時間で炊飯でき、炊きあがりは自動的に保温されます。うち蓋も外蓋も着脱式。取り外して丸洗いできるからいつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。
付属品電源コード(本機専用)、しゃもじ、計量カップ、保証書付き取扱説明書質量(kg)1.3消費電力(W)炊飯時:200、保温時:20コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×178×194電源(AC100V)50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応炊飯容量0.5合~1.5合
ミニ炊飯器 パオックミニ炊飯器パオック
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
コンパクトで持ち運びに便利なミニ炊飯器です。 0.5合~1.5合までの少量炊き向けなので独り暮らしの方やアウトドアに便利です。 難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作でお米が炊けます。 0.5合なら約18分で炊き上がるので、時間のない朝や遅い時間の食事でも炊きたてのご飯が食べられます。 内がまは、こびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。
用途炊飯器に付属品しゃもじ、計量カップ材質本体:PP、しゃもじ:PP、計量カップ:PP、内がま:アルミニウム(フッ素樹脂塗装)定格電圧(V)AC100本体質量(g)1100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)230電源コード(m)1.4時間炊飯/目安:13-18分(0.5合)、18-23分(1.0合)、22-27分(1.5合)炊飯容量0.09-0.27L(0.5合-1.5合)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×180×155保温時間(h)1-2
ライスクッカーミニ コイズミ(小泉成器)ライスクッカーミニコイズミ(小泉成器)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
1~2人分でも、ふっくらおいしい。忙しい朝食、遅い夕食にも。約20分で炊ける。シンプルで使いやすいタイマー機能付き。
仕様炊飯予約:最大約12時間付属品計量カップ、しゃもじ幅(mm)175質量(kg)1.4高さ(mm)190奥行(mm)200消費電力(W)300コード長さ(m)1機能白米、保温、予約、取消炊飯容量約90~270ml(0.5~1.5合)保温時間(h)最大約3時
ライスクッカーミニ コイズミ(小泉成器)ライスクッカーミニコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
忙しい朝食、遅い夕食にも約20分で炊ける。・1合炊き(0.5~1.5合対応)・タイマー予約(1~12時間)・無洗米モード搭載・使いやすいマグネットプラグ・シンプルで使いやすいタイマー機能
仕様炊飯予約:最大約12時間付属品計量カップ、しゃもじ幅(mm)175質量(kg)1.4高さ(mm)190奥行(mm)200電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)210コード長さ(m)約1.4機能白米、無洗米、保温、予約、取り消し、内蓋取り外し可能(丸洗い可)炊飯容量約90~270ml(0.5~1.5合)
マイコン炊飯ジャー(1.5合炊き) ツインバードマイコン炊飯ジャー(1.5合炊き)ツインバード
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
マイコン炊飯ジャー RM-4547Wは、0.25合から1.5合まで炊けるコンパクトな炊飯器です。白米の糖質を最大27%カットする「糖質カットメニュー」を搭載。小回りのきく2台目の炊飯器としてもオススメです。 本体は軽量1.7kgで持ち運びらくらく B5サイズの広さに収まるコンパクト設計 糖質カット容器・しゃもじ・計量カップ付 上面ボタンでシンプル操作 内ふたは取りはずして水洗いOK
炊飯容量0.25合[0.045L]~1.5合[0.27L](白米)、0.5合[0.09L](糖質カット)、0.25合[0.045L]~0.5合[0.09L](おかゆ、玄米、雑穀米)ホワイト寸法(mm)約170×240×200質量(kg)約1.7(本体及び内かま)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250電源コード(m)約1.2(マグネットプラグ式)保温時間(h)最大3付属品しゃもじ、計量カップ、内かま、糖質カット容器、電源コード、取扱説明書(保証書付)仕様【メニュー】白米、おいそぎ、糖質カット、おかゆ、玄米、雑穀米、【炊飯時間の目安】約31~42分(白米)、約23~30分(おいそぎ)、約60分(糖質カット)、約90分(おかゆ)、約60分(玄米)、約33分(雑穀米)
ミニライスクッカー ゼピールミニライスクッカーゼピール
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷
一食分(0.5合)も炊ける小さな炊飯器。 しゃもじと計量カップ付!
仕様基本炊飯時間:炊飯30分前後/おかゆ45分前後付属品しゃもじ/計量カップ/マグネット電源コード消費電力(W)210モード炊飯/おかゆ/予約/保温炊飯容量0.8L(1.5合)

炊飯器/精米機』には他にこんなカテゴリがあります

炊飯器