絞り込み
ブランド
  • EBM(江部松商事)
  • ライソン(31)
  • パール金属(25)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • サンテックコーポレーション(16)
  • スケーター(15)
  • ビタントニオ(Vitantonio)(15)
  • CCP(14)
  • タマハシ(12)
  • cotta(12)
  • ラドンナ(11)
  • エフ・エム・アイ(9)
  • KitchenAid(キッチンエイド)(9)
  • CAPTAIN STAG(8)
  • 和平フレイズ(8)
  • 池永鉄工(7)
  • ピーナッツクラブ(7)
  • 貝印(6)
  • アピックス(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルジャン ワッフルベーカー 4/4 EBM(江部松商事)

    ベルジャン ワッフルベーカー 4/4

    EBM(江部松商事)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)焼き上がり:87×87×H26(サーモスタット30℃~200℃)時間焼き上がり:3分~4分
  • ミゾーノ21 アイスクリーム&シャーベットマシン EBM(江部松商事)

    ミゾーノ21 アイスクリーム&シャーベットマシン

    EBM(江部松商事)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    付属品ヘラ質量(kg)17電源単相100V280W外寸(mm)300×450×H265仕込容量(L)0.7製造量(L/h)2.1EBM品番3941800
  • 生地こね機 レディース・ニーダー EBM(江部松商事)

    生地こね機 レディース・ニーダー

    EBM(江部松商事)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様発酵タイマー付(スイッチ兼用60分タイマー、チャイム付)寸法(mm)370×270×H240質量(kg)8.5容量粉(0.3~0.6kg)、うどん(0.3~0.4kg)消費電力(W)120/125電源単相100V(50/60Hz)EBM品番6944000
  • ワッフルベーカー EBM(江部松商事)

    ワッフルベーカー

    EBM(江部松商事)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様5分計タイマー付
  • マルチベーカー MAX-2 EBM(江部松商事)

    マルチベーカー MAX-2

    EBM(江部松商事)
    389,800税込428,780
    1個
    翌々日出荷
    オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能に。
    質量(kg)18電源(V)単相100・1500W外寸(mm)540×455×H195
  • マルチベーカー MAX-1 EBM(江部松商事)

    マルチベーカー MAX-1

    EBM(江部松商事)
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能に。
    質量(kg)11電源(V)単相100・750W外寸(mm)270×455×H195
  • ベルジャン ワッフルベーカー 角型 EBM(江部松商事)

    ベルジャン ワッフルベーカー 角型

    EBM(江部松商事)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)焼き上がり:98×150×H26(サーモスタット30℃~200℃)
  • プレスサンドメーカー SP-1 EBM(江部松商事)

    プレスサンドメーカー SP-1

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)焼面:340×320質量(kg)11電源(V)単相100消費電力(W)1250外寸(mm)355×467×H330時間焼き上がり:20秒温度調節範囲(℃)サーモスタット式0~300高さ調整範囲(mm)固定:最大幅45EBM品番1063800
  • パニーニ・クッカー EBM(江部松商事)

    パニーニ・クッカー

    EBM(江部松商事)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    「パニーニ」専用のパンを一連式なら3本、二連式なら6本焼成します。その他、ホットサンド等の調理が約1分30秒~3分で調理できます。
    付属品タイブラシ1本、サンクリーンオイル(100g)1缶時間焼き上がり:1分~3分
  • スティックパンケーキメーカー EBM(江部松商事)

    スティックパンケーキメーカー

    EBM(江部松商事)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:アルミニウム合金、フッ素樹脂塗膜加工(内面)、ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)(焼皿)外寸:160×150、内寸:150×140質量(kg)0.73外寸(mm)374×160×H33EBM品番5421300
  • 電気式 焼印(絵柄) EBM(江部松商事)

    電気式 焼印(絵柄)

    EBM(江部松商事)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)Φ20×270×H12
  • アメランプ 2灯式 (トランクタイプ) EBM(江部松商事)

    アメランプ 2灯式 (トランクタイプ)

    EBM(江部松商事)
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
    セット内容トランク、1、ランプ、100V500W×2、コントロールBOX、1、風防、1、シリコンマット、1質量(kg)9.5電源単相100V/500W(×2)外寸(mm)625×425×H110(作業台585×385)EBM品番2794900
  • 電気式 角型 ワッフルベーカー KB-2WS EBM(江部松商事)

    電気式 角型 ワッフルベーカー KB-2WS

    EBM(江部松商事)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    ベル付タイマー使用(15分計)
    寸法(mm)焼き上がり:118×95×H19×2ヶ質量(kg)5.6電源(V)単相100・910W外寸(mm)235×410×H160時間焼き上がり:2分~4分温度調節サーモスタットEBM品番967100
  • 電気式 ジャンボ ワッフルメーカー KB-1WL EBM(江部松商事)

    電気式 ジャンボ ワッフルメーカー KB-1WL

    EBM(江部松商事)
    95,980税込105,578
    1個
    翌々日出荷
    ベル付タイマー使用(15分計)
    質量(kg)5.6電源(V)単相100・910W寸法(Φmm)焼き上がり:180(カス皿付)外寸(mm)235×410×H160時間焼き上がり:2分~4分温度調節サーモスタットEBM品番967000
フードメーカー/製菓