絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • PROX(プロックス)(1)
  • Rule(9)
  • SEAFLO(シーフロ)(33)
  • SELECTED BY MARINTEC(4)
  • SHURflo(1)
  • ダイトウブク(5)
  • トップウォーター(1)
  • ナニワ(2)
  • ミヤマエ(1)
  • 三王(1)
  • 光電(11)
  • 工進(3)
  • 日立(2)
  • 樫山工業(1)
  • 澤藤(2)
  • 貝沼産業(1)
  • 高澤(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V

    マリンテック
    ¥7,498税込¥8,248
    1式
    当日出荷
    ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)。DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)163出力(W)10電流(A)0.5(12V時)電圧(V)DC12、AC100-240ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • マイクロ循環ポンプ DC12V マリンテック

    マイクロ循環ポンプ DC12V

    マリンテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1式
    当日出荷
    超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.2W!。毎分4リットル/約1時間で240リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続寸法(mm)55×41×34質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)4.2電流(A)0.35電圧(V)12消費電力(W)4.7内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時240リットル(240L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5ケーブル長(cm)4.5
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)

    マリンテック
    ¥4,398税込¥4,838
    1式
    当日出荷
    USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • オリジナル 水中ポンプ 極性なし マリンテック

    オリジナル 水中ポンプ 極性なし

    マリンテック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1式
    6日以内出荷
    小型船舶の排水・吸水用として!。 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!。 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!。。 ・海水で使用可。 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!。 ・ステンレス部品採用・アタプター付。 ・無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能。。 ▼使用可能ホース。 DC12V 70L:内径25mmホース。 DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)。 DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可)。。 ※DC24V 190Lについて。 コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)
    使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V

    マリンテック
    ¥5,398税込¥5,938
    1式
    当日出荷
    ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)88出力(W)10電流(A)0.5電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • エアー調整コック マリンテック

    エアー調整コック

    マリンテック
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    コックを開閉することでエアーの調整が可能!両サイドにホースを接続! 本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製
    材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮外径(Φmm)5(吸入側・コック側)パイプ径(Φmm)5(主パイプ)
  • エアー分岐コック マリンテック

    エアー分岐コック

    マリンテック(5件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐・活魚槽や水槽へ供給!コックを開閉することでエアーの調整が可能 直列分岐 1方分岐タイプ 本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製 吸入側はネジタイプ
    材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮外径(Φmm)5(吸入側・コック側)パイプ径(Φmm)5(主パイプ)
  • オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100V マリンテック

    オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100V

    マリンテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    6日以内出荷
    AC100V用高出力550Wオイルポンプ。強力100V電源オイルポンプ!放熱アルミヒートシンク付き!。オイル・軽油・灯油で使用可能。海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。圧力スイッチ付き(オートストップ機能)。低粘度オイルの交換・移送に。毎分80Lのパワフル吐出量!。セルフプライム(自吸式)。ホースは内径25mm。ネジはサビにくいステンレス製に変更済み。ハンドフック付き。家庭用100V用コンセント付き。ニップル ネジ規格 G 3/4 6分。定格運転時間:10~15分(発熱した場合、時間をおいて使用してください)
    付属品フイルター型式M100-80OL質量(kg)9出力(W)550電流(A)5.8電圧(V)AC100全揚程(m)5周波数50/60Hz吐出量(L/min)80(MAX)回転数1400rpm(MAX)奥行D×幅W×高さH(mm)270x230x325口径(mm)25適合温度(℃)液体:-25~55適合ホースサイズ内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):25×33【ブレードホース】ケーブル長(cm)140動作圧(bar)3
  • オリジナル 水中ポンプ 極性あり マリンテック

    オリジナル 水中ポンプ 極性あり

    マリンテック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1式
    6日以内出荷
    小型船舶の排水・吸水用として!。 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!。 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!。。 ・海水で使用可。 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!。 ・ステンレス部品採用・アタプター付。 ・電源ケーブル:極性あり。。 ▼使用可能ホース。 DC12V 70L:内径25mmホース。 DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)。 DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可)。。 ※DC24V 190Lについて。 コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)
    使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス
  • 循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 12mmニップル付き マリンテック

    循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 12mmニップル付き

    マリンテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    当日出荷
    最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!。 流量調節機能付き小型循環ポンプ!。 高温の液体にも使用可。 インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。 ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。 熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。 業務用として幅広く使用可能。 海水で使用可能。 制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。 最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。 モーター部は樹脂充填による防水構造。 低振動・静音・低消費電力!。 AC100-240V用。 セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。 毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。 水中設置・陸上設置可能。 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。 ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。 流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。 空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
  • オイルポンプ マリンテック

    オイルポンプ

    マリンテック(3件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高出力600Wオイルポンプ。大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力!。オイル・軽油・灯油で使用可能。海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。圧力スイッチ付き(オートストップ機能)。低粘度オイルの交換・移送に。毎分50Lのパワフル吐出量!。セルフプライム(自吸式)。ネジはサビにくいステンレス製に変更済み。ハンドフック付き。ワニ口バッテリークリップ付き。ニップル ネジ規格 G 3/4 6分。定格運転時間:10~15分(発熱した場合、時間をおいて使用してください)
    用途低粘度オイルの交換・移送に寸法(mm)190×150×80質量(g)3000出力(W)580全揚程(m)10口径(mm)25ケーブル長(cm)120
  • マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテック

    マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V)

    マリンテック
    ¥4,398税込¥4,838
    1式
    当日出荷
    USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か2.4W!。100℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分4L/約1時間で250リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)2.4電流(A)0.5電圧(V)DC5消費電力(W)3.2ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)2吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時250リットル(250L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)100口径(mm)8.5
  • マイクロ循環ポンプ マリンテック

    マイクロ循環ポンプ

    マリンテック
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ブラシレスタイプの循環ポンプ!! 連続運転・長時間運転が可能! 食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! 温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能 DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W! ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ 1時間で約200リットルの液体を移動可能 水中設置・陸上設置可能 樹脂モールドによる防水規格IPX-8 耐高温仕様!100℃までの液体で使用可 本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製 AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可) コンセント付きなのですぐに使用可! 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    質量(g)7出力(W)6電圧(V)AC100(AC2-110)口径(Φmm)入水側:16.5、出水側:9最大吐出量(L/min)3.5全揚程70cm耐温度性(℃)100ケーブルコンセント付き適合ホース内径×外径(Φmm)9×12(ビニールホース)、9×15(ブレードホース)流量電圧により変化最大吐出量(L/h)200
  • オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック

    オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1式
    当日出荷
    海水で使用可能。コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)。2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ。逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品逆流防止弁型式M12-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)DC12消費電力(W)30温度(℃)軽油40/海水80全揚程(m)7外径(Φmm)11/13材質(ケース)ABS樹脂製運転時間(分)約20電源ケーブル1.5m
  • オリジナル 水中ポンプ DC12V 32L マリンテック

    オリジナル 水中ポンプ DC12V 32L

    マリンテック
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    当日出荷
    海水で使用可能。コンパクト設計(直径41mm)。筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製。内径19mmホースで使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。ワニ口バッテリークリップ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可。逆流防止弁付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品逆流防止弁型式M12-32S寸法(mm)180×41質量(g)270電流(A)4.5(最大)電圧(V)12消費電力(W)54温度(℃)軽油40/海水80全揚程(m)10外径(Φmm)20材質(ケース)ポリプロピレン、ガラス繊維20%を含む強化樹脂製運転時間(分)約20電源ケーブル5m
  • ビニールホース マリンテック

    ビニールホース

    マリンテック
    ¥129~税込¥142~
    1式
    6日以内出荷
    クリアタイプの標準型ホース!。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。
  • 水中ポンプ AC100V マリンテック

    水中ポンプ AC100V

    マリンテック
    ¥9,398税込¥10,338
    1式
    当日出荷
    海水で使用可能。コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)。筐体はABS樹脂製。2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ。逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    型式M100-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)AC100消費電力(W)30ケーブル長(m)1.5口径(Φmm)11/13全揚程(m)7最大吐出量(L/min)13・200GPH適合ホースサイズ(内径mmx外径mm)ビニールホース:10×13、ビニールホース:12×15、ブレードホース:9×15
  • エアー分岐コック マリンテック

    エアー分岐コック

    マリンテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    腐食の心配がない樹脂製(U-PVC)本体! 海水にも強い高耐久性エアー分岐コック ストレート2方分岐タイプ
    適合エアーホース:(内径mmx外径mm) 8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)、8x10(ビニールホース)、9x12(ビニールホース)、12x15(ビニールホース)※ホースバンドが必要材質耐候性ポリ塩化ビニール、ボールコック:樹脂製
  • 循環ポンプ DC24V 8mmニップル付き マリンテック

    循環ポンプ DC24V 8mmニップル付き

    マリンテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    当日出荷
    DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):8標準ノイズ(dB)40以下
  • 循環ポンプ AC100-240V ニップル無し マリンテック

    循環ポンプ AC100-240V ニップル無し

    マリンテック
    ¥10,980税込¥12,078
    1式
    当日出荷
    AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。 インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。 二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。 ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。 業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。 モーター部は樹脂充填による防水構造。 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。 AC100~240Vの間で動作。 セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。 毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。 水中設置・陸上設置可能。 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。 本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。 ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。 空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)標準ノイズ(dB)40以下
  • 循環ポンプ AC100-240V 12mmニップル付き マリンテック

    循環ポンプ AC100-240V 12mmニップル付き

    マリンテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1式
    当日出荷
    AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。 インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。 二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。 ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。 熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。 業務用として幅広く使用可能。 海水で使用可能。 モーター部は樹脂充填による防水構造。 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。 AC100~240Vの間で動作。 セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。 毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。 水中設置・陸上設置可能。 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。 本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。 ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。 空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
  • 循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V マリンテック

    循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V

    マリンテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1式
    当日出荷
    待望のブラシレスタイプの循環ポンプ!!。最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり。磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!。海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし。海水で使用可能。最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!。5段階の流量調節が可能で、最小流量【38リットル/分】時の消費電力は僅か小型LED電球1個程。遅延スタート機能(15分/30分)。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽などの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き。流量表示LEDインジケーター付き。メーカーでコントローラーなどの防水を強化!。コントローラーは防滴構造ですが直接水のかからない場所に設置してください。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品19mmニップル・25mmニップル・32mmニップル・パッキング・フィルター・定電圧AC電源アダプター型式M100-60CF材質(本体)樹脂製質量(g)300出力(W)30寸法長さ155×幅72×高さ97(ニップル・フィルターを除く)電流(A)0.3電圧(V)AC100-240温度範囲(℃)約5~40全揚程(m)3.5最大吐出量(L/min)58(可変流量式)ポンプコード(m)2口径(mm)19/25/32水圧0.03Mpa(0.34bar)使用ホース内径19/25/32流量制御範囲5段階(毎分38/43/48/53/58リットル)
  • オリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用 マリンテック

    オリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用

    マリンテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    6日以内出荷
    ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気。その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能。ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け。風量備考。普通の6畳の部屋(天井高2.4m) ≒ 約25~26m3の空間。その部屋の約1/3の空気を1分で交換できる風量。工場の送風機・大型換気扇・業務用エアダスターなどで見られる風量レベル
    寸法(mm)204×152×135質量(kg)0.75取付5mm穴(4ヶ所)出力(W)70電流(A)3電圧(V)DC24風量270CFM(約 7.65 m3/min)ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)102(4インチ)
  • 循環ポンプ DC12V ニップル無し マリンテック

    循環ポンプ DC12V ニップル無し

    マリンテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    当日出荷
    7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品DCケーブル型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
  • 循環ポンプ AC100-240V 8mmニップル付き マリンテック

    循環ポンプ AC100-240V 8mmニップル付き

    マリンテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1式
    当日出荷
    AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。 インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。 二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。 ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。 業務用として幅広く使用可能。 海水で使用可能。 モーター部は樹脂充填による防水構造。 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。 AC100~240Vの間で動作。 セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。 毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。 水中設置・陸上設置可能。 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。 本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。 ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。 空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製8標準ノイズ(dB)40以下
  • エアー分岐コック 3分岐 マリンテック

    エアー分岐コック 3分岐

    マリンテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    6日以内出荷
    ラブコック分岐コック。3方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5、6分岐の5タイプから選べます。
    仕様主パイプ:VP-13形式RV-3外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
  • エアー分岐コック 2分岐 マリンテック

    エアー分岐コック 2分岐

    マリンテック
    ¥7,698税込¥8,468
    1式
    6日以内出荷
    ラブコック分岐管。2方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
    仕様主パイプ:VP-13型式RV-2外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
  • 水中ポンプ/燃料ポンプ マリンテック

    水中ポンプ/燃料ポンプ

    マリンテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    6日以内出荷
    AC100-240V用。淡水/ディーゼル燃料/灯油の汲み上げに対応。最大約35L/分のハイパワー吐出。高効率モーターを採用し、素早く安定した移送が可能。本体はアルミニウム製(アルマイトコート仕様)。完全密閉/多重シール構造で漏れを防止。低騒音設計で作業効率も向上。底部にフィルターを搭載し、燃料や水の異物混入を防止。フィルターの取り外し/清掃/交換も簡単。3種類のホースニップル付き。ON/OFFスイッチ付き。変換電源アダプター付き
    付属品ニップル3種類・ホースバンド3種類材質(本体)アルミニウム製出力(W)45電圧(V)AC100-240揚程(m)4-6吐出量35L/min対応液体:淡水/灯油/ディーゼル(軽油)連続使用時間30分以内回転数モーター:8500rpm本体サイズ(mm)Φ35.5×160保証期間1年ホース寸法(mm)推奨適合:内径19/25/32サイズ(mm)付属ニップル:外径21/26/33
  • 水中ポンプ/燃料ポンプ マリンテック

    水中ポンプ/燃料ポンプ

    マリンテック
    ¥6,498税込¥7,148
    1式
    6日以内出荷
    付属品ニップル3種類・ホースバンド3種類寸法(mm)Φ35.5×160材質(本体)アルミニウム製質量(g)300出力(W)45電圧(V)DC12揚程(m)4-6ケーブル長(m)3吐出量(L/min)35連続使用時間(分)30分以内保証期間1年モーター回転数(min-1[r.p.m])8500使用可能液体淡水/灯油/ディーゼル(軽油)適合ホース内径(Φmm)19/25/32ニップル外径21mm/26mm/33mm
  • プレッシャーポンプ マリンテック

    プレッシャーポンプ

    マリンテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1式
    6日以内出荷
    必要な時だけ、しっかり給水!。自動制御で安心して使える自吸式ウォーターポンプ。自吸式ダイヤフラムポンプ。タンクより上に設置しても安定した水圧を確保!。連続運転/間欠運転どちらにも対応。最大17L/min/40PSIの実用的な給水性能。自動ON/OFFの圧力スイッチ内蔵。停止圧力は調整可能。過負荷保護&自動再起動機能付き(負荷が大きいとポンプが自動停止)
    用途船舶・ボート・キャンピングカー・RV・農業用設備など幅広く活躍!材質ABS質量(kg)3圧力停止圧力:40PSI(約2.8bar・調整可能)定格電流(A)1.5最大吐出量(L/min)17(4.2GPM)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×103×101保証期間1年動作温度(℃)0-60口径(mm)20(3/4インチ)/ 12
  • 循環ポンプ DC24V 流量調節付き マリンテック

    循環ポンプ DC24V 流量調節付き

    マリンテック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1式
    6日以内出荷
    最新のデジタル3相ブラシレスモーターを採用!。 流量調節機能付き小型循環ポンプ!。 流量をボリュームにより無段階に調節可。 インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。 ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。 業務用として幅広く使用可能。 海水で使用可能。 制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。 最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可。 モーター部は樹脂充填による防水構造。 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。 セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。 毎分12-15L・約1時間で最大900リットルの液体を移動。 水中設置・陸上設置可能。 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。 本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。 ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。 空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    型式M24-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8質量(g)210(ポンプ本体)電流(A)1.2電圧(V)DC24(最大26)最大出力(W)28.8(DC26V)全揚程(m)6使用温度(℃)90以下吐出量0-900L/hour吸入/吐出口径(mm)20、G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)標準ノイズ(dB)40以下
  • エアーストーン リングタイプ マリンテック

    エアーストーン リングタイプ

    マリンテック
    ¥629税込¥692
    1式
    6日以内出荷
    新しいデザイン!リング型エアーストーン!。幅2cmのリング部分からエアーを放出。樹脂製ニップル付き
    型式ASR-130Nタイプ直径13cm・高さ1.8cm本体樹脂製使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース)口径(mm)5色(本体)白色
  • 循環ポンプ AC100-240V マリンテック

    循環ポンプ AC100-240V

    マリンテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1式
    6日以内出荷
    新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ。内部は樹脂充填構造。水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし。アクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に最適!。海水で使用可能。定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品排出側19mm・22mm・25mmニップル各1個ずつ、吸入側25mmニップル1個・25mm用パッキング・電源アダプター型式M100-35C材質(本体)樹脂製質量(g)930出力(W)16寸法長さ135×幅80×高さ110(ニップル・フィルターを除く)電流(A)1電圧(V)AC100-240温度範囲(℃)約5~40ケーブル長(m)1.8全揚程(m)2.8最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません)水圧0.02Mpa(0.27bar)使用ホース吸入側内径25・排出側内径19/22/25ニップル付属ニップル:吸入側:25mm、排出側:19/22/25mm防水保護等級IPX8
  • 循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 8mmニップル付き マリンテック

    循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 8mmニップル付き

    マリンテック
    ¥18,980税込¥20,878
    1式
    欠品中
    最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!。 流量調節機能付き小型循環ポンプ!。 高温の液体にも使用可。 インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。 ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。 熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。 業務用として幅広く使用可能。 海水で使用可能。 制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。 最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。 モーター部は樹脂充填による防水構造。 低振動・静音・低消費電力!。 AC100-240V用。 セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。 毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。 ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。 流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。 空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品AC電源アダプター型式M100-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):真鍮製8標準ノイズ(dB)40以下
  • 循環ポンプ DC12V 8mmニップル付き マリンテック

    循環ポンプ DC12V 8mmニップル付き

    マリンテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    当日出荷
    7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品DCケーブル、8mmホースニップル(真鍮製)型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)測定値(※2023.7月現在)【電圧7V】電流0.4A・消費電力2.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量6.1L/min、【電圧9V】電流0.6A・消費電力5.4W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量7.5L/min、【電圧12V】電流0.9A・消費電力10.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量9.7L/min ※水中設置・簡易デジタル流量計による測定ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
  • エアーストーン オレンジ ステンレス製重り付き マリンテック

    エアーストーン オレンジ ステンレス製重り付き

    マリンテック
    ¥619税込¥681
    1式
    6日以内出荷
    新しいデザイン!リング型エアーストーン。幅1.6cmのリング部分からエアーを放出。風量を増やしても浮かび上がらないステンレス製の重り付き
    型式ASR-65NW-Oタイプ直径6.5cm本体樹脂製使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース)口径(mm)5色(本体)オレンジ
  • エアー分岐コック 4分岐 マリンテック

    エアー分岐コック 4分岐

    マリンテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    6日以内出荷
    ラブコック分岐コック。4方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
    仕様主パイプ:VP-13型式RV-4外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
  • ブレードホース マリンテック

    ブレードホース

    マリンテック
    ¥249~税込¥274~
    1式
    6日以内出荷
    メーカー直接仕入れにより価格の大幅な値下げを実現!。 軟質塩化ビニール製の耐圧型ブレードホース。 弾力性に富んだ補強材入り!折れにくい!長寿命!。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。
    使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水材質(補強材)ポリエステル繊維
  • エアー分岐コック 6分岐 マリンテック

    エアー分岐コック 6分岐

    マリンテック
    ¥21,980税込¥24,178
    1式
    6日以内出荷
    ラブコック分岐コック。6方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選べます。
    仕様主パイプ:VP-13型式RV-6外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
  • オリジナル 小型ベンチレーター MFN-12L DC12V用 マリンテック

    オリジナル 小型ベンチレーター MFN-12L DC12V用

    マリンテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    6日以内出荷
    ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け。吸入・排出口径:102mm(4インチ)
    寸法(mm)204×152×135質量(kg)0.75取付5mm穴(4ヶ所)出力(W)70電流(A)6電圧(V)DC12風量270CFM(456m3/m)ケーブル推奨:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)102(4インチ)
舶用補機