11ページ目: 航海計器

579件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4.5インチバロメーター PLASTIMO

    4.5インチバロメーター

    PLASTIMO
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷
    140mmΦの壁面に取り付けるアネロイド式気圧計
    材質真鍮寸法(mm)140Φ×50
  • 4インチバロメーター PLASTIMO

    4インチバロメーター

    PLASTIMO
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    4日以内出荷
    130mmΦの壁面に取り付けるアネロイド式気圧計
    材質マットクローム寸法(mm)130Φ×53
  • 4.5インチ温湿度計 PLASTIMO

    4.5インチ温湿度計

    PLASTIMO
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    140mmΦの壁面に取り付ける温湿度計
    材質真鍮寸法(mm)140Φ×50
  • 4インチ温湿度計 PLASTIMO

    4インチ温湿度計

    PLASTIMO
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    130mmΦの壁面に取り付ける温湿度計
    材質マットクローム寸法(mm)130Φ×53
  • タッチ式 LED調光器 マリンテック

    タッチ式 LED調光器

    マリンテック
    ¥1,398税込¥1,538
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24V用。6Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。DCプラグ付きコネクター付き。ボリュームノブはアルミ製。本体はアルミニウム製黒色アルマイト処理。ON-OFF可能。防水パッキング付き。青色LEDリングランプ付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
    仕様【入力側/出力側】5.5-2.1mm・DCコネクター付き型式DIM-1-B出力≦72W(12V時)下穴径(Φmm)16長さ(cm)18.5(コネクター含む)定格電流(A)6(MX)入力電圧(V)DC12-24発光色青色色(本体)黒色
  • RGBコントローラー 無線式 マリンテック

    RGBコントローラー 無線式

    マリンテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。最新のRGB-CCTタイプのLEDテープライトに対応。ワイヤレスタイプの次世代コントローラー。指でタッチすることで発光色を自由自在。DC12~24V電圧に対応。最新PWMコントロール技術により安定した色を表現。出力144W(12V)大容量に対応。20m先でのリモコン操作が可能。色・輝度・スピードなどリモコン1つで変更可能
    用途これ1本で全てのカラーを実現できます。最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!付属品本体・リモコン型式DM-RGB-3電圧(V)DC12~24出力【チャンネル】12A【各チャンネル】6A使用電圧(V)DC12/24出力容量144W(MAX/12V時)電池【リモコン】単4×2本操作距離【リモコン】20m
  • モニタースタンド マリンテック

    モニタースタンド

    マリンテック
    ¥9,798税込¥10,778
    1式
    6日以内出荷
    本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製。2ヶ所のボールジョイントネジの採用により自在に角度を調整可能。4~11インチまでのモニターに対応。VESA規格2機種に対応。高さ155mm。モニター面とベース面は同サイズ
    付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用)寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124質量(g)270角度(°)【周囲調整】360対応4インチ~11インチ対応VESA規格25×25、30×38
  • モニタースタンド マリンテック

    モニタースタンド

    マリンテック
    ¥7,798税込¥8,578
    1式
    6日以内出荷
    本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製。ボールジョイントネジの採用により、上下左右360度回転可能。4~11インチまでのモニターに対応。VESA規格に対応。高さ135mm。ベース面は強力両面接着シール付き。Φ4穴×5
    付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用)寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124質量(g)270角度(°)【周囲調整】360対応4インチ~11インチ対応VESA規格25×25、30×38
  • モニタースタンド マリンテック

    モニタースタンド

    マリンテック
    ¥9,798税込¥10,778
    1式
    6日以内出荷
    本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製。2ヶ所のボールジョイントネジの採用により自在に角度を調整可能。4~11インチまでのモニターに対応。VESA規格2機種に対応。高さ124mm。両面接着テープを使用するとモニター以外にも拡張可
    付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用)寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124質量(g)270角度(°)【周囲調整】360対応4インチ~11インチ対応VESA規格25×25、30×38
  • モニタースタンド マリンテック

    モニタースタンド

    マリンテック
    ¥7,798税込¥8,578
    1式
    当日出荷
    本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製。ボールジョイントネジの採用により 上下左右360度回転可能。4~11インチまでのモニターに対応。VESA規格2機種に対応。高さ135mm。両面接着テープを使用するとモニター以外にも拡張可
    付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用)寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124質量(g)270角度(°)【周囲調整】360対応4インチ~11インチ対応VESA規格25×25、30×38
  • 船舶用 安全衛生旗 ノーブランド

    船舶用 安全衛生旗

    ノーブランド
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1枚
    6日以内出荷
    用途船舶用「安全衛生旗」です材質ポリエステル100%
  • 国際信号旗 数字旗 中型 ノーブランド

    国際信号旗 数字旗 中型

    ノーブランド
    ¥6,698税込¥7,368
    1枚
    6日以内出荷
    数字旗は、単独では数字以外の意味をあまり持たず、他の旗と組み合わせて補足する場合に使用します。
    用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)旗:85×290×20(先端)
  • 国際信号旗 回答旗 ノーブランド

    国際信号旗 回答旗

    ノーブランド
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚
    6日以内出荷
    回答旗は、相手船の信号を視認したときに半揚し、信号を解読したら全揚します。また、相手船の次の信号を待つ時には半揚し、通信が終了したら全揚します。回答旗は、数字の中の小数点としても使用します。
    用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%
  • シングルトランペットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]

    シングルトランペットホーン

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷
    108dbの船舶用ソングルトランペットホーン、バフ仕上げ
    用途船舶用寸法(mm)410×101質量(g)600音圧108±3db/1m
  • ダブルトランペットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]

    ダブルトランペットホーン

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    4日以内出荷
    111dbの船舶用ダブルトランペットホーン、バフ仕上げ
    用途船舶用寸法(mm)460×201質量(g)1200音圧111±3db/1m
  • ホーンCTD ダブルトランペット型ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]

    ホーンCTD ダブルトランペット型ホーン

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷
    108dbの船舶用CTDダブルトランペット型ホーン、バフ仕上げ
    用途船舶用寸法(mm)405×184質量(g)1025音圧108±3db/1m
  • ホーンCT トランペット型ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]

    ホーンCT トランペット型ホーン

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    105dbの船舶用CTトランペット型ホーン、バフ仕上げ
    用途船舶用寸法(mm)345×99.5質量(g)520音圧105±3db/1m
  • カメラ接続ケーブル マリンテック

    カメラ接続ケーブル

    マリンテック
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    メーカー商品外部カメラEC-20・ECW-21用接続ケーブル。高品質ダブルシールド信号ケーブル
    電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)両側4Pコネクター付き20
  • ヨット用レーダーリフレクター PLASTIMO

    ヨット用レーダーリフレクター

    PLASTIMO
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
    視界不良時の事故防止には自艇の位置を相手のレーダーに認識させることが必要です。
    サイズ(mm)560×50Φ
  • LEDワークライト マリンテック

    LEDワークライト

    マリンテック
    ¥44,980税込¥49,478
    1式
    6日以内出荷
    強力ワークライト189W/黄色パーキングライト3W/白色パーキングライト3W。3種類の点灯モードが選択可。本体は高品質アルミダイキャスト製。強力防水IP67。白色6WLED素子29個+LEDパーキングライト搭載。防水性に優れたドイチェコネクター使用。発光色:白色。取り付け金具・ボルト類は全て黒色ステンレス製。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
    質量(g)2800規格製品:ECE R10 CE(国際規格)電圧(V)DC9-36消費電力(W)189全光束(Lm)16500発光色白色色温度6500K保証期間1年サイズ(mm)Φ220×221×89(9inch)防水仕様IP67ケーブル長(cm)60
  • 陸っぱり用水深測定器 ダイブサイン サニー商事

    陸っぱり用水深測定器 ダイブサイン

    サニー商事
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    6日以内出荷
    ウキ上に付けてポイントに投げれば、一回で正確に水深を測れます。ウキの浮力でスルスル海面まで移動。ミチイトを張ればがっちり止まって水深をキープ。
    用途陸っぱり用水深測定器 カゴ釣り、水上釣り堀、その他仕様【使用範囲タックル】PEライン:1~8号、ナイロンライン:3~8号、ウキ:2号以上、測定用オモリ:8号以上
  • シーライト エスケイジャパン

    シーライト

    エスケイジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    水と塩を入れて軽く振るだけでしっかり光る!最大約72時間使用できて何度でも再利用できる次世代LEDライト「シーライト」です。軽量コンパクト、LED点灯と緊急アラーム機能も付いています。キャンプ・釣りなどアウトドアでの使用はもちろん、災害準備品にもおすすめです。塩水とアルミニウムイオンにより電気エネルギーに変えて点灯します。塩水を含む水分(海水・泥水・尿)などでも点灯可能なため緊急時に備えて安心です。
    付属品本体、塩仕様【1回の投入量】塩:約20g、水:約300ml質量(g)約55電力(W)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×22×215LED白色LED×3灯モード搭載:LED点灯ライト、緊急アラーム標準容量(mAh)電流:100明るさ(Lm)最大70※塩分濃度により音量・点灯時間・明るさ等異なる連続点灯時間(時間)最大約72※使用常用等により異なる
  • 探見丸固定クランプ SHIMANO(シマノ)

    探見丸固定クランプ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    探見丸CV-FISHを船縁の好みの位置にセットできる、使い勝手の良い探見丸固定クランプ。また、ロッドキーパーを使わない釣りやジギングなどでも活躍します。
  • 船縁ベース SHIMANO(シマノ)

    船縁ベース

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    探見丸CV-FISHを単体で固定できる船縁用のベース。あらかじめ船縁に取付しておけば、探見丸CV-FISHの固定場所に困りません。
  • 探見丸サイドボード SHIMANO(シマノ)

    探見丸サイドボード

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    ロッドキーパーに挟み込むようにセットし、探見丸CV-FISHを固定可能。ロッドキーパーが装着できれば、探見丸固定クランプが使用できない船でも船縁に探見丸CV-FISHが固定できます。
  • マグネットホーンE85用 マイクアンプ 伊吹工業

    マグネットホーンE85用 マイクアンプ

    伊吹工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    6日以内出荷
    用途*日本小型船舶検査機構認定品 *第5種汽笛:全長14m未満で海岸から12海里以内を航行する船舶用 *音楽プレーヤーやラジオを接続して船外放送をお楽しみいただけます質量(g)約600出力(W)定格10周波数特性250~10±3dBkHzインピーダンス(Ω)出力負荷:4/8(ギボシ端子による差替方式)
  • 電子ホーンESR-150用 外付スピーカー 伊吹工業

    電子ホーンESR-150用 外付スピーカー

    伊吹工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    6日以内出荷
    用途外付スピーカ
  • LED デスク・ウォールライト はくでん

    LED デスク・ウォールライト

    はくでん
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
    外形寸法(mm)可動部:L=290消費電力(W)3スイッチトグル入力電圧(V)12-24
  • LEDダウンライト はくでん

    LEDダウンライト

    はくでん
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    5日以内出荷
    入力電圧(V)DC12-24
  • LED テープライト はくでん

    LED テープライト

    はくでん
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    5日以内出荷
    入力電圧(V)DC24発光色ホワイト防塵防水性能IP68
  • LED サーチライト はくでん

    LED サーチライト

    はくでん
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)220×96×238質量(kg)2.1消費電力(W)96入力電圧(V)DC12-24発光色ホワイト防塵防水性能IP68明るさ(Lm)10000
  • アイリス50 ハンドベアリングコンパス PLASTIMO

    アイリス50 ハンドベアリングコンパス

    PLASTIMO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    本体をスムースな仕上げのソフトラバーで保護してあり、濡れた手でも滑らず、万一落とした際にも本体へのダメージを防ぎ、またデッキを傷つけません。扱いやすい人間工学に基くデザイン。1度刻みのカードは安定性に優れ、視野も20度と広く確保されています。蛍光ボトムセルで夜間での使用も可能。プリズムを覗かずに、普通のコンパスとしても使えます。
    用途クルーザー、ディンギー、カヤック、ボート寸法(mm)72×83×33質量(g)105
  • キングフィッシャー200 シングルハンダー用風見 キングフィッシャー

    キングフィッシャー200 シングルハンダー用風見

    キングフィッシャー
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    適合マスト径(Φmm)50~63
  • マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W マリンテック

    マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W

    マリンテック
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    6日以内出荷
    斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
    仕様指向角:スポット寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)質量(kg)2.7電流(A)4(DC28V時)消費電力(W)110全光束(Lm)11000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間使用電圧範囲(V)DC9~36ボディーカラー白色
  • マリンモニター マリンテック

    マリンモニター

    マリンテック
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    6日以内出荷
    防水性をさらに強化!!高輝度1000cdマリンモニター。最新のLEDバックライト方式コントラスト比が高く、視野角の広いVA方式! オプティカルボンディング標準仕様。屋外でも日中鮮やかに画面表示。本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製。ステンレス架台付き。画面全体を輝度を0~100%までボタンで調整可能。船舶での使用を前提としたノイズ対策品。航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。
    仕様取付部:角度調整式ブラケットセット内容モニター本体、電源ケーブル、VGAケーブル3m、ヒューズ、固定用ビス、取扱説明書質量(kg)3.6材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)17入力電圧(V)DC12~28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×271×118表示部158.4×211.2mmコントラスト比1200=1画素ピッチ0.264(H)×0.264(V)表示色262万色解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA)画面サイズ10.4インチ信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1バックライトLED動作温度範囲(℃)0~50最大輝度(cd/m2)1000
  • マリンモニター マリンテック

    マリンモニター

    マリンテック
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    5日以内出荷
    垂直視野角・広域解像度がさらにUP!!。船舶専用として開発された最新のLEDバックライト方式で。より「くっきり」とした画面を実現!。待望のフルガラスフロント仕様!!。AR/AGフィルムコーティング!屋外でも鮮やかに画面表示。本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製。ステンレス架台付き。画面全体を表示画面に合わせて輝度を0~100%まで調整可能。船舶での使用を前提としたノイズ対策品。航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。2023年モデル 。
    仕様取付部:角度調整式ブラケットセット内容モニター本体・電源ケーブル・VGAケーブル3m、ヒューズ・固定用ビス・取扱説明書質量(kg)6.3材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)48入力電圧(V)DC12~28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)389×319×190表示部304.1×228.1mmコントラスト比800=1画素ピッチ0.294(H)×0.294(V)表示色1,670万色解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA) 1024×768(XGA)画面サイズ15インチ信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1バックライトLED動作温度範囲(℃)0~50最大輝度(cd/m2)1000
  • 第五種汽笛 ノボル電機

    第五種汽笛

    ノボル電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構認定品。全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。配線はバッテリーと電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。長期間使用に耐える材質を採用しています。ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
    全長(mm)220質量(kg)1周波数(Hz)650±50電源コード(m)5音圧(dB/m)A特性において 110以上/1口径(mm)154×140防水性屋外仕様
  • 汽笛用アンプ ノボル電機

    汽笛用アンプ

    ノボル電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
    付属品マイク、取り付け金具、ヒューズ、取り付け用ボルト、アンプ電源コード質量(kg)0.6電圧(V)24定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131インピーダンス(Ω)負荷:16防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω
  • 小型船舶用アンプ ノボル電機

    小型船舶用アンプ

    ノボル電機
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    6日以内出荷
    DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
    付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー質量(kg)2.9電圧(V)24定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×185インピーダンス(Ω)負荷:330防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1
  • 小型船舶用アンプ ノボル電機

    小型船舶用アンプ

    ノボル電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    6日以内出荷
    DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
    付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー質量(kg)2.1電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185インピーダンス(Ω)負荷:4防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1
航海計器