カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マリンテック(253)
- 本多電子(31)
- ノーブランド(28)
- 松本船舶電機製作所(26)
- ノボル電機(25)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(24)
- はくでん(16)
- PLASTIMO(14)
- KOITO(小糸製作所)(13)
- 船舶商事(13)
- 三信船舶電具(12)
- 伊吹工業(12)
- ゼロワンオカダ(9)
- SELECTED BY MARINTEC(8)
- 国際化工(7)
- SILVA(7)
- 三ツ星産業(6)
- 日本船燈(6)
- 大航計器製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 航海計器

マリンテック製 LEDパネルライト AC/DC 非常時減光回路付き
マリンテック¥37,980税込¥41,7781式6日以内出荷高輝度SMD型LED搭載・アルミ製フレーム採用。AC電源仕様、非常時DC24V自動切替。DC待機時の電流の消費も殆どありません。約0.0008A。ノイズ対策品天井や壁に簡単に取り付けできます。RoHS指令対応商品です。3年間メーカー無償保証。2021年モデル 周波数範囲 : 60Hz専用セット内容本体・めくら蓋・取付ビス型式MP15-100SSE質量(g)1200出力(W)【AC時】15【DC時】3.5電圧(V)AC100-240全光束(Lm)1500発光色白色 6000k外径(mm)300×300
マリンテック製 LEDバーライト ステンレス製取付金具
マリンテック¥1,198税込¥1,3181式6日以内出荷斜め約60度に角度をつけて取付することが可能天井や壁などに簡単に取り付け可。メーカー製2連・3連バーライトに適合 。本体はステンレス製(SUS304)セット内容取付金具2個・取り付けビス4本
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)50cm
マリンテック¥9,198税込¥10,1181式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB50-12(50cm)寸法(mm)15×10×500質量(g)97電圧(V)DC12~14全光束(Lm)500発光色白色LED24個ケーブル長(cm)14
LED電球 E39口金 AC100/240V 赤色
マリンテック¥28,980税込¥31,8781式6日以内出荷屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用コーンライトを船舶用集魚灯・船上作業灯として使用できる仕様に改良し、2018年より販売開始。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバー・ステンレス部品などに独自の防蝕・防水処理を実施。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造となっております。ノイズ対策品 。AC専用電源。2020年モデル。1年保証型式MLB50W-AC-R質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色赤色電球の種類LED
LEDルームライト 12/24V
マリンテック¥29,980税込¥32,9781式6日以内出荷高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V用。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。セット内容本体・めくら蓋(4個)型式MCL450-1224B寸法(mm)145×450×22質量(g)650消費電力(W)16全光束(Lm)1600色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
LEDルームライト 12/24V
マリンテック¥37,980税込¥41,7781式6日以内出荷高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V専用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。付属品本体・めくら蓋(4個)型式MCL600-1224B寸法(mm)145×600×22質量(g)850消費電力(W)20全光束(Lm)2000色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
LEDルームライト 12/24V
マリンテック¥22,980税込¥25,2781式6日以内出荷高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。セット内容本体・めくら蓋(4個)型式MCL300-1224B寸法(mm)145×300×22質量(g)420消費電力(W)10全光束(Lm)1000色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
LEDパネルライト用 電源延長ケーブル
マリンテック¥1,698税込¥1,8681式6日以内出荷電源部をパネル本体より離れた場所に設置可能に!適合機種メーカー製LEDパネルライト全種型式EC-1000接続専用コネクター付き電線仕様22AWGケーブル長(cm)100
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色
マリンテック¥2,998税込¥3,2981式6日以内出荷本体はアルミダイキャスト製。パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き。※白色のみゴム板付き(2022年3月仕様変更)。外径19mm~25mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)。白色・黒色/2種類から選択可能。防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付き。メーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットM寸法(mm)75×25×50取付穴(mm)8適合パイプ19~25mm
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色
マリンテック¥2,698税込¥2,9681式6日以内出荷本体はアルミダイキャスト製。パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き。※白色のみゴム板付き(2022年3月仕様変更)。外径19mm~25mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)。白色・黒色/2種類から選択可能。防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付き。メーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットM寸法(mm)75×25×50取付穴(mm)8適合パイプ19~25mm
三信船舶製 第四種汽笛
三信船舶電具¥46,980税込¥51,6781式6日以内出荷全長20m未満の船舶用汽笛です。電源と本体の間にスイッチ(別売)を設けるだけで吹鳴させる事が出来る電子発振式で、アンプなしでも単独使用出来ます。耐候性樹脂を使用しており、腐食や紫外線の影響を受けにくく、本体から直接5mの電線が引き出されている為、防水性にも優れます。従来型(EHV-120型)と同じ取付寸法なので、載せ替えも簡単です。運輸省型式承認第5171号質量(kg)2.6電圧(V)DC21~30周波数基本:650Hz ±5%音圧115~120dB/m防水性屋外仕様
MCCD-1500/1700用カメラ接続ケーブル
マリンテック¥4,998税込¥5,4981式6日以内出荷高品質ダブルシールド信号ケーブル電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)20コネクタ片側4P-片側RCA+電源ジャック
ビデオプロセッサー
マリンテック¥10,980税込¥12,0781式6日以内出荷ワイヤレスリモコン付き。ノイズの影響を受けにくいアルミ製ケース。デップスイッチによる正像・鏡像の簡単切替セット内容本体・DC電源ケーブル・リモコン寸法(mm)107×53×21質量(g)150電圧(V)DC5-20端子ビデオ:入力1・出力4
15インチカラーモニター DC12V
マリンテック¥45,980税込¥50,5781式6日以内出荷最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60
15インチカラーモニター DC24V
マリンテック¥48,980税込¥53,8781式6日以内出荷最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60
点滅灯 HMLシリーズ 黄色
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色黄色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
点滅灯 HMLシリーズ 青色
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色青色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
標識灯 615 キセノン 電池付属
はくでん¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。寸法(mm)146×41使用電池単1×1個電池寿命20日間(目安)
標識灯 2000B LED 電池付属
はくでん¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。寸法(mm)129×48使用電池単3×4個 スイッチ付電池寿命20日間(目安)
標識灯 200-2 キセノン 電池付属
はくでん¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。寸法(mm)188×52使用電池単1×2個電池寿命20日間(目安)点灯方法赤色LED+キセノン点滅
標識灯 200-1 キセノン 電池付属
はくでん¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。寸法(mm)128×53使用電池単1×1個電池寿命20日間(目安)点灯方法赤色LED+キセノン点滅
クランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥14,980税込¥16,4781セット8日以内出荷BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。クランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、。多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。クランプベースは、取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きの万力タイプの取付ベースです。仕様【付属ベース】クランプベースセット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、クランプベース(ソケット&ギア)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360取付可能板厚(mm)~75
PS魚探マウント(アッパータイプ)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷ライブウェルホルダーの金具に取付するタイプのPS魚探マウントです。ライブウェルホルダーと魚探の両方をレールの中心にセットすることが可能です。レールの上部に魚探をセットするため、画面を確認する際の視点移動が軽減できます。二刀流で釣りたいユーザーに最適な魚探マウントです。材質ステンレス/樹脂対応機種(HONDEX社製)HE-68WB/PS-610C・II/PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57C/PS-500/PS-501など
マルチ魚探マウント(パイプベースセット) II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,898税込¥6,4881セット8日以内出荷BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)と。パイプベース(ソケット)IIがセットになった、魚探取付に最適なマウントシステムです。工具不要&穴あけ不要で、レールに簡単・しっかり取り付け可能。360度回転可能なマウントにより、魚探の向きを自由に調整でき、視認性も抜群。両パーツともBMOフィッシングギアシリーズ純正なので、互換性・安定性・耐久性すべてに優れています。 マルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)。?各メーカー魚探に対応する多穴設計(160×80mm)。?ベースに装着した状態で360度スムーズに回転可能。?新たに樹脂ナットを追加し、装着時のガタつきを軽減。 パイプベース(ソケット)II。?新形状スペーサー採用でしっかりパイプをホールド。?ノブネジで工具不要のワンタッチ取付。?Φ22・Φ25・Φ32mmのレール径に対応し、幅広い船体で使用可能。【おすすめポイント】。?BMOフィッシングギア純正の安心セットで拡張性も抜群。?レールに挟んで締めるだけのかんたん設置&取外し。?マウントは360度回転式で、視認性・操作性を両立セット内容マルチ魚探マウント II、パイプベース(ソケット)II材質樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【魚探台座】360取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
マルチ魚探マウント(縦スライダーセット) II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,098税込¥4,5081セット8日以内出荷BMOフィッシングギアシリーズのレールスライダーベース(縦型)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。レールスライダーベース(縦型)は、IFボート用アルミレールなど、。BMOのアルミレールと合わせて使用するベースで、アルミレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)セット内容マルチ魚探マウントII、レールスライダーベース(縦型)材質樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
IFマルチ魚探マウント&アームフルセット II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥11,980税込¥13,1781セット7日以内出荷BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。IFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、。ロックピンで取付できるベースです。仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付)セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、エクステンドアームN 250タイプ、IFベース(ソケット付)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19アーム長さ(mm)【エクステンドアーム】250パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
ステンクランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥11,980税込¥13,1781セット8日以内出荷BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。ステンレスクランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに。各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。ステンレスクランプベースは、インフレーターブルボートのトランサムへの取付に適しており、。ステンレス製のため錆びにくく、最もシンプルで扱いやすい万力ベースです。仕様【付属ベース】ステンクランプベースセット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、ステンクランプベース(ソケット付)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360取付可能板厚(mm)~85
IFマルチ魚探マウント II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥6,898税込¥7,5881セット8日以内出荷BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIにIFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、。ロックピンで取付できるベースです。仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付)セット内容マルチ魚探マウントII、IFベース(ソケット付)材質アルミ/樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
タコメーター 4000rpm 回転計
マリンテック¥29,980税込¥32,9781式6日以内出荷85mmタコメーター・6色バックライト&LCDアワーメーター・12V/24V対応。精密測定・超高回転・効率的な管理をサポート!。速度比は1.0-360で調整可能。ディーゼルエンジン対応。自動モードで6色バックライト:緑・青・白・黄・シアン・紫。エンジン時間(0.0-99999.9H)をLCDディスプレイで表示仕様速度比:1.0~360寸法(mm)85×85×55材質(本体)プラスチック質量(g)300電圧(V)9-32CD回転数4000rpm電流(mA)≦100動作温度(℃)-30~80保管温度(℃)-40~85防水IP67
バルクヘッドタイプコンパス 100B/H
SILVA¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷壁面埋込用コンパスSILVA計器と同じサイズです用途ボート、ヨットの壁面用電圧(V)照明:12カードサイズ(mm)100Φ外径(mm)160×160
バルクヘッドタイプコンパス 102B/H
SILVA¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷壁面埋込用コンパス用途ボート、ヨットの壁面用電圧(V)照明:12カードサイズ(mm)100Φ外径(mm)135×156
バルクヘッドタイプコンパス 125B/H
SILVA¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷壁面埋込用コンパス用途ボート、ヨットの壁面用電圧(V)照明:12カードサイズ(mm)125Φ外径(mm)160×160
バルクヘッドタイプコンパス 70P
SILVA¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷あらゆる面(天井でも)取付できるコンパス用途ボート電圧(V)照明:12カードサイズ(mm)70Φ外径(mm)95×95
オフシェア75コンパス ブラケットタイプ
PLASTIMO¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷オフショア75は17~30フィート(5~9m)のパワーボート用にデザイン、開発されました。このオフショアコンパス75はプラスチモの長年のコンパス製造の豊富な経験とノウハウを結集し開発されました。特にVibration Absorber Systemによりパワーボートがスピードを出して振動が激しい状態でも優れた安定性を保ちます用途17-26ftパワーボート電圧(V)照明:12目盛5度刻みISO規格25862:船舶用磁気コンパス径(mm)カード:70Φ
オフシェア55コンパス カヤック
PLASTIMO¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷オフショア55カヤックモデルはカヤックツーリングのために設計されたコンパスです用途カヤック目盛5度刻みISO規格25862:船舶用磁気コンパス径(mm)カード:55Φ
3インチクロック&バロメーター
PLASTIMO¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷木材のボードを使用した、キャビンや書斎の壁等に最適な時計と気圧計がセットになったモデルです。材質真鍮寸法(mm)幅:325×高さ:150
フォーインワン Weatherman
PLASTIMO¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷フォー・イン・ワンは時計、気圧計、温度計、湿度計を組み合わせた製品です材質真鍮寸法(mm)345Φ×95