絞り込み
ブランド
- トップウォーター
- ノーブランド(27)
- 船舶商事(1)
- 関西マリーン(2)
特価

ステアリングホイール 1/2”サイズナット付
トップウォーター¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷このステアリングホイールは交換用のホイールです。現在使用されているホイールが老朽化で破損してしまった場合こちらのホイールで交換することができます。ステンレス316の素材を使用しているので金属の輝きの美しさが際だち、更に腐食などに耐性が強いステアリングホイールです。持ち手には指がはまるグリップが彫られており、大変操作がしやすくなっています。ホイールのステアリングノブは装着されております。ホイール本体、真ん中のボルトを覆うためのセンターキャップ(ステンレスナット)は付属しております。付属品センターキャップ(ステンレスナット)材質SUS316シャフト米国標準1/2インチスポーク数3外径(mm)ステアリング:340
ドレン付 埋込式 ステンレス316 カップホルダー
トップウォーター¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷プラスチックよりも耐久性があり、磨耗に強く、耐久性のある316ステンレス鋼で作られているので、お手入れも簡単。汚れや水分が付着しにくく、サッと拭き取るだけで清潔さを保つことができます。ボートのガンネルなどにあるフラッシュマウントに取り付けたり、段差のあるデザインが特徴。缶のドリンクや大きなカップを入れておけます。底部にはカップをクッションする耐紫外線性ビニールゴムが付いています。ドレン付きなので飲み物をこぼしてしまった時でも安心。溜まった水分がスムーズに流れるため、周囲を汚す心配がありません。キャンプやバーベキュー、釣りなど、アウトドアでの使用シーンはもちろん、車やボートなどに設置しても、安心して使うことができるのが魅力です。シンプルで洗練されたフォルムは、どんなインテリアにもマッチします。埋込式という特性上、グラつきが少なく安定しており、カップやボトルをしっかりと支え、飲み物を取り出す際にもスムーズです。サイズもコンパクトなので、スペースを取らず、様々な場所に設置することが可能です。材質SUS316高さ(mm)70穴径(Φmm)排水:5適合穴(mm)73.5内径(mm)93
『船体艤装品』には他にこんなカテゴリがあります
- 船用滑車/金属部品
- アイプレート/リングプレート
- オーニング/シート関連
- スイベルベース
- トグルピン/鎖ひも/締付金物/プラグ