絞り込み
ブランド
- ORAPI
- 3M(スリーエム)(1)
- エスコ(4)
- スリーボンド(76)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9)
- 日本ヘルメチックス(4)
- 旭エンジニアリング(1)
- 隆成コミュニティ(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

051 OXYSEAL
ORAPI¥19,980税込¥21,9781本(100mL×1本)5日以内出荷非常に幅広い温度に対応した特殊な液体シーラントです。 液体窒素(LN2)のタンクや配管のフランジや継手にも使用可能。用途液体窒素(LN2)配管やタンクの継手部のシール超高温部分のシール酸性ガスのシール色白色ペースト状使用温度範囲(℃)-250~600強度(Nm)10以下(M10鉄ボルト・NFT76-124基準にて/破断)最大圧力(bar)200(許容)最大隙間(mm)0.15(許容)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MIL 5542 E AMDT 1, NATO S717, 航空宇宙 PQ 816.00 indice P(12/1990)
『液状ガスケット』には他にこんなカテゴリがあります
- 一般用
- 電気/電子用














![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729320-261008-02.jpg)
![プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729329-261008-02.jpg)