絞り込み
ブランド
  • ORAPI
  • モノタロウ(14)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](412)
  • スリーボンド(272)
  • セメダイン(197)
  • エスコ(184)
  • 家庭化学(136)
  • コニシ(84)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(79)
  • 3M(スリーエム)(75)
  • 信越化学工業(72)
  • PROST's(65)
  • 高森コーキ(58)
  • マノール(57)
  • ハウスボックス(52)
  • ヘルメチック(52)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
  • サンホーム(49)
  • ヤヨイ化学(47)
  • アサヒペン(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
077 TUBELOCK EXTRA ORAPI077 TUBELOCK EXTRAORAPI
4,398税込4,838
1本(50mL×1本)
当日出荷
食品製造装置、医薬品製造装置向けのネジシール&ロック剤です。 嫌気性のシール剤で真鍮、鉄、ステンレスなど様々な金属製のキャップ、継手、パイプなどに使用できます。 一般的な工具で取り外し可能です。
用途金属の継手やキャップなどのシール及びゆるみ止め食品製造装置、医薬品製造装置のシール及びゆるみ止めコンプレッサー、ヒーター、エアコン、油圧システム、空圧システム、車両など振動を受けるハウジング、フランジ、ガスケット表面などオレンジ~黄色使用温度範囲(℃)-60~150(連続)規格NSF S6強度(Nm)10~20(破断)耐熱温度(℃)200最大隙間(mm)0.4(許容)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
051 OXYSEAL ORAPI051 OXYSEALORAPI
19,980税込21,978
1本(100mL×1本)
5日以内出荷
非常に幅広い温度に対応した特殊な液体シーラントです。 液体窒素(LN2)のタンクや配管のフランジや継手にも使用可能。
用途液体窒素(LN2)配管やタンクの継手部のシール超高温部分のシール酸性ガスのシール白色ペースト状使用温度範囲(℃)-250~600強度(Nm)10以下(M10鉄ボルト・NFT76-124基準にて/破断)最大圧力(bar)200(許容)最大隙間(mm)0.15(許容)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MIL 5542 E AMDT 1, NATO S717, 航空宇宙 PQ 816.00 indice P(12/1990)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材