絞り込み
外径(Φmm)
- 100(3)
- 105(10)
- 107(1)
- 125(6)
- 150(3)
- 160(1)
- 180(6)
- 205(2)
- 255(2)
- 305(14)
- 355(13)
- 405(9)
- 455(2)
- 510(2)
- 585(1)
- 610(1)
- 660(1)
適合材
- アルミ(5)
- ステンレス(10)
- 鉄(33)
- 銅・真鍮(2)
穴径(Φmm)
- 15(14)
- 20(3)
- 22(8)
- 22.23(3)
- 25.4(19)
- 30(1)
- 30.5(4)
厚さ(mm)
- 0.8(2)
- 1(6)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 1.8(1)
- 1.9(1)
- 2(8)
- 2.2(3)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 2.8(9)
- 2.9(3)
- 3(13)
- 3.5(2)
- 4(6)
- 4.5(3)
- 5.5~7(1)
- 厚さ(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 24(2)
- 30(11)
- 30~36(1)
- 36(17)
- 46(13)
- 60(9)
シリーズ
- つるぎ(18)
- スーパーカット(1)
つるぎ・スーパーカット
砥材
- A(32)
- AZ(5)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- GC(1)
- WA(1)
- その他(2)
A・AZ・C(シリコンカーバイド)・GC・WA・その他
硬度
- R
- A30P(1)
- A46P(1)
- A46S(2)
- A60P(3)
- AC30T(1)
- B2F(1)
- BF(3)
- K(7)
- M(19)
- N(10)
- P(70)
- Q(16)
- RB2F(3)
- S(54)
- T(21)
- U(3)
- V(7)
- X(4)
- その他(17)
- 硬度をもっと見る
ブランド
- 高速電機(富士製砥)(18)
- トーケン(10)
- TRUSCO(3)
- レヂトン(3)
- TYROLIT(3)
- 3M(スリーエム)(1)
- 日本レヂボン(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- ハスクバーナ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 清水(清水商事)(1)
- 富士製砥(1)
高速電機(富士製砥)・トーケン・TRUSCO・レヂトン・TYROLIT・3M(スリーエム)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ハスクバーナ・BIGMAN(ビッグマン)・清水(清水商事)・富士製砥
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合

EX-つるぎ(切断砥石標準品)
高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)¥679~税込¥747~1枚当日出荷経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4シリーズつるぎ硬度R
標準切断砥石 EX-つるぎ305 5X5
高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(5枚)当日出荷種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(5枚)当日出荷種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(5枚)当日出荷種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ100
高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10枚)当日出荷トラスコ品番123-1987種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)100品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼
切断砥石サムライ(1mm厚)
トーケン(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(10枚)ほか当日出荷極薄切断砥石。 切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
ラフサイドタイプ切断砥石 剣豪
トーケン(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(5枚)当日出荷切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。種別1枚補強粒度36砥材A穴径(Φmm)25.4硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
切断砥石 51782
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(5枚)当日出荷入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります 軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます用途一般鋼、ステンレス鋼等の切断に。砥材セラミックの精密成型砥粒(酸化アルミニウム)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550硬度R最高使用周速度(m/min)80適合材一般鋼、ステンレス鋼
切断砥石 エコシャープカットR
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1セット(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
エンジンカッターコマンドー 金属用
レヂトン(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)当日出荷から4日以内出荷抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材)粒度30厚さ(mm)4砥粒A
標準切断砥石 つるぎ180
高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1枚ほか当日出荷種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)180砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)180品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)180主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカッター専用切断砥石 金属用
ハスクバーナ¥27,980~税込¥30,778~1箱(10枚)当日出荷から翌日出荷材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス粒度#30~#36穴径(Φmm)30.5硬度砥石/R最高使用周速度(m/min)6000適合切断材鉄鋼用研削材A(アルミナ系)
ツインザー(スーパー両面補強切断砥石)
トーケン(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷両面補強による高い安全性。 鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。 特殊製法によるスムースな切り込み。用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。仕様両面補強穴径(Φmm)25.4硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A主要切断材料一般鋼
標準切断砥石 つるぎ305
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(25枚)当日出荷種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8直径(Φmm)305砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)305品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ150
高速電機(富士製砥)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)当日出荷種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)150砥材アルミナ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)150品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)150主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 キレマッシャロ
TRUSCO¥819税込¥9011箱(10枚)当日出荷優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。トラスコ品番360-3043粒度(#)46砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)76
スーパーカットRSC PC鋼用
日本レヂボン(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(10枚)当日出荷圧倒的切断力を誇る切断砥石! 圧倒的切断力でPC鋼材を早く楽に切断 PC鋼材とは、、構造物の強度を高める「プレストレストコンクリート(PC)」に用いられる緊張材のことです。建築物、道路端、鉄道橋などの橋梁のほか、枕木にも使用されます。用途PC鋼線、PC鋼棒の切断に砥材CEシリーズスーパーカット硬度R適合材PC鋼最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 エンジンカッター コマンドー 金属用
レヂトン¥1,698税込¥1,8681枚6日以内出荷抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。両面補強。用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材など)厚さ(mm)4タイプ金属用粒度、硬度A30R・BF最高使用周速度(m/s)100外径(mm)305穴径(mm)30.5
標準切断砥石 EX-つるぎ405
高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(25枚)当日出荷トラスコ品番393-6503種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3砥材アルミナ質量(g)910穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカッターコマンドー 非金属用
レヂトン¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷から8日以内出荷抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)最高使用周速度(m/s)100
切断砥石 スタンダードタイプ
TYROLIT¥159税込¥1751枚当日出荷幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルの切断砥石です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度R外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
標準切断砥石 EX-つるぎ305
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(25枚)当日出荷トラスコ品番393-6481種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ質量(g)470穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ405
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(25枚)当日出荷種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3直径(Φmm)405砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)405品種A30R BF最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石”つるぎ”
富士製砥¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)当日出荷経済性と安全性を重視したスタンダード品です。幅広い材料に適合します。用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に。トラスコ品番393-6571粒度(#)46砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度R外径(Φmm)100刃厚(mm)2
DC切断砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥999~税込¥1,099~1枚4日以内出荷両面補強ネット入りにより安全性と耐久性がアップしています。用途一般鋼材:軽天バー・アングル・パイプ・Cチャン・ハンガーレールなど金属類の切断にお使い下さい。材質鉄工用粒度46R穴径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])8500刃厚(mm)2.6適合材金属類
標準切断砥石 つるぎ255
高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(25枚)7日以内出荷種別1枚補強粒度46厚さ(mm)3直径(Φmm)255砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)255主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ455
高速電機(富士製砥)¥42,980税込¥47,2781箱(20枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷粒度30厚さ(mm)3.5穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2660シリーズつるぎ硬度R外径(Φmm)455
標準切断砥石 つるぎ205
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)205砥材アルミナ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6680シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)205品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)205主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ125
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(10枚)当日出荷種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)125砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)125品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 スーパーツインザー105mm
トーケン¥1,598税込¥1,7581箱(5枚)当日出荷耐久性と切れ味を追求し、メーカー比で耐久性1.7倍、切れ味1.2倍を実現しました。用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。仕様両面補強トラスコ品番311-0362粒度36厚さ(mm)2.2砥材AZ質量(g)42穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105結合剤B2F刃厚(mm)2.2主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど研削材AZ
ノンセラミック切断砥石
TYROLIT¥2,598~税込¥2,858~1箱(10枚)当日出荷欧州で開発された、チロリットの世界で一番売れている PREMIUMホイールを日本の職人の方々に向けて、使いやすく改良しました。砥粒純度が高く、切断後の材料の腐食や疲労強度の低下を防ぎます。優れた切断能力により材料への熱負荷(発熱)が小さく、短時間での切断を可能にします。切断時の振動や操作性などの感触にこだわり快適に切断が可能です。用途各種一般鋼材やステンレス鋼の切断用。非常に硬い材質や切断し難い材料の切断に。粒度60砥材A硬度R最高使用周速度(m/s)80
切断砥石サムライ ケースセット
トーケン¥24,980税込¥27,4781セット(115枚)当日出荷高い安全性、スムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属、ステンレス材、アングル、チャンネル、丸棒、型鋼、薄板、トタン、一般鋼の切断に。トラスコ品番287-5659粒度(#)60砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R外径(Φmm)105刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm
清水(清水商事)¥2,598税込¥2,8581箱(10枚)当日出荷極薄切断砥石です。切れ味抜群で作業効率大幅UPです。用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般に。仕様最高使用回転数(rpm):14550トラスコ品番359-9937粒度(#)60砥材AZ硬度R最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)0.8外径(mm)105穴径(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 プレミアムタイプ
TYROLIT¥219~税込¥241~1枚当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
標準切断砥石 EX-つるぎ355
高速電機(富士製砥)¥22,980税込¥25,2781箱(25枚)6日以内出荷トラスコ品番393-6490種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材アルミナ質量(g)670穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ355
高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(25枚)4日以内出荷種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3直径(Φmm)355砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)355品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応