絞り込み
外径(Φmm)
- 22(2)
- 32(2)
- 38(2)
- 45(2)
- 50.8(1)
- 58(1)
- 75(1)
- 76(2)
- 100(4)
- 105(76)
- 106(6)
- 107(7)
- 108(3)
- 112(1)
- 125(14)
- 150(12)
- 180(4)
- 205(12)
- 230(17)
- 255(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- ALC(3)
- アルミ(21)
- ガラス(3)
- コンクリート(1)
- サイディング(1)
- ステンレス(61)
- スレート(2)
- セラミックス(2)
- タイル(3)
- チタン・ニッケル(1)
- レンガ(1)
- 樹脂(7)
- 瓦(1)
- 石材(3)
- 超硬合金(1)
- 鉄(65)
- 銅・真鍮(7)
穴径(Φmm)
- 1.5(2)
- 1.7(1)
- 1.8(1)
- 2.35(2)
- 9.5(1)
- 9.53(1)
- 10(3)
- 15(93)
- 20(1)
- 22(5)
- 22.23(9)
- 25.4(27)
- 31.75(6)
厚さ(mm)
- 1
- 0.5(35)
- 0.7(25)
- 0.8(64)
- 1.0(13)
- 1.2(49)
- 1.3(25)
- 1.4(15)
- 1.5(32)
- 1.6(41)
- 2(57)
- 2.2(26)
- 2.3(26)
- 2.5(55)
- 2.8(32)
- 3(52)
- 3.5(17)
- 4(23)
- 4.5(12)
- 6(11)
- 厚さ(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 24(1)
- 36(2)
- 46(22)
- 46~60(1)
- 54(1)
- 60(55)
- 80(8)
- 100(17)
- 120(2)
- 150(4)
- 220(1)
- 320(2)
シリーズ
- スーパーカット(2)
- スーパーリトル(2)
- デルタカット(2)
- 金の卵(3)
- 雷鳥(1)
- 飛騨の匠(2)
スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
- A(33)
- AC(2)
- AHX(1)
- AS(1)
- AX(3)
- AZ(12)
- C(1)
- C(シリコンカーバイド)(4)
- CA(1)
- FA(1)
- GC(5)
- HA(5)
- MZ(2)
- NX(5)
- SA(2)
- SD(2)
- WA(13)
- Z(3)
- ZA(2)
- その他(10)
- 砥材をもっと見る
A・AC・AHX・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・CA・FA・GC・HA・MZ・NX・SA・SD・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
- L(1)
- N(4)
- P(21)
- Q(4)
- R(6)
- RB2F(2)
- S(18)
- T(7)
- U(2)
- V(4)
- W(1)
- X(2)
- Y(1)
- その他(1)
L・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・W・X・Y・その他
ブランド
- モノタロウ(3)
- 平和テクニカ(14)
- 日本レヂボン(8)
- レヂトン(8)
- TYROLIT(8)
- 高速電機(富士製砥)(7)
- ノートン(サンゴバン)(7)
- ディスコ(7)
- Y'sGOD(6)
- トーケン(5)
- NORITAKE(ノリタケ)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- ニューレジストン(4)
- モトユキ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- 大和製砥所(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- SK11(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・平和テクニカ・日本レヂボン・レヂトン・TYROLIT・高速電機(富士製砥)・ノートン(サンゴバン)・ディスコ・Y'sGOD・トーケン・NORITAKE(ノリタケ)・BOSCH(ボッシュ)・ヤナセ(柳瀬)・ニューレジストン・モトユキ・HiKOKI(ハイコーキ)・PROXXON(プロクソン)・大和製砥所・BIGMAN(ビッグマン)・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合

金の卵
レヂトン(211件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm
(304件のレビュー)¥159~税込¥175~1枚ほか当日出荷待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1色黒砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF販売区分業務用
飛騨の匠
日本レヂボン(109件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
スーパーカットRSC
日本レヂボン(136件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚ほか当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
切断砥石 金の卵 Z
レヂトン(7件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。用途ステンレス・金属切断用。シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ
(51件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚ほか当日出荷一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2色黒砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F販売区分業務用
切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)
ニューレジストン(54件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚ほか当日出荷面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm
(16件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚ほか当日出荷モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1色黒砥材ニューセラミックス砥粒(NSX)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼販売区分業務用
金の卵 オフセット型
レヂトン(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚ほか当日出荷切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80砥粒AZ主要切断材料鉄・ステンレス
切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)当日出荷薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。トラスコ品番365-5857粒度46厚さ(mm)1砥材AX質量(g)24穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)105刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
スーパーリトル1.0
NORITAKE(ノリタケ)(25件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷薄型でも抜群の寿命。 良好な切れ味と確かな安全性。用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断仕様両面補強トラスコ品番352-7298粒度46厚さ(mm)1.0砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
シータミニ
ニューレジストン¥3,798~税込¥4,178~1箱(10枚)当日出荷超薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。 超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)9.53硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72
カッティングホイール
MASTER AIR(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(5枚)当日出荷適合機種11030 ミニミニカットオフツール2"、18030 ミニミニカットオフツール2"、11050 ミニミニカットオフツール3"、18040 ミニミニカットオフツール3"、11070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"、18070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"厚さ(mm)1穴径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
X-tra 1ミリアトム X-Lock対応
ローデウス(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(10枚)当日出荷【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
切断砥石 ガチギレ
モトユキ(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(12枚)当日出荷から翌日出荷多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
切断砥石PRO FRP用
SK11(9件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途FRP粒度60厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒C主要切断材料FRP
切断砥石 秀吉1.0
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石76mm 5p
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥899税込¥9891箱(5枚)当日出荷コードレスカッティンググラインダーGWS10.8V-76H用アクセサリーです。ステンレス切断に特化、シャープな切断が可能です。用途ステンレス、鋼材の切断作業に。小さな材料や、狭い場所での作業に質量(g)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×1砥粒A60RBF刃厚(mm)1最高周速度80m/s主要切断材料ステンレス、鋼材外径(mm)76穴径(mm)10入数5枚
グローバルソー万能刃 多用途切断砥石
モトユキ(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581ケース(5枚)当日出荷厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。用途多種材切断用。仕様C46T-BF41適合機種ディスクグラインダー粒度46厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど研削材C最高使用速度(m/s)80
切断砥石 XT イノックス
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(25枚)当日出荷中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番252-2317幅(mm)1粒度#60砥材A質量(g)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度V外径(Φmm)100刃厚(mm)1主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
拳王マルチ 多種材切断砥石
Y'sGOD(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1枚ほか当日出荷から9日以内出荷多種材用(マルチ)の切断砥石。用途金属・ステンレス・アルミ・タイル・ブロック・塩ビ両面補強
補強ネット入切断砥石32Φ 3枚入
サンフレックス(2件のレビュー)¥869税込¥9561袋(3枚)当日出荷砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。厚さ(mm)1穴径(Φmm)1.5入数(枚)3外径(Φmm)32許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料鉄、ステン、銅等
ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリ
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。用途ステンレス・一般鋼材の切断トラスコ品番783-7534粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)107適合材ステンレス・一般鋼材最高使用周速度(m/s)80
スーパーカットプレミアム RSCプレミアム
日本レヂボン(30件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10枚)当日出荷二兎追う者だけが、二兎を得る。 独自の技術で実現したハイスペック切断砥石。 切断力と耐久性の両立、ましてや同時に引き上げることは技術的に難しいとされている切断砥石。 改良を重ね特殊な製造方法を組み合わせたことにより、業界トップクラスの高切断力と長寿命を同時に実現しました。 従来品「レヂボンスーパーカット RSC」から更なる進化を遂げた、作業効率のアップに貢献するプレミアムな一品です。用途一般鋼・炭素鋼・ステンレス鋼用、薄板・パイプ・厚板・太物の切断砥材セラミック砥粒(CE40S)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550シリーズスーパーカット最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤BF
切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)
ニューレジストン¥2,298税込¥2,5281箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷【業界トップクラスのカットスピードと耐久性 頼れる緑の風車!】。一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用)
BOSCH(ボッシュ)¥3,500~税込¥3,850~1缶(10枚)ほか当日出荷X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、シャープな切断。用途ステンレスの切断作業粒度#60厚さ(mm)1砥材WA取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
切断砥石サムライ(1mm厚)
トーケン(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(10枚)ほか当日出荷極薄切断砥石。 切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り)
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット(10枚)当日出荷レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石、グラスファイバー長さ(mm)1粒度80番径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
X-tra 1ミリアトム
ローデウス(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10枚)ほか当日出荷切れ味と寿命を優先した切断砥石。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など厚さ(mm)1硬度U
スーパー雷鳥PREMIUM
高速電機(富士製砥)¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。用途金属用タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度S
切断砥石 ブルーファイアー
ノートン(サンゴバン)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10枚)当日出荷定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
スーパーマムシ105
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(10枚)当日出荷ステンレス・金属用切断砥石 薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。 高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒 高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷シリーズ雷鳥主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどRoHS指令(10物質対応)対応