絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(24)
  • 105(40)
  • 106(4)
  • 107(2)
  • 125(34)
  • 150(26)
  • 160(8)
  • 178(1)
  • 180(24)
  • 205(24)
  • 230(5)
  • 255(15)
  • 305(44)
  • 355(35)
  • 405(22)
  • 455(12)
  • 510(8)
  • 585(1)
  • 610(3)
  • 660(2)
適合材
  • ALC(4)
  • その他(4)
  • アルミ(14)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(50)
  • 鉄(101)
  • 銅・真鍮(7)
穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(3)
  • 15(66)
  • 16(1)
  • 20(15)
  • 22(35)
  • 22.23(12)
  • 25.4(69)
  • 30(4)
  • 30.5(5)
  • 31.75(9)
  • 32(3)
厚さ(mm)
  • 0.5(8)
  • 0.7(5)
  • 0.8(12)
  • 1(33)
  • 1.2(12)
  • 1.4(4)
  • 1.5(4)
  • 1.6(6)
  • 2(21)
  • 2.0(4)
  • 2.2(14)
  • 2.3(8)
  • 2.5(21)
  • 2.8(16)
  • 2.9(4)
  • 3(31)
  • 3.5(12)
  • 4(14)
  • 4.5(5)
  • 6(6)
粒度・番手
  • 24(9)
  • 30(40)
  • 36(42)
  • 46(47)
  • 60(23)
  • 80(4)
  • 100(12)
  • 120(7)
シリーズ
  • つるぎ(19)
  • スーパーリトル(9)
  • 雷鳥(2)
  • 飛騨の匠(1)
つるぎ・スーパーリトル・雷鳥・飛騨の匠
砥材
  • A
  • AC(7)
  • ACS(2)
  • AS(3)
  • AX(9)
  • AZ(28)
  • C(4)
  • C(シリコンカーバイド)(20)
  • GC(23)
  • GCX(3)
  • HA(6)
  • MZ(6)
  • NX(9)
  • PA(3)
  • SA(5)
  • SG(3)
  • WA(33)
  • Z(10)
  • ZA(5)
  • その他(16)
硬度
  • A30P(1)
  • A46P(1)
  • A46S(2)
  • A60P(3)
  • BF(2)
  • J(1)
  • M(6)
  • MP(1)
  • N(7)
  • O(1)
  • P(33)
  • Q(10)
  • R(32)
  • S(30)
  • T(10)
  • U(3)
  • V(2)
  • X(1)
  • その他(2)
A30P・A46P・A46S・A60P・BF・J・M・MP・N・O・P・Q・R・S・T・U・V・X・その他
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)(25)
  • NORITAKE(ノリタケ)(19)
  • レヂトン(14)
  • 日本レヂボン(11)
  • SK11(11)
  • TYROLIT(10)
  • マキタ(8)
  • 平和テクニカ(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • トーケン(6)
  • ノートン(サンゴバン)(4)
  • アックスブレーン(3)
  • E-Value(3)
  • H&H(3)
  • ニューレジストン(3)
  • モトユキ(3)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(3)
  • フジケン(3)
  • TRUSCO(2)
高速電機(富士製砥)・NORITAKE(ノリタケ)・レヂトン・日本レヂボン・SK11・TYROLIT・マキタ・平和テクニカ・BOSCH(ボッシュ)・トーケン・ノートン(サンゴバン)・アックスブレーン・E-Value・H&H・ニューレジストン・モトユキ・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・フジケン・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
165件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 飛騨の匠 日本レヂボン

    飛騨の匠

    日本レヂボン(109件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1枚ほか
    当日出荷
    三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
  • 切断砥石 鉄工用10枚 SK11

    切断砥石 鉄工用10枚

    SK11(20件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10枚)
    当日出荷
    切れ味重視
    用途一般鋼仕様1枚補強粒度46厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料一般鋼
  • ゴールド (一般鋼材用切断砥石) レヂトン

    ゴールド (一般鋼材用切断砥石)

    レヂトン(11件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
    砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
  • スーパーリトル1.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル1.0

    NORITAKE(ノリタケ)(25件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1枚ほか
    当日出荷
    薄型でも抜群の寿命。 良好な切れ味と確かな安全性。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断仕様両面補強トラスコ品番352-7298粒度46厚さ(mm)1.0砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
  • ジャーンカット ニューレジストン

    ジャーンカット

    ニューレジストン(21件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
  • レヂボンカット RC 日本レヂボン

    レヂボンカット RC

    日本レヂボン(15件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
    用途一般鋼・鋳鉄砥材A
  • EX-つるぎ(切断砥石標準品) 高速電機(富士製砥)

    EX-つるぎ(切断砥石標準品)

    高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1枚
    当日出荷
    経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
    用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4シリーズつるぎ硬度R
  • スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル

    NORITAKE(ノリタケ)(5件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断砥材Aシリーズスーパーリトル使用工具ディスクグラインダー結合剤BAF補強ネット両面最高使用周速度(m/s)80
  • 標準切断砥石 EX-つるぎ305 5X5 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 EX-つるぎ305 5X5

    高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(5枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーリトル2.3 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル2.3

    NORITAKE(ノリタケ)(9件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(10枚)
    当日出荷
    新開発のボンドシステムにより寿命・切れ味が向上。 作業能率が向上し経済的。 消費電力や廃棄物(使用済み砥石・粉じん)の削減により環境にも優しい
    用途ステンレス・一般鋼材用 軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 ハードな作業も使用可能仕様両面補強トラスコ品番352-7280粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
  • シルバー (重量鋼材用切断砥石) レヂトン

    シルバー (重量鋼材用切断砥石)

    レヂトン(5件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
    用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4硬度M砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
  • X-tra 1ミリアトム X-Lock対応 ローデウス

    X-tra 1ミリアトム X-Lock対応

    ローデウス(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
    用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)

    高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個(5枚)ほか
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC仕様両面補強種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
  • 切断砥石 ガチギレ モトユキ

    切断砥石 ガチギレ

    モトユキ(14件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(12枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
    仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
  • 標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(5枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売

    高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1枚
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • 切断砥石76mm 5p BOSCH(ボッシュ)

    切断砥石76mm 5p

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1箱(5枚)
    当日出荷
    コードレスカッティンググラインダーGWS10.8V-76H用アクセサリーです。ステンレス切断に特化、シャープな切断が可能です。
    用途ステンレス、鋼材の切断作業に。小さな材料や、狭い場所での作業に質量(g)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×1砥粒A60RBF刃厚(mm)1最高周速度80m/s主要切断材料ステンレス、鋼材外径(mm)76穴径(mm)10入数5枚
  • 標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(5枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石鉄工用 SK11

    切断砥石鉄工用

    SK11(19件のレビュー)
    ¥95税込¥105
    1枚
    当日出荷
    粒度46厚さ(mm)2.2砥材A穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料鉄工
  • エンジンカッター用切断砥石 金属用 サンピース

    エンジンカッター用切断砥石 金属用

    サンピース(5件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    仕様両面補強粒度30厚さ(mm)4硬度BF砥粒A結合度R適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
  • 切断砥石 トーケン

    切断砥石

    トーケン(6件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
    用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
  • 切断砥石レンジャーカット TRUSCO

    切断砥石レンジャーカット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1セット(5枚)
    当日出荷
    穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
  • 標準切断砥石 つるぎ100 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ100

    高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番123-1987種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)100品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼
  • ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリ NORITAKE(ノリタケ)

    ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリ

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
    オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断トラスコ品番783-7534粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)107適合材ステンレス・一般鋼材最高使用周速度(m/s)80
  • メタルカット レヂトン

    メタルカット

    レヂトン
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
    用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。砥材A最高使用周速度(m/s)72
  • スーパーリトル1.0 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル1.0 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品に比べ大幅にアップ。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断。粒度46砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80アズワン品番64-3672-97
  • X-tra 1ミリアトム ローデウス

    X-tra 1ミリアトム

    ローデウス(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    切れ味と寿命を優先した切断砥石。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
    用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など厚さ(mm)1硬度U
  • 切断砥石ドンホークラフサイド NORITAKE(ノリタケ)

    切断砥石ドンホークラフサイド

    NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
    用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等) 太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等) 高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4最高使用周速度(m/s)63
  • スーパービック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパービック

    NORITAKE(ノリタケ)(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷
    抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
    用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等) ・薄板鋼板 ・小径パイプ 等の切断作業仕様両面補強粒度30砥材A穴径(Φmm)25.4硬度P結合剤BAF
  • 切断砥石 XT イノックス ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 XT イノックス

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(25枚)
    当日出荷
    中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番252-2317幅(mm)1粒度#60砥材A質量(g)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度V外径(Φmm)100刃厚(mm)1主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
  • 切断砥石 黒砥 SK11

    切断砥石 黒砥

    SK11(4件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1枚ほか
    当日出荷
    切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。
    用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。穴径(Φmm)15硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15主要切断材料金属(鉄)・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 エコシャープカットR TRUSCO

    切断砥石 エコシャープカットR

    TRUSCO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
    用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
  • ラフサイドタイプ切断砥石 剣豪 トーケン

    ラフサイドタイプ切断砥石 剣豪

    トーケン(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(5枚)
    当日出荷
    切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。種別1枚補強粒度36砥材A穴径(Φmm)25.4硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
  • 小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン

    小径サイズ切断砥石(金属用)

    レヂトン(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度46厚さ(mm)2.2硬度S砥粒A(酸化アルミニウム)
  • ドンホーク NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホーク

    NORITAKE(ノリタケ)(8件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1枚
    当日出荷
    砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
    用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材A穴径(Φmm)25.4硬度P結合剤BAF主要切断材料一般鋼
  • 切断砥石鉄工用 マキタ

    切断砥石鉄工用

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • スーパーつるぎ 105 高速電機(富士製砥)

    スーパーつるぎ 105

    高速電機(富士製砥)(15件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10枚)
    当日出荷
    抜群のコストパフォーマンス! 従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
    用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業仕様両面補強粒度36穴径(Φmm)15シリーズつるぎ硬度S品種A36S BF2最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒A主要切断材料金属、ステンレス耐久性47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
  • 切断砥石 鉄工 SK11

    切断砥石 鉄工

    SK11(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
    用途金属(鉄)の切断作業。主要切断材料金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石 A100N 平和テクニカ

    切断砥石 A100N

    平和テクニカ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
    用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度N
  • 一般鋼・ステンレス用切断砥石 超薄0.8mm アックスブレーン

    一般鋼・ステンレス用切断砥石 超薄0.8mm

    アックスブレーン(11件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(10枚)
    当日出荷
    超薄刃厚0.8mmでスピード切断!! 充電グラインダーに最適!! 両面補強
    用途一般鋼・ステンレス用切断砥石粒度60厚さ(mm)0.8砥材A穴径(Φmm)15硬度T外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
切断