絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 105(1)
- 180(1)
適合材
- ガラス(2)
- 石材(3)
穴径(Φmm)
- 15(2)
- 22(1)
厚さ(mm)
- 2(1)
- 2.3(1)
- 3(1)
粒度・番手
- 36(3)
砥材
- GC
- A(72)
- AC(4)
- AHX(1)
- AP(1)
- AX(4)
- AZ(18)
- C(2)
- C(シリコンカーバイド)(11)
- CC(1)
- GCX(3)
- HA(1)
- MA(1)
- MAZ(1)
- NX(4)
- P(1)
- PSG(1)
- WA(9)
- ZA(2)
- その他(7)
- 砥材をもっと見る
硬度
- M(3)
M
ブランド
- SK11(3)
SK11

切断砥石PRO 石材用
SK11(2件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
切断砥石PRO 石材用
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)180砥粒GC適合材石材