絞り込み
外径(Φmm)
  • 22(3)
  • 38(2)
  • 50(1)
  • 100(4)
  • 105(3)
  • 112(1)
  • 150(1)
  • 205(2)
  • 230(1)
適合材
  • アルミ(6)
  • ガラス(4)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(1)
  • タイル(2)
  • 木工(2)
  • 樹脂(6)
  • 石材(1)
  • 石膏ボード(1)
  • 鉄(5)
  • 銅・真鍮(4)
穴径(Φmm)
  • 2.35(1)
  • 15(7)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25.4(3)
厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(1)
  • 1(7)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.0(1)
  • 2.2(1)
粒度・番手
  • 80
  • 20(1)
  • 24(13)
  • 30(52)
  • 30~36(1)
  • 36(69)
  • 40(8)
  • 46(104)
  • 46~60(1)
  • 50(3)
  • 54(1)
  • 60(85)
  • 100(17)
  • 120(14)
  • 150(5)
  • 180(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 320(2)
  • 400(1)
シリーズ
  • 金の卵(1)
金の卵
砥材
  • A(2)
  • AZ(1)
  • C(シリコンカーバイド)(5)
  • CC(1)
  • HA(1)
  • WA(2)
  • Z(1)
A・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・HA・WA・Z
硬度
  • N(1)
  • P(1)
N・P
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(5)
  • イチグチ(1)
  • エスコ(3)
  • サンフレックス(1)
  • ディスコ(1)
  • ニューレジストン(1)
  • レヂトン(2)
  • 光陽社(1)
  • 大和製砥所(1)
  • 平和テクニカ(1)
  • 戸田研磨工業(1)
  • 日本レヂボン(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・PROXXON(プロクソン)・イチグチ・エスコ・サンフレックス・ディスコ・ニューレジストン・レヂトン・光陽社・大和製砥所・平和テクニカ・戸田研磨工業・日本レヂボン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金の卵 金八 レヂトン

    金の卵 金八

    レヂトン(14件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1枚ほか
    当日出荷
    両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
    用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80砥粒AZ主要切断材料ステンレス
  • サンドホイル ニューレジストン

    サンドホイル

    ニューレジストン(7件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1枚ほか
    当日出荷
    【FRPのカットに最適な切断ディスク】 「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
    用途ゴム、皮革製品の切断に。 塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。 木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。 FRPの切断、加工に。厚さ(mm)2砥材C最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • カッターネット(2枚入) サンフレックス

    カッターネット(2枚入)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2枚)
    当日出荷
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途FRP、ゴム、プラスチックの切断粒度#80厚さ(mm)2.2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
  • 切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン)

    切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り)

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1セット(10枚)
    当日出荷
    レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石、グラスファイバー長さ(mm)1粒度80番径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石のみ Φ22mm PROXXON(プロクソン)

    切断砥石のみ Φ22mm

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット(10枚)
    当日出荷
    金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • スキルネットSN ストレート形 日本レヂボン

    スキルネットSN ストレート形

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(20枚)
    当日出荷
    高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
    用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
  • 切断砥石のみ Φ38mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン)

    切断砥石のみ Φ38mm (グラスファイバー入り)

    PROXXON(プロクソン)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5枚)
    当日出荷
    レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石、グラスファイバー長さ(mm)1粒度80番径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 Φ22mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン)

    切断砥石 Φ22mm (グラスファイバー入り)

    PROXXON(プロクソン)
    ¥899税込¥989
    1セット(10枚)
    当日出荷
    レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断付属品専用シャフト材質レジ砥石、グラスファイバー粒度80番厚さ(mm)1径(Φmm)22シャフト径(Φmm)2.35アズワン品番64-9674-07RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石のみ Φ38mm PROXXON(プロクソン)

    切断砥石のみ Φ38mm

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット(5枚)
    当日出荷
    金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密切断砥石 NC-P(WA) ディスコ

    精密切断砥石 NC-P(WA)

    ディスコ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。仕様乾湿両用砥材砥材WAタイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材WA
  • 切断砥石 HA80P 平和テクニカ

    切断砥石 HA80P

    平和テクニカ
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
    粒度80砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度P
  • 極薄切断砥石 レジノイドピンカッター用 大和製砥所

    極薄切断砥石 レジノイドピンカッター用

    大和製砥所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(25枚)
    当日出荷
    粒度80/100砥材A/WA硬度N穴径(mm)25.4
  • eカッター 戸田研磨工業

    eカッター

    戸田研磨工業(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(10枚)
    当日出荷
    破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
    用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。粒度P80厚さ(mm)約2砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下外径(Φmm)100主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
  • ナクスヂスク レヂトン

    ナクスヂスク

    レヂトン
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! パットレスタイプです。
    用途溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨 プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凸凹面の除去及び仕上げ研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15主要切断材料アルミ、ダイキャスト製品
  • スーパークロスネット HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパークロスネット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ディスクグラインダ用です。
    用途非金属用。 各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等の仕上げ切断に粒度80厚さ(mm)1.8砥材C穴径(Φmm)20外径(Φmm)105切断対象非金属、各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等
  • カッタネット 光陽社

    カッタネット

    光陽社(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷
    カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
    用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#80厚さ(mm)約2砥材C/(炭化けい素)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)100主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 情熱サンダー A   #80 イチグチ

    情熱サンダー A #80

    イチグチ
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    金属、サビ、塗料はがしに最適です。作業用途に汎用性の高い砥材A(アルミナ)を使用しました。プロユーザーから一般ユーザーまで幅広くご使用いただけます。
    用途金属バリ取り、面取り、サビ取り、塗料はがし作業。粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • # 80/50mm クイックディスク(鉄用) エスコ

    # 80/50mm クイックディスク(鉄用)

    エスコ
    ¥270税込¥297
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819KX-26粒度80主要切断材料鉄
  • クイックディスク (ステン用) エスコ

    クイックディスク (ステン用)

    エスコ
    ¥260税込¥286
    1枚
    翌日出荷
    ステンレス、スチール用。EA819KG-14で使用して下さい。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000砥粒ジルコニウム直径(mm)50
  • # 80/75mm クイックディスク(鉄用) エスコ

    # 80/75mm クイックディスク(鉄用)

    エスコ
    ¥320税込¥352
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819KX-36粒度80主要切断材料鉄
切断