絞り込み
外径(Φmm)
- 305(2)
- 355(2)
適合材
- コンクリート(2)
- スレート(1)
- タイル(1)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 瓦(1)
- 石材(1)
- 鉄(2)
穴径(Φmm)
- 30.5(2)
厚さ(mm)
- 4(2)
- 4.5(2)
粒度・番手
- 20(1)
- 30~36(1)
硬度
- R(1)
- S(1)
R・S
ブランド
- ハスクバーナ
- EFFORT(エホート)(38)
- HiKOKI(ハイコーキ)(124)
- SK11(93)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- TRUSCO(39)
- Y'sGOD(66)
- アイウッド(177)
- エスコ(83)
- コバルテック(66)
- チップソージャパン(69)
- ノートン(サンゴバン)(37)
- ハウスビーエム(48)
- マキタ(164)
- モトユキ(90)
- レヂトン(76)
- 三京ダイヤモンド工業(100)
- 呉英製作所(41)
- 日本レヂボン(37)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ブランドをもっと見る

エンジンカッター専用切断砥石 金属用
ハスクバーナ¥27,980~税込¥30,778~1箱(10枚)当日出荷から翌日出荷材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス粒度#30~#36穴径(Φmm)30.5硬度砥石/R最高使用周速度(m/min)6000適合切断材鉄鋼用研削材A(アルミナ系)
乾式ダイヤ420 14” 30.5穴
ハスクバーナ¥22,980税込¥25,2781枚当日出荷山切りカットセグメントで、バランスのとれた製品寿命と切断速度を実現しています。用途パワーカッター用ダイヤモンドブレード、コンクリート2次製品の切断に仕様乾湿兼用トラスコ品番493-5683材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒質量(kg)1.85穴径(Φmm)30.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])5300外径(Φmm)355刃厚(mm)3.2付属リング穴径(Φmm)20、22、25.4チップ高さ(mm)8.0
乾式ダイヤ420 12” 30.5穴
ハスクバーナ¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷山切りカットセグメントで、バランスのとれた製品寿命と切断速度を実現しています。用途パワーカッター用ダイヤモンドブレード、コンクリート2次製品の切断に仕様乾湿兼用トラスコ品番493-5691材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒質量(kg)1.35穴径(Φmm)30.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200外径(Φmm)305刃厚(mm)3.2付属リング穴径(Φmm)20、22、25.4チップ高さ(mm)8.0
エンジンカッター専用切断砥石 非金属用
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷粒度#20硬度砥石/S最高使用周速度(m/min)6000適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
ダイヤモンドブレード VARI-CUT S50
ハスクバーナ¥5,198~税込¥5,718~1枚当日出荷切れ味、スピードを優先する方に最適なセグメントタイプです用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイルなどの切断に。適合材コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル