絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(126)
- BOSCH(ボッシュ)(75)
- アキュラ(70)
- ヤナセ(柳瀬)(64)
- KOVAX(コバックス)(63)
- SK11(63)
- PRESI(47)
- 3M(スリーエム)(46)
- マキタ(45)
- U-TOOLS (埼玉精機)(44)
- FUJI STAR(三共理化学)(41)
- SHINANO(信濃機販)(37)
- 日東工器(33)
- サンフレックス(29)
- 京セラインダストリアルツールズ(29)
- 日本研紙(28)
- RELIEF(26)
- 理研コランダム(22)
- コンパクトツール(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハイピッチシートタイプ S3-5P
FUJI STAR(三共理化学)(6件のレビュー)¥389~税込¥428~1セット(5枚)当日出荷マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン寸法(mm)75×240適合材木工、金属RoHS指令(10物質対応)対応
ピーエスペーパーR
FUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷から5日以内出荷ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R
電動サンダー用ペーパー
SK11(9件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(6枚)ほか当日出荷研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。 パターンコートで目づまり減少。 耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます種別クランプ式寸法(mm)230×93基材A砥粒A寸法(縦×横)(mm)230×93適合材木材・樹脂・金属
バフレックスブラック
KOVAX(コバックス)(9件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(100枚)当日出荷塗り肌を残した研磨が可能です 耐水ペーパーP1200~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P3000以上の均一な細かい目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、極細目コンパウンドもしくは超微粒子コンパウンドを軽くかけるだけで簡単に消せます。用途旧塗膜(ピラーなどのボカシ際)などの足付け ウレタンバンパーのゴミ取り後の目消し仕様目消し・仕上げ研磨適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341)種別ブラック形状シートタイプ粒度3000番相当寸法(mm)114×70RoHS指令(10物質対応)対応
キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50枚)当日出荷から33日以内出荷キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
スーパーアシレックス ピーチ
KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50枚)ほか当日出荷P1500相当のマジック式空研ぎタイプで専用ス-パ-アシレックスで使用。用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用適合材樹脂、金属RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド のり付 穴なし
(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷一体成型されたのり付き仕上げ用パッドです。用途自動車補修研磨作業や塗装研磨作業に。種別のり付・穴なしねじピッチ24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125ねじ径(inch)5/16
マジックディスク
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(50枚)当日出荷番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。仕様穴なしタイプ適合機種信濃機販色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000最高周速度39.2m/S(2355m/min)外径(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 0972
グランドスーパー ハイピッチペーパー(穴ナシ)
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100枚)当日出荷から22日以内出荷マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ。ソフトタイプは、強化砥粒を使用し、ロングライフです。オープンコートで目詰まりしにくい設計です。ハードタイプは強化砥粒を使用し、ロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。用途自動車補修研磨、各種車両の塗膜研磨、金属焼付け塗装、木工・家具メーカーでの各種研磨、FRP研磨仕様マジック式寸法(mm)75×110
ディスクペーパー用パット
SK11(2件のレビュー)¥729税込¥8021セット当日出荷ディスクペーパー使用時の補強パットです。ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができます。 8個穴付ロックナットを使用することで、力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品です(ユニバーサルデザイン)。 強度のある日本製樹脂パットで安心・安全に作業できます。用途ディスクペーパー専用ゴムパッド。適合マキタ・日立・リョービ兼用ロックナット8つ穴材質(パッド)樹脂使用座金凹凸付ワッシャー、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱ほか当日出荷吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。サイズ75mm×10M巻タイプワンタッチ
ロロックメタコンディスク
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(10枚)当日出荷外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。用途金属表面のクリーニングや目つぶしその他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。研磨材の構造不織布適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー外径(Φmm)50
タックロールGIG
KOVAX(コバックス)(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(25m)ほか当日出荷から5日以内出荷従来品に比べ、切削性・耐久性に優れ、基材が薄く柔らかく設計されているため手になじみやすく、大変使いやすいです。 パッケージがそのままディスペンサーとして利用出来るため、手軽に自由なサイズにカットできます。持ち運びも簡単で、ホコリが入りません。 裏面にのり加工されたペーパーロールのため、2つ折りにして使用しても裏スベリがなく、加えた力が研磨の為に100%生かされます。曲面当て木や当てゴムに貼り付けて使用する事により、曲面研磨も自在です。 ファイルや、電動サンダーなどのパットを傷めない適度な粘着性です。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100枚)ほか当日出荷セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
マジックパッド(6mmΦネジ)
SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番857-0719質量(g)30タイプマジックタイプ外径(Φmm)73ねじ寸法(mm)6
マジックペーパー四角
マキタ(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(10枚)当日出荷適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、BO4555(吸じん穴付)寸法(mm)114×102タイプマジックファスナ式砥粒WA
スーパーアシレックス ライム
KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50枚)ほか当日出荷P1000相当のマジック式空研ぎタイプで専用ス-パ-アシレックスで使用。用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用適合材樹脂、金属RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアシレックス ブラウン
KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ塗装前の足付け仕上げ研磨、新品パーツの足付け・仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨粒度280番相当適合材金属、木工、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
フッキット ブルー クリーンサンディングディスク 127mm径
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。 また、ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)127
グランドスーパー ハイピッチペーパー(穴アキ)
FUJI STAR(三共理化学)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100枚)当日出荷から22日以内出荷マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ。ソフトタイプは、浄化砥粒を使用し、ロングライフです。オープンコートで目詰まりしにくい設計です。ハードタイプは強化砥粒を使用し、ロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。用途自動車補修研磨、各種車両の塗膜研磨、金属焼付け塗装、木工・家具メーカーでの各種研磨、FRP研磨仕様マジック式種別マジック式寸法(mm)75×110
マジックタックペーパー(マジック付、穴なし)
日本研紙(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1冊(100枚)当日出荷から15日以内出荷マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。用途空とぎ用仕様目詰まり防止加工品形状円形砥材AA外径(Φmm)125穴の有無無し
バフレックスグリーン
KOVAX(コバックス)(6件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(100枚)当日出荷新車塗膜肌に合わした肌調整ができます。 耐水ペーパーP1000~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P2000相当の均一な研磨目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、バフレックス ブラックおよび極細目コンパウンドで簡単に消すことができます。 ボンネット等の上面だけでなく、側面部の肌調整にも最適です。用途旧塗膜の足付け(ボカシ部の足付け) ※ピラー部のボカシ際の足付け(旧塗膜と補修塗膜の境目)はバフレックス ブラックをご使用ください。仕様塗装面肌調整適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341)種別グリーン形状シートタイプ粒度2000番相当寸法(mm)114×70RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチシートタイプ S1-5P
FUJI STAR(三共理化学)(9件のレビュー)¥259~税込¥285~1セット(5枚)当日出荷マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン寸法(mm)75×110適合材木工、金属RoHS指令(10物質対応)対応
電動ポリッシャー用ベースパッド
EARTH MAN(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷面ファスナータイプで簡単装着!用途EP-900SCA用のベースパッドです。寸法(Φmm)150取付ねじM16
マジック式研磨紙HNARタイプロール(100mm幅)
FUJI STAR(三共理化学)(7件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から6日以内出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)100長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
サンディングディスク
マキタ(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱(5枚)当日出荷適合機種BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、BO5010、BO5021寸法(Φmm)125砥粒WA
電動サンダー用ペーパー
SK11(8件のレビュー)¥579税込¥6371パック(5枚)当日出荷電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。 砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC寸法(mm)95×185砥材A(アルミナ)タイプ穴付きマジック式タイプ