絞り込み
材質(ブラシ部)
  • エヌグリット(1)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(4)
外径(Φmm)
  • 125
  • 25(19)
  • 32(15)
  • 38(13)
  • 40(16)
  • 50(70)
  • 60(17)
  • 65(81)
  • 75(176)
  • 80(13)
  • 85(53)
  • 90(53)
  • 95(20)
  • 100(99)
  • 120(56)
  • 150(53)
  • 200(37)
  • 250(37)
  • 300(30)
  • その他(16)
適合材
  • アルミ(5)
  • ステンレス(5)
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
  • (4)
ねじの呼び
  • M10(2)
  • M16(12)
線径(Φmm)
  • 0.15(2)
  • 0.25(3)
  • 0.3(6)
  • 0.45(2)
  • 0.5(2)
  • 0.55(2)
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.25(2)
毛丈(mm)
  • 23(3)
  • 24(2)
  • 25(7)
  • 30(10)
  • 40(1)
23・24・25・30・40
ブランド
  • 高島産業(26)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • (5)
  • 鳴門屋(2)
  • オズボーン(1)
  • バーテック(1)
  • FBK(フタバ)(1)
高島産業・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・ヤナセ(柳瀬)・錦・鳴門屋・オズボーン・バーテック・FBK(フタバ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ適合材鋳物、ゴムなど
ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプ鋼線Φ0.3
鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線ベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質黄より線(STC)適合ツール電動・空気工具グラインダー
真鍮 ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮 ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から12日以内出荷
線径(Φmm)0.15適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
ワイヤーホイールブラシ 高島産業ワイヤーホイールブラシ高島産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ゴールドホイールブラシ 鳴門屋鋼線ゴールドホイールブラシ鳴門屋(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
SUS304 ステンレスベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
カップブラシ 錦カップブラシ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。
用途サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応材質エヌグリット線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー関連資料(0.99MB)
鋼線メッキ線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
ホイールブラシ・真鍮 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・真鍮ヤナセ(柳瀬)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプ真鍮Φ0.15
ホイールブラシ 鋼線 FBK(フタバ)ホイールブラシ 鋼線FBK(フタバ)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から7日以内出荷
ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。
用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に適合材金属、木工など最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質鋼線(SW)適合ツール電動・空気工具グラインダー
エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-016型 錦エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-016型
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-016N0・EN-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-016N1・EN-016N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125ねじ径M16×P2.0毛丈(mm)25ねじピッチ2最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径(mm)16適合材ステンレス、アルミなど
真鍮ホイールブラシ 高島産業真鍮ホイールブラシ高島産業
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・ユニロングリット ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ユニロングリットヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から23日以内出荷
エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-010型 錦エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-010型(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)25ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径(mm)10適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 ステンレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から10日以内出荷
線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
砥粒入りナイロンホイールブラシ 高島産業砥粒入りナイロンホイールブラシ高島産業
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
基材のナイロンに研磨砥材を約20%~30%含有させて研削性を向上させた毛材を使用しています。耐摩耗性、屈曲回復性、耐薬品性等の特性はナイロンと同等に優れています。 毛材全体に砥粒が混入している為、毛材が摩耗しても長期にわたり安定した処理性能が維持できます。 金属繊維と異なり毛材の折損が微小で安全な作業が行えます。 温水・湿潤環境下でも使用できます。 ブラシは安心・高品質の日本製です。
用途FRP、ゴム製品、革製品、合成樹脂成形品の接着前の面粗し ギヤ、金属部品のバリ取り及び仕上げ 鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理 タービン、ブレードの研磨 アルミ、銅板の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 軽度な錆、酸化物の除去RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・無砥粒ユニロン ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・無砥粒ユニロンヤナセ(柳瀬)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から23日以内出荷
耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
ワイヤーベベルブラシ 空気工具用 高島産業ワイヤーベベルブラシ 空気工具用高島産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から15日以内出荷
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
ナイロン ホイールブラシ 高島産業ナイロン ホイールブラシ高島産業
3,898税込4,288
1個
15日以内出荷
化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ線径(Φmm)0.3毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
ステンレスホイールブラシ 高島産業ステンレスホイールブラシ高島産業
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーホイールブラシ 太線(0.5) 高島産業ワイヤーホイールブラシ 太線(0.5)高島産業
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線メッキヤナセ(柳瀬)
2,198税込2,418
1個
23日以内出荷
ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ステンレスヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプSUSΦ0.3
エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-016型 錦エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-016型
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-016N0・EH-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-016N1・EH-016N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125穴径(Φmm)16毛丈(mm)25最高回転数(min-1[r.p.m])12800適合材ステンレス、アルミなど
鋼線ヒネリベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ヒネリベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。線径(Φmm)0.50仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質鋼線(SW)適合ツール電動・空気工具グラインダー
真鍮ホイールブラシ 太線(0.3) 高島産業真鍮ホイールブラシ 太線(0.3)高島産業
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.3毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15)高島産業
3,098税込3,408
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
馬毛 ホイールブラシ 高島産業馬毛 ホイールブラシ高島産業
4,598税込5,058
1個
15日以内出荷
厳選された馬毛を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
メッキ撚り線ベベルブラシ 電動工具用 高島産業メッキ撚り線ベベルブラシ 電動工具用高島産業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
メッキ撚り線ホイールブラシ 高島産業メッキ撚り線ホイールブラシ高島産業
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーベベルブラシ 電動工具用 高島産業ワイヤーベベルブラシ 電動工具用高島産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から15日以内出荷
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
重研削用ATBブラシ オズボーン重研削用ATBブラシオズボーン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現できます。NCにて高密度のナイロンフィラメントで強力なバリ取り加工ができ、コストを低減できます。
用途エンジン部品・ギア構成部品・金型・ダイカスト・精密研削加工部品などのバリ取りです。
ステンレスホイールブラシ 太線(0.5) 高島産業ステンレスホイールブラシ 太線(0.5)高島産業
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業ステンレスホイールブラシ 細線(0.15)高島産業
3,698税込4,068
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒ベベルブラシ 電動工具用 高島産業セラミック砥粒ベベルブラシ 電動工具用高島産業
6,298税込6,928
1個
15日以内出荷
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。安心・高品質の日本製です。
用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理アルミ、銅版の表面仕上げ軽度な錆、酸化物の除去機械加工部品各種のバリ取りパンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120適合材鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応関連資料 高島産業 ベベルブラシ早見表(0.22MB)
セラミック砥粒ベベルブラシ 空気工具用 高島産業セラミック砥粒ベベルブラシ 空気工具用高島産業
5,998税込6,598
1個
15日以内出荷
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。安心・高品質の日本製です。
用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理アルミ、銅版の表面仕上げ軽度な錆、酸化物の除去機械加工部品各種のバリ取りパンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120適合材鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応関連資料 高島産業 ベベルブラシ早見表(0.22MB)
セラミック砥粒ホイールブラシ 高島産業セラミック砥粒ホイールブラシ高島産業
7,998税込8,798
1個
15日以内出荷
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。毛先の広がりにより、奥行のある場所でもきれいに処理できます。安心・高品質の日本製です。
用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理アルミ、銅版の表面仕上げ軽度な錆、酸化物の除去機械加工部品各種のバリ取りパンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応
パキンホイールブラシ 高島産業パキンホイールブラシ高島産業
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)