絞り込み
外径(Φmm)
  • 200
  • 25(19)
  • 32(15)
  • 38(14)
  • 40(16)
  • 50(70)
  • 60(17)
  • 65(82)
  • 75(178)
  • 80(13)
  • 85(53)
  • 90(53)
  • 95(20)
  • 100(99)
  • 120(56)
  • 125(51)
  • 150(53)
  • 250(37)
  • 300(30)
  • その他(16)
適合材
  • 樹脂(1)
  • (2)
毛丈(mm)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 49.5(1)
  • 50(13)
  • 55(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 高島産業(15)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
  • 鳴門屋(3)
  • PFERD 馬印(3)
  • オズボーン(2)
  • TRUSCO(1)
  • バーテック(1)
  • LESSMANN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイールブラシ 鋼線 モノタロウホイールブラシ 鋼線モノタロウ(49件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。線径(Φmm)0.3
鋼線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ適合材鋳物、ゴムなど
ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプ鋼線Φ0.3
ワイヤーホイールブラシ 高島産業ワイヤーホイールブラシ高島産業
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮 ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から12日以内出荷
線径(Φmm)0.15適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
鋼線ゴールドホイールブラシ 鳴門屋鋼線ゴールドホイールブラシ鳴門屋(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
ホイルブラシ TRUSCOホイルブラシTRUSCO
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。2018年トラスコ掲載ページ5 1367
鋼線メッキ線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
ホイールブラシ・真鍮 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・真鍮ヤナセ(柳瀬)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプ真鍮Φ0.15
ステンホイールブラシ 鳴門屋ステンホイールブラシ鳴門屋
8,998税込9,898
1個
当日出荷
酸、アルカリに抵抗性があり高温酸化は850℃まで安全であり、高温強度にも優れています。
線径(mm)0.30適合機種東芝・日立・マキタ・淀川・リョービ各メーカー共通材質ステンレス
SUS304 ステンレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から10日以内出荷
線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
真鍮ホイールブラシ 高島産業真鍮ホイールブラシ高島産業
5,598税込6,158
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・ユニロングリット ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ユニロングリットヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-200 16/25アナ バーテックROBOホイルブラシ SW0.35 WA-200 16/25アナバーテック(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
安定した品質です 研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。
用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄外径(Φmm)200内径(Φmm)16/25厚さ(mm)19線径(mm)0.35トラスコ品番805-1553最高回転数(min-1[r.p.m])4500毛丈(mm)55材質(ブラシ部)スチールワイヤーアズワン品番64-5183-13
砥粒入りナイロンホイールブラシ 高島産業砥粒入りナイロンホイールブラシ高島産業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
基材のナイロンに研磨砥材を約20%~30%含有させて研削性を向上させた毛材を使用しています。耐摩耗性、屈曲回復性、耐薬品性等の特性はナイロンと同等に優れています。 毛材全体に砥粒が混入している為、毛材が摩耗しても長期にわたり安定した処理性能が維持できます。 金属繊維と異なり毛材の折損が微小で安全な作業が行えます。 温水・湿潤環境下でも使用できます。 ブラシは安心・高品質の日本製です。
用途FRP、ゴム製品、革製品、合成樹脂成形品の接着前の面粗し ギヤ、金属部品のバリ取り及び仕上げ 鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理 タービン、ブレードの研磨 アルミ、銅板の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 軽度な錆、酸化物の除去RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・無砥粒ユニロン ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・無砥粒ユニロンヤナセ(柳瀬)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から23日以内出荷
耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
ナイロン ホイールブラシ 高島産業ナイロン ホイールブラシ高島産業
5,698税込6,268
1個
15日以内出荷
化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ線径(Φmm)0.3毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
ステンレスホイールブラシ 高島産業ステンレスホイールブラシ高島産業
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線メッキヤナセ(柳瀬)
3,898税込4,288
1個
23日以内出荷
ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ステンレスヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプSUSΦ0.3
ワイヤーホイールブラシ 太線(0.5) 高島産業ワイヤーホイールブラシ 太線(0.5)高島産業
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ホイールブラシ 太線(0.3) 高島産業真鍮ホイールブラシ 太線(0.3)高島産業
5,998税込6,598
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.3毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15)高島産業
5,598税込6,158
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
馬毛 ホイールブラシ 高島産業馬毛 ホイールブラシ高島産業
7,998税込8,798
1個
15日以内出荷
厳選された馬毛を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
メッキ撚り線ホイールブラシ 高島産業メッキ撚り線ホイールブラシ高島産業
3,698税込4,068
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ツイストホイールブラシ 高島産業鋼線ツイストホイールブラシ高島産業
8,998税込9,898
1個
15日以内出荷
溶接ビートや頑固なバリの除去に最適な強力型ブラシ(重研削用)です。 毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。 厳選された硬鋼線を用いておりますので強研削力、長寿命効果が得られます。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 HSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ホイルブラシ LESSMANNホイルブラシLESSMANN
8,498税込9,348
1個
当日出荷
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
工業用ブラシ コルフィルEマスター オズボーン工業用ブラシ コルフィルEマスターオズボーン
20,980税込23,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
ステンレスホイールブラシ 太線(0.5) 高島産業ステンレスホイールブラシ 太線(0.5)高島産業
5,998税込6,598
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業ステンレスホイールブラシ 細線(0.15)高島産業
7,798税込8,578
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒ホイールブラシ 高島産業セラミック砥粒ホイールブラシ高島産業
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。毛先の広がりにより、奥行のある場所でもきれいに処理できます。安心・高品質の日本製です。
用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理アルミ、銅版の表面仕上げ軽度な錆、酸化物の除去機械加工部品各種のバリ取りパンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応
パキンホイールブラシ 高島産業パキンホイールブラシ高島産業
4,598税込5,058
1個
15日以内出荷
厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、200d1x16bx44l2 PFERD 馬印円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、200d1x16bx44l2PFERD 馬印
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
穴径(mm)アーバー:50.8仕様推奨使用速度(rpm):4000~6500、結びの数:34長さ(mm)トリム:44ブラシ幅(mm)16ブラシ径(Φmm)200最高使用速度(m/s)8500(rpm)
円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、200d1x25bx50l2 PFERD 馬印円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、200d1x25bx50l2PFERD 馬印
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ブラシ径(Φmm)200仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900付属品アダプター:AK32-2長さ(mm)トリム:50線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25最高使用速度(m/s)4500(rpm)
円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、200d1x25bx50l2 PFERD 馬印円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、200d1x25bx50l2PFERD 馬印
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ブラシ径(Φmm)200仕様推奨使用速度(rpm):2300~3400付属品アダプター:AK32-2長さ(mm)トリム:50線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25最高使用速度(m/s)4500(rpm)
工業用ブラシ マスター オズボーン工業用ブラシ マスターオズボーン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール
ステンホイールブラシ 鳴門屋ステンホイールブラシ鳴門屋
8,398税込9,238
1個
当日出荷
線径(mm)0.30適合機種神鋼・東芝・日立・瓜生・NPK・不二・ユタニ各メーカー共通材質ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)