絞り込み
材質(ブラシ部)
  • その他(3)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(3)
  • 獣毛(1)
  • 真鍮(1)
  • 鋼線(1)
外径(Φmm)
  • 25
  • 32(15)
  • 38(14)
  • 40(16)
  • 50(70)
  • 60(17)
  • 65(82)
  • 75(178)
  • 80(13)
  • 85(53)
  • 90(53)
  • 95(20)
  • 100(99)
  • 120(56)
  • 125(51)
  • 150(53)
  • 200(37)
  • 250(37)
  • 300(30)
  • その他(16)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(3)
  • (3)
  • 銅・真鍮(3)
線径(Φmm)
  • 0.15(3)
  • 0.2(1)
  • 0.45(1)
  • 0.55(2)
毛丈(mm)
  • 8(1)
  • 10(9)
ブランド
  • 高島産業(9)
  • ミニター(3)
  • バーテック(2)
  • ジーベックテクノロジー(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
  • 双和化成(SOWA)(1)
  • リューター(1)
高島産業・ミニター・バーテック・ジーベックテクノロジー・NSK(ナカニシ)・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・双和化成(SOWA)・リューター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#180 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#180 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#180 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。線径(Φmm)0.7取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ25 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ25ミニター
3,998税込4,398
1袋(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
外径(mm)25材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
軸付ホイールブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付ホイールブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。軸径(Φmm)6入数(本)1
セラミックファイバーブラシ カップ型 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシ カップ型双和化成(SOWA)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。
用途バリ取り、ツールマークの除去適合材アルミ合金等材質アルミナ長繊維
ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ25 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ25ミニター
3,998税込4,398
1袋(3本)ほか
当日出荷
外径(mm)25材質硬鋼線対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ワイラーミニチュアホイルブラシ バーテックワイラーミニチュアホイルブラシバーテック
9,298税込10,228
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])37000軸長(mm)38
ホイール型ブラシ リューターホイール型ブラシリューター
1,398税込1,538
1袋(5個)
9日以内出荷
化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群です。
用途一般研磨用、一般洗浄用、一般払い用。トラスコ品番128-2665厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛材ナイロン外径(mm)25穴径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒 軸付きミニカップブラシ 高島産業セラミック砥粒 軸付きミニカップブラシ高島産業
3,098税込3,408
1個
15日以内出荷
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.55毛丈(mm)10毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
ナイロン 軸付きミニカップブラシ 高島産業ナイロン 軸付きミニカップブラシ高島産業
2,398税込2,638
1本
15日以内出荷
化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛丈(mm)10毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
ダイヤ毛材 軸付きミニカップブラシ 高島産業ダイヤ毛材 軸付きミニカップブラシ高島産業
6,298税込6,928
1本
15日以内出荷
ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.45毛丈(mm)10毛材ダイヤ毛材#400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
砥粒入りナイロン 軸付きミニカップブラシ 高島産業砥粒入りナイロン 軸付きミニカップブラシ高島産業
2,498税込2,748
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.55毛丈(mm)10毛材砥粒入りナイロン TX-C#120RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 軸付きミニカップブラシ真鍮 高島産業真鍮 軸付きミニカップブラシ真鍮高島産業
2,298税込2,528
1本
15日以内出荷
毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
ステンレス 軸付きミニカップブラシ 高島産業ステンレス 軸付きミニカップブラシ高島産業
2,298税込2,528
1本
15日以内出荷
毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
馬毛 軸付きミニカップブラシ 高島産業馬毛 軸付きミニカップブラシ高島産業
2,598税込2,858
1本
15日以内出荷
厳選された馬毛を用いております。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛丈(mm)10毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
パキン 軸付きミニカップブラシ 高島産業パキン 軸付きミニカップブラシ高島産業
2,398税込2,638
1本
15日以内出荷
厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛丈(mm)10毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
ワイヤー 軸付きミニカップブラシ 高島産業ワイヤー 軸付きミニカップブラシ高島産業
2,198税込2,418
1本
15日以内出荷
毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
コパーセンターホイルブラシ C-1 バーテックコパーセンターホイルブラシ C-1バーテック
5,298税込5,828
1個
当日出荷
外径(mm)25内径(Φmm)6.4厚さ(mm)5線径(mm)0.15トラスコ品番805-1330材質ステンレスアズワン品番64-5182-35
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ25 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ25ミニター
3,698税込4,068
1袋(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
外径(mm)25材質真鍮対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
精密加工用ブラシ ジーベックテクノロジー精密加工用ブラシジーベックテクノロジー
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
材質(ブラシ部)赤色外径(Φmm)25径(Φmm)25全高(mm)75材質セラミック砥石長さ(mm)75タイプカップ型

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)