絞り込み
材質(ブラシ部)
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
  • 鋼線(3)
外径(Φmm)
  • 80
  • 25(19)
  • 32(15)
  • 38(14)
  • 40(16)
  • 50(70)
  • 60(17)
  • 65(82)
  • 75(179)
  • 85(53)
  • 90(53)
  • 95(20)
  • 100(99)
  • 120(56)
  • 125(51)
  • 150(53)
  • 200(37)
  • 250(37)
  • 300(30)
  • その他(16)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(4)
  • (4)
  • 銅・真鍮(2)
ねじの呼び
  • M10(6)
線径(Φmm)
  • 0.25(1)
  • 0.5(5)
  • 0.55(1)
毛丈(mm)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 23.5(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
20・21・23.5・25・30・32
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • E-Value(2)
  • LESSMANN(2)
  • 極龍(2)
  • バーテック(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 鳴門屋(1)
  • PFERD 馬印(1)
  • FBK(フタバ)(1)
  • tanQest(1)
モノタロウ・E-Value・LESSMANN・極龍・バーテック・ヤナセ(柳瀬)・鳴門屋・PFERD 馬印・FBK(フタバ)・tanQest
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップブラシ モノタロウカップブラシモノタロウ(16件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)質量(g)259最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)約80本数636×4(ワイヤー)グラインダ砥石径(Φmm)100金具径(mm)70適合材鉄鋼、非鉄金属材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
剛腕カップブラシ E-Value剛腕カップブラシE-Value(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。材質(ワイヤー部)硬鋼線ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80最高回転数(min-1[r.p.m])12500研磨対象ステンレス材、鉄板
ステン剛腕カップブラシ E-Valueステン剛腕カップブラシE-Value(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。ステンレス線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。 ステンレス線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途ステンレス材の研磨、塗装前のサビ取り、溶接ビート削り、鉄板の研磨作業。適合材ステンレス、鉄板など材質(ワイヤー部)ステンレスねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80最高回転数(min-1[r.p.m])12500
鋼線鋸刃ホイールブラシ 鳴門屋鋼線鋸刃ホイールブラシ鳴門屋(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。
用途ブレードのガレット部に付着した切りくずの払い落し。外径(mm)80穴径(mm)6.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)6.5
ヒネリブラシ 極龍ヒネリブラシ極龍(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシ。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)材質鋼線ねじ径(M×P)M10×P1.5線径(mm)0.5外径(Φmm)80質量(g)約340最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500直径×高さ(mm)約75×55
ホイールブラシ 鋸刃用 鋼線 FBK(フタバ)ホイールブラシ 鋸刃用 鋼線FBK(フタバ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有りハンマー効果大。
用途バンドソー・コンターマシン等の鋸刃に付着した切りくず払いや食い込み防止に使用する保守部品です。外径(Φmm)80穴径(Φmm)6.5最高回転数(min-1[r.p.m])3600RoHS指令(10物質対応)対応
強靭ヒネリブラシ ステン線 極龍強靭ヒネリブラシ ステン線極龍(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシです。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)ねじ径M10×P1.5外径(mm)80線径(mm)0.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500寸法(直径Φ×高さH)(mm)約75×55
ホイルブラシ LESSMANNホイルブラシLESSMANN
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
ホイールブラシ ロジス バーテックホイールブラシ ロジスバーテック
9,398税込10,338
1個
当日出荷
ブラシが青色のため、万が一の脱毛時にも異物混入の発見がしやすい今までのロールブラシはブラシの一部が摩耗しただけでブラシ全体を替えなければなりませんでした。ロジスブラックシステムはブラシ幅100mm単位で規格化しており、ご希望の寸法分をシャフトに連結してご利用いただくシステムです。お客様の手で組立から分解が簡単にでき、部分交換も可能となりました。消耗した部分のみブラシを交換することができ、長期間のご使用が可能です。ブラシを巻き替えるために、使用済みのブラシをメーカーまで送り返す必要がなく梱包作業や輸送費用の削減が可能です。規格品のため購入前に、実際のブラシで毛の固さ(毛腰)を確認することができます。使用耐熱温度130℃耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れる。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品REACH(第23次SVHC)対応製品
用途ベルトコンベアの洗浄・目詰まりの除去に。シール(ラベル)・フィルムの押えに。搬送物のホコリ払いに。パレットのクリーニングに。袋包装の空気抜きに。木材の切粉払いに。トラスコ品番253-4397材質PBT(ブラシ材質)、PP+グラスファイバー(本体)幅(mm)100ブラシ:青径(Φmm)台:33最高使用回転数(min-1[r.p.m])300毛丈(mm)23.5耐熱温度(℃)130外径(mm)80穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.2
交換式スライド式ブラシ ブラシ取付金具 tanQest交換式スライド式ブラシ ブラシ取付金具tanQest
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
着脱式でブラシ交換が簡単です。異なる番手のブラシを組み合わせることができます。熱融着でブラシを束ねています。軽量で抜けにくい設計です。
材質スチール軸径(Φmm)12高さ(mm)110軸長(mm)100ブラシ長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、80d1x8bx19l2 PFERD 馬印RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、80d1x8bx19l2PFERD 馬印
62,980税込69,278
1箱(10個)
4日以内出荷
線径(Φmm)0.55仕様推奨使用速度(rpm):4800~7800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:19全長(mm)50ブラシ幅(mm)8ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)12000(rpm)
ユニロンブラシホイール(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラシホイール(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
36,980税込40,678
1箱(5個)
41日以内出荷
ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。削り過ぎることなく、表面のみを研磨します。弾性があり、作業者は疲れません。 凹凸面に適しています。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
ノットカップブラシ LESSMANNノットカップブラシLESSMANN
5,898税込6,488
1個
当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。毛材高張度鋼(HT)線外径(Φmm)80ねじ径M10(P1.5)全高(mm)75線径(Φmm)0.5適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番484-0453全長(mm)75質量(g)920ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径(mm)10適合材鉄鋼、非鉄金属など

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)