絞り込み
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 75(3)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
適合材
  • (3)
ねじの呼び
  • M10(3)
  • M16(1)
線径(Φmm)
  • 0.03
  • 0.1(3)
  • 0.15(19)
  • 0.2(5)
  • 0.22(3)
  • 0.25(45)
  • 0.27(25)
  • 0.3(80)
  • 0.35(35)
  • 0.38(6)
  • 0.45(5)
  • 0.5(59)
  • 0.55(8)
  • 0.7(3)
  • 0.75(4)
  • 0.9(5)
  • 1(4)
  • 1.0(4)
  • 1.2(8)
  • 1.25(4)
毛丈(mm)
  • 13(1)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 30(1)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線ベベルブラシヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
冷間引延により硬度をアップ。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)63毛丈(mm)13線径(Φmm)鋼線 Φ0.3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線カップブラシヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシEDタイプ 鋼線ヒネリED ヤナセ(柳瀬)カップブラシEDタイプ 鋼線ヒネリEDヤナセ(柳瀬)
2,098税込2,308
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)60毛丈(mm)25線径(Φmm)鋼線 Φ0.3適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
タコブラシ鋼線 エアー用 ヤナセ(柳瀬)タコブラシ鋼線 エアー用ヤナセ(柳瀬)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)16金具径(mm)60毛丈(mm)25線径(Φmm)鋼線 Φ0.3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)エアー用鋼線カップブラシヤナセ(柳瀬)
1,598税込1,758
1個
23日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75穴径(Φmm)16金具径(mm)60毛丈(mm)20線径(Φmm)鋼線 Φ0.3適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)