絞り込み
材質(ブラシ部)
  • ナイロン(5)
外径(Φmm)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 175(2)
ねじの呼び
  • M10(2)
  • M16(2)
線径(Φmm)
  • 0.55
  • 0.03(5)
  • 0.1(3)
  • 0.15(19)
  • 0.2(5)
  • 0.22(3)
  • 0.25(45)
  • 0.27(25)
  • 0.3(80)
  • 0.35(35)
  • 0.38(6)
  • 0.45(5)
  • 0.5(59)
  • 0.7(3)
  • 0.75(4)
  • 0.9(5)
  • 1(4)
  • 1.0(4)
  • 1.2(8)
  • 1.25(4)
毛丈(mm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 38(2)
ブランド
  • 高島産業(7)
  • PFERD 馬印(1)
高島産業・PFERD 馬印
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥粒入りナイロンカップブラシ 空気工具用 高島産業砥粒入りナイロンカップブラシ 空気工具用高島産業
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
砥粒入りナイロンカップブラシ 電動工具用 高島産業砥粒入りナイロンカップブラシ 電動工具用高島産業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
砥粒入りナイロン軸付きスーパーミニカップブラシ 高島産業砥粒入りナイロン軸付きスーパーミニカップブラシ高島産業
4,498税込4,948
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.55毛材砥粒入りナイロン TX-C#120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
セラミック砥粒 軸付きミニカップブラシ 高島産業セラミック砥粒 軸付きミニカップブラシ高島産業
3,098税込3,408
1個
15日以内出荷
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.55毛丈(mm)10毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
砥粒入りナイロン 軸付きミニカップブラシ 高島産業砥粒入りナイロン 軸付きミニカップブラシ高島産業
2,498税込2,748
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.55毛丈(mm)10毛材砥粒入りナイロン TX-C#120RoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入ナイロンベベルブラシ 空気工具用 高島産業砥粒入ナイロンベベルブラシ 空気工具用高島産業
3,098税込3,408
1個
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用 高島産業砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用高島産業
3,198税込3,518
1個
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、80d1x8bx19l2 PFERD 馬印RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、80d1x8bx19l2PFERD 馬印
62,980税込69,278
1箱(10個)
4日以内出荷
線径(Φmm)0.55仕様推奨使用速度(rpm):4800~7800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:19全長(mm)50ブラシ幅(mm)8ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)12000(rpm)

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)