絞り込み
材質(ブラシ部)
  • その他(1)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 120(1)
ねじの呼び
  • M10(2)
  • M16(1)
線径(Φmm)
  • 0.7
  • 0.03(5)
  • 0.1(3)
  • 0.15(19)
  • 0.2(5)
  • 0.22(3)
  • 0.25(45)
  • 0.27(25)
  • 0.3(80)
  • 0.35(35)
  • 0.38(6)
  • 0.45(5)
  • 0.5(59)
  • 0.55(8)
  • 0.75(4)
  • 0.9(5)
  • 1(4)
  • 1.0(4)
  • 1.2(8)
  • 1.25(4)
毛丈(mm)
  • 13(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • SUNPOWER(1)
ヤナセ(柳瀬)・SUNPOWER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニロングリットカップブラシ ヤナセ(柳瀬)ユニロングリットカップブラシヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
軸付きカップブラシ SUNPOWER軸付きカップブラシSUNPOWER
2,298税込2,528
1個
当日出荷
カップ型をしているため比較的広面の作業に適しています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。使用工具:ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)25外径(Φmm)50
ユニロングリットベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)ユニロングリットベベルブラシヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。金属や木材のバリ取り・錆取りに最適です。
外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)62毛丈(mm)13線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)