絞り込み
材質(ブラシ部)
  • その他(2)
  • ナイロン(1)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 75(4)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 木工(2)
  • 樹脂(1)
ねじの呼び
  • M10(4)
線径(Φmm)
  • 0.9
  • 0.03(5)
  • 0.1(3)
  • 0.15(20)
  • 0.2(5)
  • 0.22(3)
  • 0.25(45)
  • 0.27(26)
  • 0.3(84)
  • 0.35(35)
  • 0.38(6)
  • 0.45(5)
  • 0.5(62)
  • 0.55(8)
  • 0.7(3)
  • 0.75(4)
  • 1(4)
  • 1.0(4)
  • 1.2(8)
  • 1.25(4)
毛丈(mm)
  • 25(4)
25
ブランド
  • SUNPOWER(2)
  • FBK(フタバ)(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
SUNPOWER・FBK(フタバ)・BIGMAN(ビッグマン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付きカップブラシ SUNPOWER軸付きカップブラシSUNPOWER
2,298税込2,528
1個
当日出荷
カップ型をしているため比較的広面の作業に適しています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。使用工具:ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)25外径(Φmm)50
カップブラシ BIGMAN(ビッグマン)カップブラシBIGMAN(ビッグマン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
カップブラシ SUNPOWERカップブラシSUNPOWER
3,398税込3,738
1個
当日出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシです。バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。形状標準最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)外径(mm)75
ワン型ブラシ ナイロン線 FBK(フタバ)ワン型ブラシ ナイロン線FBK(フタバ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ブラシ材質にナイロン直線Φ0.9を使用。弾力性に富み研磨物に対して傷が付きにくい。飛散が少なく安全性も抜群。
用途比較的軟らかな研磨物の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等にねじ径M10×P1.5適合材木製品など線径(Φmm)0.9毛丈(mm)25外径(Φmm)75最高回転数(min-1[r.p.m])9000金具径(mm)Φ63RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ グリット波付線 FBK(フタバ)ワン型ブラシ グリット波付線FBK(フタバ)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。飛散が少なく安全性も抜群
用途金属・非金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木・プラスチック製品のサンディング等にも粒度#180ねじ径M10×P1.5適合材金属、非金属、木、プラスチック等線径(Φmm)0.9毛丈(mm)25外径(Φmm)75最高回転数(min-1[r.p.m])9000金具径(mm)Φ63RoHS指令(10物質対応)対応

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)