絞り込み
材質(ブラシ部)
  • ステンレス(4)
  • ナイロン(1)
  • 真鍮(1)
  • 鋼線(6)
外径(Φmm)
  • 90(10)
  • 100(1)
  • 120(18)
  • 200(1)
  • 203(1)
  • 250(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(1)
  • (7)
  • 銅・真鍮(2)
ねじの呼び
  • M16(12)
線径(Φmm)
  • 0.25(3)
  • 0.3(4)
  • 0.35(3)
  • 0.38(1)
  • 0.5(11)
  • 0.7(1)
  • 0.90(1)
毛丈(mm)
  • 35
  • 6(20)
  • 9(10)
  • 10(15)
  • 12(15)
  • 12.5(12)
  • 13(14)
  • 15(8)
  • 16.5(16)
  • 18.5(18)
  • 20(46)
  • 22(9)
  • 23(8)
  • 25(80)
  • 30(44)
  • 31(10)
  • 37.5(11)
  • 38(24)
  • 50(14)
  • 62.5(12)
ブランド
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • オズボーン(2)
  • TRUSCO(1)
  • バーテック(1)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・ヤナセ(柳瀬)・オズボーン・TRUSCO・バーテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動工具用カップブラシ TRUSCO電動工具用カップブラシTRUSCO(13件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します材質その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ適合材一般鋼
SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスヒネリカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス線径(Φmm)0.5その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用します材質その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ適合材一般鋼
鋼線ヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ヒネリカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
カップ型の形状をしているため、比較的広面の作業に適しています。
用途平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。材質その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
鋼線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線カップブラシヤナセ(柳瀬)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロングリットカップブラシ ヤナセ(柳瀬)ユニロングリットカップブラシヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスヒネリカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス線径(Φmm)0.5その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質線径(Φmm)0.25その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
鋼線メッキ線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキ線カップブラシヤナセ(柳瀬)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から23日以内出荷
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカップブラシ ヤナセ(柳瀬)ステンレスカップブラシヤナセ(柳瀬)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から23日以内出荷
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)SUS Φ0.25適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ヒネリカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質線径(Φmm)0.5その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
#60 グリットカップブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#60 グリットカップブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。線径(Φmm)0.90材質(ブラシ部)6ナイロン適合材鉄鋼、非鉄金属
工業用ブラシ コルフィルEマスター オズボーン工業用ブラシ コルフィルEマスターオズボーン
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
重研削用ATBブラシ オズボーン重研削用ATBブラシオズボーン
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現できます。NCにて高密度のナイロンフィラメントで強力なバリ取り加工ができ、コストを低減できます。
用途エンジン部品・ギア構成部品・金型・ダイカスト・精密研削加工部品などのバリ取りです。
鋼線ヒネリカップブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線ヒネリカップブラシヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)鋼線 Φ0.5適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒネリカップブラシ ヤナセ(柳瀬)ステンレスヒネリカップブラシヤナセ(柳瀬)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。 耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)SUS Φ0.5適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ワイラーツルロッククリンプワイヤーホイルブラシSW0.3 バーテックワイラーツルロッククリンプワイヤーホイルブラシSW0.3バーテック
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
内径(Φmm)50.8線径(mm)0.3
SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレスその他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)