絞り込み
外径(Φmm)
線径(Φmm)
毛丈(mm)
6・9・10・12・12.5・13・16.5・18.5・20・22・23・25・30・31・35・37.5・38・50・62.5・75・毛丈(mm)をもっと見る
ブランド
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(106)
- 高島産業(69)
- ヤナセ(柳瀬)(59)
- 錦(40)
- バーテック(39)
- エスコ(28)
- FBK(フタバ)(25)
- TRUSCO(20)
- ミニター(19)
- オズボーン(16)
- サンフレックス(15)
- PFERD 馬印(14)
- LESSMANN(12)
- 鳴門屋(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- H&H(8)
- オフィスマイン(8)
- ミヤキ(8)
- SK11(8)
- ブランドをもっと見る
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・高島産業・ヤナセ(柳瀬)・錦・バーテック・エスコ・FBK(フタバ)・TRUSCO・ミニター・オズボーン・サンフレックス・PFERD 馬印・LESSMANN・鳴門屋・HiKOKI(ハイコーキ)・H&H・オフィスマイン・ミヤキ・SK11・ブランドをもっと見る

ネジ付き鋼線メッキ線プレスホイールブラシ(黄より線)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,398税込¥2,6381枚5日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。電動グラインダーに取り付けて使用します。用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.25ねじ径(Φmm)10(P1.5)金具径(Φmm)55
六角軸 真鍮ホイールブラシ(BS)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.15
六角軸 鋼線ホイールブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥719~税込¥791~1個9日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3
砥粒入りナイロンカップブラシ 空気工具用
高島産業¥2,498~税込¥2,748~1個15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
BRH線(強力)ベベルブラシ 空気工具用
高島産業¥2,198税込¥2,4181個15日以内出荷硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製です。用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000線径(Φmm)0.3外径(Φmm)85毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属金具径(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応
電動ブラシ用ジョインター
FBK(フタバ)¥829税込¥9121個当日出荷ネジ径M10×P1.5専用ブラシジョインター。全高プラス30mmに対応。用途ワン型ブラシやベベル型ブラシに高さが必要な場合に装着して下さい。寸法(mm)六角17×L30最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ミニブラシ G線
FBK(フタバ)¥6,698税込¥7,3681箱(5個)当日出荷シリーズ最小径Φ32のワン型ミニブラシが新登場!!。ブラシ材質に硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)を採用。粘りが有り折れにくくサビに強い高耐久線。狭い場所用のケレンブラシ。最後まで新品感覚。ブラシが摩耗したら二段式スペーサーを順次外す事で最適な毛丈、毛腰がよみがえる。ブラシ全高を要する場合には別売ジョインターの装着でプラス30mmに対応。安心の賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)用途橋梁ボルト廻り等の錆び除去。溶接ビード、スパッタ除去。塗装の下処理、剥離除去。モルタル、コンクリート研磨等最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10P1.5全高(mm)50毛丈(mm)30(二段リングスペーサー付)材質(ブラシ部)硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)外径(Φmm)32適合材モルタル、コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
ダイナミック クリンプタイプベベルブラシ
バーテック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)5日以内出荷から7日以内出荷研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。材質真鍮メッキスチールワイヤー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)85
X-LOCK べベルワイヤーブラシ ステンレス用(ツイスト)
BOSCH(ボッシュ)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷強靭なステンレス鋼線ツイストタイプのベベルワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途溝部分の作業用、ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質ステンレス線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5外径(Φmm)115アズワン品番64-8358-97
X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ツイスト)
BOSCH(ボッシュ)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷強靭なステンレス鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質ステンレス線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5外径(Φmm)75アズワン品番64-8358-93
強靭ヒネリブラシ ステン線
極龍(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシです。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約75×55外径(mm)80線径(mm)0.5
六角軸ホイールブラシ(グリット線)
H&H¥2,498税込¥2,7481個当日出荷バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用材質グリット線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)寸法(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
六角軸ホイールブラシ(鋼線)
H&H¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌日出荷サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用材質鋼線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)
カップブラシヒネリ ローズタイプ
RELIEF¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷花びらのように開いているので、広い面の研磨に最適! ブラシの腰が強く、重研磨が可能です。タイプヒネリローズタイプサイズ(mm)Φ75×M10線径(mm)0.5
鋼線ツイストベベルブラシ 空気工具用
高島産業¥3,198税込¥3,5181個15日以内出荷ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000線径(Φmm)0.5外径(Φmm)100毛材硬鋼線 HSW金具径(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーベベルブラシ 空気工具用
高島産業¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から15日以内出荷高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ツイストカップブラシ 空気工具用
高島産業¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から15日以内出荷ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のビート除去及びクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨 塗料剥離線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 HSWRoHS指令(10物質対応)対応
OR式カップブラシ ワイヤー 空気工具用
高島産業¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から15日以内出荷Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
OR式ベベルブラシ ワイヤー 電動工具用
高島産業¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から15日以内出荷Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
専用ホルダー
双和化成(SOWA)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷Cristone Bristle専用ホルダーです。 ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。材質アルミ
セラミックファイバーブラシ カップ型
双和化成(SOWA)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。用途バリ取り、ツールマークの除去材質アルミナ長繊維適合材アルミ合金等
ホイールブラシ 鋸刃用 鋼線
FBK(フタバ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有りハンマー効果大。用途バンドソー・コンターマシン等の鋸刃に付着した切りくず払いや食い込み防止に使用する保守部品です。穴径(Φmm)6.5最高回転数(min-1[r.p.m])3600外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ SUS316L線 エアー用
FBK(フタバ)¥2,798~税込¥3,078~1枚4日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.3適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ G線
FBK(フタバ)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.25適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ線カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から23日以内出荷硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ヒネリカップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から23日以内出荷冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)鋼線 Φ0.5適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から23日以内出荷冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロングリットベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。金属や木材のバリ取り・錆取りに最適です。線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)62最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
タコブラシ鋼線 エアー用
ヤナセ(柳瀬)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線 Φ0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)100金具径(mm)60最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線メッキベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線メッキ:0.25毛丈(mm)20外径(Φmm)100金具径(mm)65適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,598税込¥1,7581個23日以内出荷冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線 Φ0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ホイルブラシ
LESSMANN¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に