絞り込み
外径(Φmm)
線径(Φmm)
毛丈(mm)
6・9・10・12・12.5・13・16.5・18.5・20・22・23・25・30・31・35・37.5・38・50・62.5・75・毛丈(mm)をもっと見る
ブランド
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・高島産業・ヤナセ(柳瀬)・錦・バーテック・エスコ・FBK(フタバ)・TRUSCO・ミニター・オズボーン・サンフレックス・PFERD 馬印・LESSMANN・鳴門屋・HiKOKI(ハイコーキ)・H&H・オフィスマイン・ミヤキ・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
604件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイルブラシ LESSMANN

    ホイルブラシ

    LESSMANN
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
  • Φ75 カップブラシ キンセン サンフレックス

    Φ75 カップブラシ キンセン

    サンフレックス
    629税込692
    1個
    6日以内出荷
    4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ
    用途4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ材質真鍮メッキねじピッチ1.5外径D(Φmm)75ねじ径(mm)10毛丈(mm)22材質(ブラシ部)キンセン外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])12500取付ネジ径M10
  • ノットカップブラシ LESSMANN

    ノットカップブラシ

    LESSMANN
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番484-0453全長(mm)75質量(g)920ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.5全高(mm)75ねじ径(mm)10外径(Φmm)80毛材高張度鋼(HT)線適合材鉄鋼、非鉄金属など
  • ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-250 25アナ バーテック

    ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-250 25アナ

    バーテック
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1554厚さ(mm)20内径(Φmm)25材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)250アズワン品番64-5183-14線径(mm)0.35
  • カップブラシェアー用75X16 バーテック

    カップブラシェアー用75X16

    バーテック
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼線質量(g)300穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.27外径(Φmm)75
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ22 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ22

    ミニター
    3,998税込4,398
    1袋(3本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)22
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ22 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ22

    ミニター
    4,498税込4,948
    1袋(3本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)22
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ19 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ19

    ミニター
    5,398税込5,938
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)1.2全長(mm)46対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)19
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ14 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ14

    ミニター
    5,998税込6,598
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)1.2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)14
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ12 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ12

    ミニター
    5,998税込6,598
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)1.2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)12
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ22 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ22

    ミニター
    4,398税込4,838
    1袋(3本)ほか
    当日出荷
    材質硬鋼線対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)22
  • 電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO

    電動工具用ツイストカップブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10外径(Φmm)75
  • ジスクベベルワイヤー(ステン線) サンフレックス

    ジスクベベルワイヤー(ステン線)

    サンフレックス
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質ステン線形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000取付部M10ピッチ1.5外径(mm)85線径(mm)0.3
  • ジスクベベルワイヤー(キンセン) サンフレックス

    ジスクベベルワイヤー(キンセン)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷
    ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質キンセン形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000取付部M10ピッチ1.5外径(mm)85線径(mm)0.25
  • 75Φ強力キンセンワイヤーブラシ サンフレックス

    75Φ強力キンセンワイヤーブラシ

    サンフレックス
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮メッキ軸径(Φmm)6(丸軸)形状軸付ホイール型厚さ(mm)10線径(Φmm)0.25外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])7000
  • ホビールーター用ワイヤブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    ホビールーター用ワイヤブラシ

    京セラインダストリアルツールズ
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    用途鉄、非鉄金属の磨き適合機種HR-25、HR-100材質真鍮ワイヤブラシ軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)15000先端径(mm)Φ6.0・Φ22名称960ワイヤブラシ最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~12000
  • 工業用ブラシ リングロック オズボーン

    工業用ブラシ リングロック

    オズボーン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
    用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6軸長(mm)30シャンク径(Φmm)6材質(軸)スチール毛材ワイヤ鋼線
  • 工業用ブラシ コルフィルEマスター オズボーン

    工業用ブラシ コルフィルEマスター

    オズボーン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
    用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
  • ワイラーミニチュアホイルブラシ バーテック

    ワイラーミニチュアホイルブラシ

    バーテック
    2,398税込2,638
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])37000軸長(mm)38
  • ワイラーツルロッククリンプワイヤーホイルブラシSW0.3 バーテック

    ワイラーツルロッククリンプワイヤーホイルブラシSW0.3

    バーテック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内径(Φmm)50.8線径(mm)0.3
  • ノコ刃用ホイールブラシ 鳴門屋

    ノコ刃用ホイールブラシ

    鳴門屋
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合アマダ AMT-7040157トラスコ品番342-1953厚さ(mm)20質量(g)190最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)8.00毛丈(mm)31外径(mm)100穴径(mm)8.00線径(mm)0.30
  • たこブラシ 鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    たこブラシ 鋼線

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    線材はスチールワイヤーロープ(SW)を使用しています。 ほつれにくくするため、線体一本一本に樹脂加工しました。 ワイヤロープ3Φ(0.3、49本)の線が1ブロックに10本植えて有り、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり、全体に弾性があり、手元の振動がなく疲れません。 ワイヤの切損が大幅に減少するホルダ付カップブラシです。
    用途さび・塗装はがし等。トラスコ品番332-2777質量(g)175ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10ねじ径(mm)10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
  • 鋼線ゴールドネオカップブラシ 鳴門屋

    鋼線ゴールドネオカップブラシ

    鳴門屋(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。
    用途空圧工具100mm用 金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。 溶接作業の前後に。 塗料のはく離に。トラスコ品番330-7662適合機種アングルディスクグラインダー(瓜生・NPK・空研・日東・不二・ユタニ・ヨコタ各メーカー共通)材質鋼線質量(g)290穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.25外径(Φmm)75
  • ステンホイールブラシ 鳴門屋

    ステンホイールブラシ

    鳴門屋
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    適合機種神鋼・東芝・日立・瓜生・NPK・不二・ユタニ各メーカー共通材質ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600線径(mm)0.30
  • 鋼線ゴールドネオベベルブラシ 鳴門屋

    鋼線ゴールドネオベベルブラシ

    鳴門屋
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。
    用途金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。線径(Φmm)0.25
  • ステンより線ネオカップブラシ 鳴門屋

    ステンより線ネオカップブラシ

    鳴門屋
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    用途ディスクグラインダ電動工具 100mm用共通 (日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm共通仕様SUS304より直線トラスコ品番330-7697材質ステンより線質量(g)310タイプ弱磁性ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000内径(Φmm)49線径(Φmm)0.30ねじ長さ(mm)8全高(mm)55.0ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)75スパナ幅17mm金具高さH(mm)22先端幅(mm)13金具径(Φmm)65
  • 超精密エアグラインダー用カップゴム砥石 NSK(ナカニシ)

    超精密エアグラインダー用カップゴム砥石

    NSK(ナカニシ)
    4,998税込5,498
    1パック(10個)
    当日出荷
    研削性と研磨性をあわせもつ高弾性のゴム砥石です。 エコモ/インパルスのワイパワーを生かしソフトなタッチで平面や曲面を高能率に加工します。 砥石に比較して食い込みが無く、仕上面の粗さの細かな調整が可能になります。 特殊結合材を使用、目詰りが少なく一般鋼材からアルミ、銅、真鍮、鋳物等、広範囲に加工できます。
    質量(g)110許容回転速度(min-1)最高/23000
  • 鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適合125mmグラインダー、150mmグラインダー種別造船所向40度空気工具用ベベルブラシ最高回転数(min-1[r.p.m])9500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)33外径(Φmm)120金具径(Φmm)70
  • SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13穴径(Φmm)10線径(Φmm)0.3
  • 鋼線メッキ線プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線プレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13線径(Φmm)0.25
  • 鋼線ヒネリベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ヒネリベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質鋼線(SW)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.50
  • ワイラーパワーブラシ バーテック

    ワイラーパワーブラシ

    バーテック(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス
    用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離材質ステンレス(SUS)ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])14000線径(Φmm)0.36ねじ径(mm)10外径(Φmm)76ねじ径(M×P)10×1.5
  • ローラーミニコ用Sクロスホイール オフィスマイン

    ローラーミニコ用Sクロスホイール

    オフィスマイン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    用途鏡面仕上げ用トラスコ品番156-9180粒度#700~#800質量(g)75
  • ローラーミニコ用サイザルホイール オフィスマイン

    ローラーミニコ用サイザルホイール

    オフィスマイン
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    用途鏡面仕上げ用トラスコ品番156-9163粒度#300~#400質量(g)65
  • カップブラシ リニア・ビズ

    カップブラシ

    リニア・ビズ
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。電動工具用とエア工具用2種類があります。
    外径(mm)75
  • ワン型ブラシ 真鍮線 FBK(フタバ)

    ワン型ブラシ 真鍮線

    FBK(フタバ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
    用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)Φ65適合材真鍮、銅、木RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒネリカップブラシ リニア・ビズ

    ヒネリカップブラシ

    リニア・ビズ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。 金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。 ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。
    穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径D(Φmm)65毛丈(mm)22適合材金属
  • カップブラシ  TH型 錦

    カップブラシ TH型

    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適種別スチール ヒネリ線材質硬鋼線ヒネリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.50
  • 金属ブラシ(カップ型) 真鍮 Minimo

    金属ブラシ(カップ型) 真鍮

    Minimo
    1,898税込2,088
    1本
    9日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    トラスコ品番853-0375軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛丈(mm)24毛材真鍮外径(mm)40
  • 金属ブラシ(カップ型) ステンレス Minimo

    金属ブラシ(カップ型) ステンレス

    Minimo
    2,598税込2,858
    1本
    9日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    トラスコ品番853-0378軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)83最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛丈(mm)24毛材ステンレス外径(mm)50

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)