絞り込み
外径(Φmm)
線径(Φmm)
毛丈(mm)
6・9・10・12・12.5・13・16.5・18.5・20・22・23・25・30・31・35・37.5・38・50・62.5・75・毛丈(mm)をもっと見る
ブランド
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(106)
- 高島産業(69)
- ヤナセ(柳瀬)(59)
- バーテック(39)
- 錦(39)
- エスコ(28)
- FBK(フタバ)(25)
- TRUSCO(20)
- ミニター(19)
- オズボーン(16)
- サンフレックス(15)
- PFERD 馬印(14)
- LESSMANN(12)
- 鳴門屋(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- H&H(8)
- オフィスマイン(8)
- ミヤキ(8)
- SK11(8)
- ブランドをもっと見る
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・高島産業・ヤナセ(柳瀬)・バーテック・錦・エスコ・FBK(フタバ)・TRUSCO・ミニター・オズボーン・サンフレックス・PFERD 馬印・LESSMANN・鳴門屋・HiKOKI(ハイコーキ)・H&H・オフィスマイン・ミヤキ・SK11・ブランドをもっと見る

ワイヤーカップブラシ 空気工具用
高島産業¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・無砥粒ユニロン
ヤナセ(柳瀬)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から23日以内出荷耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
MPグリッドブラシ 粒度#240
ミタチ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 また、耐熱性を高めたことにより、摩耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性(折れない!飛ばない!刺さらない!)を軽減させ、より安心な作業を実現させました。用途ステンレス等仕上げ研磨、溶接後の焼け取り。トラスコ品番791-9182質量(g)156適合材ステンレス等
スーパーワイヤブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷適合本体100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダタイプベベルワイヤブラシ(穴式)より線外径(Φmm)95
エヌグリットmini カップブラシ(エアー工具用) EH-116型
錦(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-116N0・EH-116N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-116N1・EH-116N2)材質砥粒入りナイロン穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])12800毛丈(mm)22外径(Φmm)95適合材ステンレス、アルミなど
エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-010型
錦(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2)材質砥粒入りナイロンねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径M10×P1.5ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)125適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸カップブラシ(鋼線)
H&H¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌日出荷サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用材質鋼線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ハイパワーねじり線カップブラシ
高芝ギムネ製作所¥1,698税込¥1,8681個欠品中ハイカーボンスチール撚り線(高張力の熱処理鋼線使用)!。長寿命(メーカー従来品より2倍長持ち)!。抜群の切削力と研掃力!。完全なバランス!用途溶接作業の前後処理に。塗装はがし、汚れ落とし、酸化スケールの除去、付着物の除去。タイプハイパワーねじり線ねじ径M10×1.5ワイヤー径(Φmm)0.5外径(mm)75アズワン品番64-9645-63
ワン型ブラシ G線
FBK(フタバ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
カップワイヤブラシ標準タイプ
マキタ¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷用途溶接箇所のスパッタ、スケール除去。 樹脂、ゴム成型後のバリ取りに。 船底付着物(貝ガラ、海草)の除去に。 黒皮や塗膜の剥離に。 コンクリート型枠のノロの除去に。 ドラム缶、鉄板に固着したピッチの剥離に。 ギヤ歯切部のバリ取りに。
ユニロングリットカップブラシ
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から23日以内出荷耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
MPグリッドブラシ 粒度#120
ミタチ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 また、耐熱性を高めたことにより、摩耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性(折れない!飛ばない!刺さらない!)を軽減させ、より安心な作業を実現させました。用途中間研磨、アルミ・プラスチック・ゴム製品研磨、溶接後の焼け取り。トラスコ品番791-9174質量(g)156適合材アルミ・プラスチック・ゴム
カップブラシ AN型
錦¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-016型
錦¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-016N0・EN-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-016N1・EN-016N2)材質砥粒入りナイロンねじピッチ2最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径M16×P2.0ねじ径(mm)16毛丈(mm)25外径(Φmm)125適合材ステンレス、アルミなど
カップブラシ
錦¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途ステンレスのバリ取り・焼け取り等材質ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
カップワイヤー
錦¥1,098税込¥1,2081個当日出荷汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
インパクト用ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥699税込¥7691個当日出荷強い研削力です。溝部・狭部の研磨に最適です。鋼線・ステンレス・砥粒入りナイロンで使い分けができます。市販のインパクトドライバーで使用できます。ホイール型は広い面に最適です。用途研磨作業。寸法(mm)75×20×6.35
ナイロン ホイールブラシ
高島産業¥2,598~税込¥2,858~1個15日以内出荷化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ線径(Φmm)0.3毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン軸付カップブラシ(NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。用途金属面の研磨、サビ落とし、微小バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6軸長(mm)35取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
六角軸 ナイロンホイールブラシ(NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.5
真鍮ホイールブラシ
高島産業¥2,298~税込¥2,528~1個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルワイヤーブラシ
アークランドサカモト¥619税込¥6811個当日出荷凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。用途凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落とし最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000呼び寸法(mm)85毛丈(mm)13外径(Φmm)85ナット径M10×P1.5線径(mm)0.25
六角軸カップブラシ(グリット線)
H&H¥2,998税込¥3,2981個当日出荷バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用材質グリット線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)寸法(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ベベルワイヤー
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷平面はもちろん曲面、凹凸面へもしっかりフィットする形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。用途塗装前のサビ取り・鋼板の研磨・サビ落とし作業。適合機種ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.25外径(Φmm)85適合材鋼板など
ホイールブラシ 真鍮線
FBK(フタバ)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から4日以内出荷ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15適合材真鍮、銅、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ PP線
FBK(フタバ)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷ブラシ材質にPP波付線Φ0.3(ポリプロピレン)を使用。耐溶剤性が高く、研磨物に対してキズがつきにくい。用途軟い研磨物のバリ取り・クリーニング及びメンテナンス、鉄板の表面研磨洗浄等に穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
工業用ブラシ コルフィルEリングロック
オズボーン¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。軸径(Φmm)6軸長(mm)30シャンク径(Φmm)6金具幅(mm)7線径(mm)-
工業用精密ブラシ
オズボーン¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000毛材ハイカーボンスチールねじ径(M×P)10×1.5
鋼線ヒネリカップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷カップ型の形状をしているため、比較的広面の作業に適しています。用途平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質鋼






















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)