絞り込み
材質(ブラシ部)
- スチール(4)
- ステンレス(5)
- ワイヤー(1)
- 真鍮(2)
- 鋼線(7)
外径(Φmm)
- 19(1)
- 25(2)
- 32(1)
- 38(1)
- 64(2)
- 70(8)
- 75(3)
- 76(3)
- 85(2)
- 100(2)
- 102(2)
- 125(1)
- 150(1)
- 152(5)
- 200(1)
- 203(2)
- 250(1)
- 254(2)
- 300(1)
- 305(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(1)
- セラミックス(1)
- 鉄(1)
ねじの呼び
- M10(11)
- その他(1)
線径(Φmm)
- 0.27(3)
- 0.3(2)
- 0.35(7)
- 0.36(1)
- 0.5(2)
- 0.51(1)
毛丈(mm)
- 5(1)
- 8(1)
- 16(1)
- 17.46(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 23.5(1)
- 25(3)
- 29(1)
- 35(1)
- 36(1)
- 42(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 73(1)
5・8・16・17.46・22・23・23.5・25・29・35・36・42・45・50・55・73
ブランド
- バーテック
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(106)
- 高島産業(69)
- ヤナセ(柳瀬)(59)
- 錦(39)
- エスコ(28)
- FBK(フタバ)(25)
- TRUSCO(20)
- ミニター(19)
- オズボーン(16)
- サンフレックス(15)
- PFERD 馬印(14)
- LESSMANN(12)
- 鳴門屋(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- H&H(8)
- オフィスマイン(8)
- ミヤキ(8)
- SK11(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応

ワイラー 高速回転強力ブラシ
バーテック(4件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス 各社の100mm用グラインダーに適合(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 各プラントのパイプラインクリーニング 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])20000ねじ径(mm)10外径(Φmm)102ねじ径(M×P)10×1.5
ワイラー 高速回転強力ブラシ
バーテック(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離最高回転数(min-1[r.p.m])14000外径(Φmm)70
ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-100 13/10アナ
バーテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番805-1550厚さ(mm)16最高回転数(min-1[r.p.m])9000内径(Φmm)10/13毛丈(mm)23材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)100アズワン品番64-5183-10線径(mm)0.3
ワイラーパワーブラシ
バーテック(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離トラスコ品番124-9541材質ワイヤー(SW)ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])14000線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10外径(Φmm)70ねじ径(M×P)10×1.5適合材各種金属
ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-150 16アナ
バーテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番805-1552厚さ(mm)17内径(Φmm)16材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)150アズワン品番64-5183-12線径(mm)0.3
BeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35
バーテック¥6,098~税込¥6,708~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS)質量(g)230穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.35外径(Φmm)70
ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-200 16/25アナ
バーテック(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷安定した品質です 研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄トラスコ品番805-1553厚さ(mm)19最高回転数(min-1[r.p.m])4500内径(Φmm)16/25毛丈(mm)55材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)200アズワン品番64-5183-13線径(mm)0.35
ホイールブラシ ロジス
バーテック¥9,398税込¥10,3381個当日出荷ブラシが青色のため、万が一の脱毛時にも異物混入の発見がしやすい。今までのロールブラシはブラシの一部が摩耗しただけでブラシ全体を替えなければなりませんでした。ロジスブラックシステムはブラシ幅100mm単位で規格化しており、ご希望の寸法分をシャフトに連結してご利用いただくシステムです。お客様の手で組立から分解が簡単にでき、部分交換も可能となりました。消耗した部分のみブラシを交換することができ、長期間のご使用が可能です。ブラシを巻き替えるために、使用済みのブラシをメーカーまで送り返す必要がなく梱包作業や輸送費用の削減が可能です。規格品のため購入前に、実際のブラシで毛の固さ(毛腰)を確認することができます。使用耐熱温度130℃。耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れる。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品用途ベルトコンベアの洗浄・目詰まりの除去に。シール(ラベル)・フィルムの押えに。搬送物のホコリ払いに。パレットのクリーニングに。袋包装の空気抜きに。木材の切粉払いに。トラスコ品番253-4397材質PBT(ブラシ材質)、PP+グラスファイバー(本体)幅(mm)100色ブラシ:青径(Φmm)台:33最高使用回転数(min-1[r.p.m])300毛丈(mm)23.5耐熱温度(℃)130外径(mm)80穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.2
ダイナミック クリンプタイプベベルブラシ
バーテック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)5日以内出荷から7日以内出荷研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。材質真鍮メッキスチールワイヤー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)85
ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-250 25アナ
バーテック¥6,798税込¥7,4781個当日出荷トラスコ品番805-1554厚さ(mm)20内径(Φmm)25材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)250アズワン品番64-5183-14線径(mm)0.35
ワイラーパワーブラシ
バーテック(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離材質ステンレス(SUS)ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])14000線径(Φmm)0.36ねじ径(mm)10外径(Φmm)76ねじ径(M×P)10×1.5
ワイラーデュアライフホイルブラシ
バーテック¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷ヒネリを加え、フレキシブルな動きでよりハードなバリ取りが可能 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 高剛性のため重研磨に対応しています。 高速回転対応 長寿命 完全なバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品用途大型ギアなどのバリ取り コンクリート剥離 ゴムのフラッシュ 黒皮、酸化膜除去 ハードなさび落としRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックアダプター9.5X6.4
バーテック¥299税込¥3291個翌々日出荷ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用プラスチックアダプターです。用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用。トラスコ品番201-8480穴径(Φmm)6.4(取り付け後同寸法)アズワン品番64-5182-10
ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用
バーテック¥7,698税込¥8,4681個当日出荷HTハイカーボンスチールです。(高張力の熱処理鋼線使用)。長寿命です。アメリカ国内規格ANSIB165,1-2010に基づいたテストによる最高回転数を設定しております。ブラシ専用のワイヤー素材を採用しています。用途溶接作業の前後処理に。塗装ハガシ・汚れ落とし・赤サビ・酸化スケールの除去に。付着物の除去に。トラスコ品番202-0096材質/仕上スチールワイヤー質量(g)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000線径(Φmm)0.5外径(mm)70アズワン品番64-5182-88穴径(mm)15.8
ダイナミック カップブラシ
バーテック¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から翌々日出荷研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。材質SUS(ステンレスワイヤー)質量(g)300タイプ電動用最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10P1.5線径(Φmm)0.3
電動工具用カップブラシCW75-C25
バーテック¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から翌々日出荷バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用質量(g)305最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)外径(Φmm)75毛材真鍮メッキ鋼線金具径(Φmm)71
ハリケーンツイストカップブラシSW0.5
バーテック¥6,598税込¥7,2581個当日出荷従来のヒネリタイプのカップブラシに比べ、より強くよりスムーズに働きます。用途各種金属のサビ除去、塗料はく離、エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットはく離適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用トラスコ品番334-9314質量(g)280最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10(P1.5)外径(Φmm)70毛材ワイヤ鋼線アズワン品番64-5182-33線径(mm)0.50
ナイロックス用金属アダプター 133X19
バーテック¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ナイロックス用金属アダプターです。用途ナイロックスホイルブラシ(ソリッド複合ハブ)、ナイロックスレキュタンギュラホイルブラシ(ソリッド複合ハブ)用金属アダプタートラスコ品番805-1558穴径(Φmm)133.4
ナイロックスホイルブラシ NMX6SC#320
バーテック¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷トラスコ品番805-1642粒度320厚さ(mm)25.4内径(Φmm)50.8毛丈(mm)25外径(mm)152線径(mm)1.02
ナイロックスホイルブラシ NMX6SC#180
バーテック¥32,980税込¥36,2781個当日出荷トラスコ品番805-1643粒度180厚さ(mm)25.4内径(Φmm)50.8毛丈(mm)25外径(mm)152線径(mm)0.89
ナイロックスホイルブラシ NMX6SC#120
バーテック¥31,980税込¥35,1781個当日出荷トラスコ品番805-1644粒度120厚さ(mm)25.4内径(Φmm)50.8毛丈(mm)25外径(mm)152線径(mm)0.55
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2 1/2
バーテック¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷用途金型研磨・木工加工・非鉄金属バリ取り・内面バリ取りトラスコ品番805-1549厚さ(mm)12.7穴径(Φmm)15.9毛丈(mm)17.46材質(ブラシ部)SC:シリコンカーバイド番手#320外径(mm)64アズワン品番64-5182-53線径(mm)0.55
ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-300 25アナ
バーテック¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷トラスコ品番805-1555厚さ(mm)22内径(Φmm)25材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)300アズワン品番64-5183-15線径(mm)0.35
ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-125 13アナ
バーテック¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番805-1551厚さ(mm)16内径(Φmm)13材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)125アズワン品番64-5183-11線径(mm)0.3
ベベルブラシ85X10 SUS0.3
バーテック¥27,980税込¥30,7781セット(10個)翌々日出荷トラスコ品番805-1276質量(g)200ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10外径(mm)85線径(mm)0.35
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-3
バーテック¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷トラスコ品番805-1329粒度320厚さ(mm)13内径(Φmm)15.6砥粒シリコンカーバイト外径(mm)64アズワン品番64-5182-34線径(mm)0.55
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2
バーテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷トラスコ品番805-1338粒度500厚さ(mm)10内径(Φmm)12.7砥粒シリコンカーバイト外径(mm)51アズワン品番64-5182-41線径(mm)0.45
コパーセンターホイルブラシ C-3
バーテック¥6,598税込¥7,2581個当日出荷トラスコ品番805-1335材質ステンレス厚さ(mm)10内径(Φmm)6.4外径(mm)76アズワン品番64-5182-40線径(mm)0.3
コパーセンターホイルブラシ C-1 1/4
バーテック¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷トラスコ品番805-1331材質ステンレス厚さ(mm)6内径(Φmm)6.4外径(mm)32アズワン品番64-5182-36線径(mm)0.2
コパーセンターホイルブラシ C-1 1/2
バーテック¥4,698税込¥5,1681個当日出荷トラスコ品番805-1332材質ステンレス厚さ(mm)6内径(Φmm)6.4外径(mm)38アズワン品番64-5182-37線径(mm)0.2
コパーセンターホイルブラシ C-1
バーテック¥5,298税込¥5,8281個当日出荷トラスコ品番805-1330材質ステンレス厚さ(mm)5内径(Φmm)6.4外径(mm)25アズワン品番64-5182-35線径(mm)0.15
BeeRex電動ノット型カップブラシSW0.35
バーテック¥3,498~税込¥3,848~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質鋼線質量(g)250ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10外径(Φmm)70
BeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35
バーテック¥6,098~税込¥6,708~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS)質量(g)250ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10外径(Φmm)70