絞り込み
外径(Φmm)
線径(Φmm)
毛丈(mm)
6・9・10・12・12.5・13・16.5・18.5・20・22・23・25・30・31・35・37.5・38・50・62.5・75・毛丈(mm)をもっと見る
ブランド
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(106)
- 高島産業(69)
- ヤナセ(柳瀬)(59)
- 錦(40)
- バーテック(39)
- エスコ(28)
- FBK(フタバ)(25)
- TRUSCO(20)
- ミニター(19)
- オズボーン(16)
- サンフレックス(15)
- PFERD 馬印(14)
- LESSMANN(12)
- 鳴門屋(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- H&H(8)
- オフィスマイン(8)
- ミヤキ(8)
- SK11(8)
- ブランドをもっと見る
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・高島産業・ヤナセ(柳瀬)・錦・バーテック・エスコ・FBK(フタバ)・TRUSCO・ミニター・オズボーン・サンフレックス・PFERD 馬印・LESSMANN・鳴門屋・HiKOKI(ハイコーキ)・H&H・オフィスマイン・ミヤキ・SK11・ブランドをもっと見る

鋼線ベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷冷間引延により硬度をアップ。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)鋼線 Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)63最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線ベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷冷間引延により硬度をアップ。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線:0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)100金具径(mm)65適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルブラシ UN型
錦¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5ねじ径(Φmm)10
カップブラシ AN型
錦¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
スーパーカップ LN型
錦¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
Φ75 カップブラシ キンセン
サンフレックス¥629税込¥6921個6日以内出荷4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ用途4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ材質真鍮メッキねじピッチ1.5外径D(Φmm)75ねじ径(mm)10毛丈(mm)22材質(ブラシ部)キンセン外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])12500取付ネジ径M10
パイプラインブラシ
LESSMANN¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。パイプの溶接継目の研掃に最適です。用途パイプライン、配管等の継目のバリ、スラグ除去等に。厚さ(mm)6全長(mm)20ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.5
ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-200 16/25アナ
バーテック(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷安定した品質です 研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄トラスコ品番805-1553厚さ(mm)19最高回転数(min-1[r.p.m])4500内径(Φmm)16/25毛丈(mm)55材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)200アズワン品番64-5183-13線径(mm)0.35
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ16
ミニター¥5,498~税込¥6,048~1袋(10本)当日出荷材質ステンレス厚さ(mm)1.2全長(mm)46対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)16
ジスクベベルワイヤー
サンフレックス¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質真鍮形状べベル型直径(Φmm)85ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)85穴径M10ピッチ1.5
ジスクベベルワイヤー
サンフレックス¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線形状べベル型直径(Φmm)85ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)85許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径M10ピッチ1.5
工業用ブラシ ディスクセンター
オズボーン(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から翌々日出荷独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。
たこブラシ 鋼線
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷線材はスチールワイヤーロープ(SW)を使用しています。 ほつれにくくするため、線体一本一本に樹脂加工しました。 ワイヤロープ3Φ(0.3、49本)の線が1ブロックに10本植えて有り、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり、全体に弾性があり、手元の振動がなく疲れません。 ワイヤの切損が大幅に減少するホルダ付カップブラシです。用途さび・塗装はがし等。トラスコ品番332-2777質量(g)175ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10ねじ径(mm)10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
鋼線ゴールドネオカップブラシ
鳴門屋(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。用途空圧工具100mm用 金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。 溶接作業の前後に。 塗料のはく離に。トラスコ品番330-7662適合機種アングルディスクグラインダー(瓜生・NPK・空研・日東・不二・ユタニ・ヨコタ各メーカー共通)材質鋼線質量(g)290穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.25外径(Φmm)75
ステンより線ネオベベルブラシ
鳴門屋¥4,998税込¥5,4981個当日出荷高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。用途ステンレス・アルミダイキャスト製品のバリ取りに。
カップワイヤー用スパナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581丁当日出荷口が段付き形状になっていますので、1本で2サイズ(17/22mm)対応できます。用途カップブラシ/ベベルブラシの脱着用。仕様グリップ付。トラスコ品番232-5721材質/仕上ハイカーボンスチール/クロームメッキサイズ22mm/17mm質量(g)114
クイックステンレスカップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス線(SUS304)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
ワイラーパワーブラシ
バーテック(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離トラスコ品番124-9541材質ワイヤー(SW)ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])14000線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10外径(Φmm)70ねじ径(M×P)10×1.5適合材各種金属
ホイールブラシ ロジス
バーテック¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ブラシが青色のため、万が一の脱毛時にも異物混入の発見がしやすい。今までのロールブラシはブラシの一部が摩耗しただけでブラシ全体を替えなければなりませんでした。ロジスブラックシステムはブラシ幅100mm単位で規格化しており、ご希望の寸法分をシャフトに連結してご利用いただくシステムです。お客様の手で組立から分解が簡単にでき、部分交換も可能となりました。消耗した部分のみブラシを交換することができ、長期間のご使用が可能です。ブラシを巻き替えるために、使用済みのブラシをメーカーまで送り返す必要がなく梱包作業や輸送費用の削減が可能です。規格品のため購入前に、実際のブラシで毛の固さ(毛腰)を確認することができます。使用耐熱温度130℃。耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れる。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品用途ベルトコンベアの洗浄・目詰まりの除去に。シール(ラベル)・フィルムの押えに。搬送物のホコリ払いに。パレットのクリーニングに。袋包装の空気抜きに。木材の切粉払いに。トラスコ品番253-4397材質PBT(ブラシ材質)、PP+グラスファイバー(本体)幅(mm)100色ブラシ:青径(Φmm)台:33最高使用回転数(min-1[r.p.m])300毛丈(mm)23.5耐熱温度(℃)130外径(mm)80穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.2
軸付ホイールブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500毛材砥粒入りナイロン入数(本)1
ダイヤブラシ#80(100cm)
ミヤキ¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。サイズダイヤブラシ:100Φ材質(ねじ部)M16金属製ナット(ダイヤブラシ、ダイヤブラシ大共通)
ワイヤーラップ
ミニター¥2,398税込¥2,6381本当日出荷回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇所への作業を行ないます。交差穴、曲面の穴へのバリ取りに効果的で、また研磨剤を併用し、内径研磨工具としても使用できます。トラスコ品番499-4124軸径(Φmm)2.34幅(mm)30全長(mm)70タイプ12本線最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛丈(mm)30毛材ピアノ線外径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.8
カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。用途研磨作業。ねじ径(mm)M10材質(ブラシ部)鋼線ヒネリ外径(Φmm)75適合材鉄・一般金属・ステンレス・アルミ・木工・石材・コンクリート
カップブラシ
錦¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー
カップブラシ
錦¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷用途銅・真鍮等のサビ取り・木目出し等材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.3
パキンホイールブラシ
高島産業¥1,998~税込¥2,198~1個15日以内出荷厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮カップブラシ(BS)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。
#60 グリットベベルブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途曲面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。溶接後の焼け取り、金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業、サビ落とし。ねじ径(Φmm)10P1.5金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
#60 グリットベベルブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業穴径(Φmm)16金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
鋼線メッキ線ベベルブラシ(黄より線)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
#60グリットホイールブラシ (砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥5,698~税込¥6,268~1枚9日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.9取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,398~税込¥4,838~1枚8日以内出荷から9日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.25 鋼線ホイールブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,198~税込¥2,418~1枚7日以内出荷から9日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.25取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機