絞り込み
ねじの呼び
- M10
- M2(8)
- M2.5(3)
- M2.6(10)
- M3(25)
- M4(31)
- M5(23)
- M6(26)
- M8(24)
- M12(20)
- M16(9)
- M20(4)
- M22(2)
- M24(2)
- M30(2)
- No.4(2)
- No.6(2)
- No.8(2)
- UNC No.4(1)
- UNC No.6(1)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 樹脂すべて(18)
- FRP(3)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- PVDF(1)
- テフロン(PTFE)(2)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- レニー(RENY)(3)
- 塩ビ(PVC)(1)
ねじ山種類
- メートル並目(8)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(12)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 大阪魂(11)
- 廣杉計器(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(8)
M2.6(10)
M3(25)
M4(31)
M5(23)
M6(26)
M8(24)
M10
M12(20)
M16(9)
ねじの呼びをもっと見る

樹脂ネジ レニーナット RYNT-00
廣杉計器(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898税込¥4,2881パック(5個)当日出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180