絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~150
  • 30~45(3)
  • 33~40(1)
  • 34~42.9(1)
  • 35.1~43(1)
  • 100~550(1)
  • -20~350(1)
  • -20~400(4)
  • -20~550(6)
  • -20~650(3)
  • -20~2000(1)
  • -40~2200(1)
ブランド
  • HIKMICRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン用グラフィー MiniX HIKMICROスマートフォン用グラフィー MiniXHIKMICRO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
電気設備の検査、空調制御システム(HVAC)システムの故障検知用のスマートフォンサーマルカメラです。iOS、Android(アンドロイド)スマートフォン、タブレット、Windowsノートパソコン用サーマルアプリで赤外線画像の取得が可能です。使用用途に合わせて、モード(サーマル・PIP・フュージョン・ビジュアル・ブレンディング・8カラーパレット)が選択可能です。QRコードをスキャンするだけでワイヤレス接続ができ、安定した画像転送が可能です。リチウムイオン充電池を内蔵しており、最大4時間連続使用が可能です。付属の取り付けブラケット(2種)を使えば、壁掛け・三脚など幅拾い用途に対応可能です。
用途各種検査に(雨漏り、断熱材、水漏れ、液漏れ、空気漏れなど)。各種点検に(電気設備、太陽光パネル、基盤、床暖房 HVAC など)。自動車整備用。工場生産現場各工程の温度管理に。付属品USBケーブル、表面保護ホルダー、収納ケース、スマートフォンホルダートラスコ品番698-9501材質前面カバー:ポリカーボネート(PC)、ABS樹脂、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、背面カバー:アルミダイカスト(ADC-12)・熱可塑性ポリウレタン(軟質ゴムTPU)幅(mm)38.89高さ(mm)155.45使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)32.1電源(V)360 mW温度(℃)最小表示:0.1解像度赤外線:256×192(ピクセル)測定温度範囲(℃)-20~150/100~550RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)3.33測定視野角(°)37.2×50.0

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

サーマルカメラ