2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツーウェイバックカメラ20M配線コード付 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ツーウェイバックカメラ20M配線コード付

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ご利用になるモニターが高画質なAHD、または一般的なアナログ(CVBS)タイプのモニター双方に対応する2WAYカメラ。小型なボディに高画質CMOSイメージセンサーを搭載。水平視野角は広角175°で死角をフォローします。ケーブルはJET製DINとRCA端子に対応し、12V車・24V車に対応
    用途電装パーツセット内容カメラ本体/取付けステー/接続DINケーブル(20m)/RCA変換ケーブル機能AHD/CVBS切替、バックガイドライン表示/非表示切替解像度1280×720防塵防水性能IP68水平(ティルト)角度175°画素数100万動作電流(mA)100/12Vビデオ仕様NTSC本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×40.5×38.5イメージセンサー1/2.7CMOS動作電圧(V)12-35最低照度(Lux)0.001
  • CVC-100 赤外線室内カメラ 7Mケーブル付 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CVC-100 赤外線室内カメラ 7Mケーブル付

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    チームスマートレコーダー用室内カメラ。ドライバーや車内を撮影したいとき等に便利です。赤外線付き。
    用途電装パーツ仕様IRLED:850nm 6EA、正像/鏡像:切替線付適合機種チームスマートレコーダーYM201(592771/592772/592773/592777)/T5(592816/592819)/TAT2(592781/592782)/T3(592811/592812)ケーブル長(m)本体側0.6/延長6入力電圧(V)5~12消費電流(mA)130/350解像度960(H)×480(V)接続端子RCAまたはミニジャック動作温度(℃)-20~+70度動作湿度(%)30~95保管温度(℃)-30~+85フレームレートNTSC(60FPS)/PAL(50FPS)画角水平92度/垂直65度映像出力CVBSイメージセンサー1/3PC1099最低照度(Lux)0(赤外線カメラON)

『トラック用ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー・カメラ (本体)