絞り込み
充電時間
- 6時間以上(1)
ブランド
- デジタルランド
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- CodeTechCAM(1)
- EARTH MAN(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SK11(7)
- マキタ(14)
- ミルウォーキーツール(8)
- 友定建機(3)
- 大橋産業(BAL)(2)
- 角利(角利産業)(1)
特価

充電エアーコンプレッサ
デジタルランド¥5,898税込¥6,4881セット4日以内出荷空気圧縮力が高く、空気入れがあっという間に終わります。タイヤやホイールなどの空気圧を設定するだけで空気を自動注入。設定した数値で自動で空気を停止します。5種類のアタッチメントが付属。車のタイヤから浮き輪まで様々のものに適用できます。LED搭載で薄暗い場所でも作業可能です。狙いやすく疲れにくいのが特徴です。安全ロックボタン搭載で誤作動を防止します。2種類のブレードで幅広い素材を切断できます。用途ワンタッチで簡単に空気を注入。タイヤ、ボール、浮き輪などの面倒な空気入れをたった1台で解決。寸法(mm)205×53×142質量(g)481電源USB充電連続使用時間約10分(使用時間:約20分)充電時間約6時間圧力単位PSI・BAR・KPA・Kgの切り替えが可能。