絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 24
  • 12(3)
  • 14.4(6)
  • 18(8)
  • 36(2)
  • その他(3)
充電時間
  • 3~4時間未満(1)
  • 4~5時間未満(2)
ブランド
  • 富士倉(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    3日以内出荷
    予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!。コードレス冷温庫コンパクトタイプ。ちょうどいい使いやすさ!容量18L。2Lペットボトルが縦に4本収納可能!。17段階温度設定(ー18℃~60℃)。庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能。庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能。蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能。シーンに合わせて3種類の電源に対応可。(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)。安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる。本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)。JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応。12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能。USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)。ドレンコック付。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、予備電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット質量(kg)14.2(蓄電池除く)電源(V)家庭用:AC100、車載:DC12/24出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式加温方式設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60バッテリー電圧(V)14.4(BSL14XXシリーズ)/18(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450庫内容量(L)仕切板なし:18、仕切板あり:左右8適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
  • 充電式冷蔵・冷凍庫 フリザクス30L 富士倉

    充電式冷蔵・冷凍庫 フリザクス30L

    富士倉
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    4日以内出荷
    伸縮するキャリーハンドルとキャスターで移動もラクラク。
    用途レジャー用途、冷凍食品、アイスクリーム等の運搬に。付属品専用電源アダプター14.5V 6A 専用シガープラグ電源ケーブル質量(kg)11.4電圧(V)車両:DC12・24消費電力(W)作動時:40(最大) 待機時:0.1温度範囲(℃)制御:-20~20冷却方式コンプレッサー 冷媒ガスR134a 32gバッテリーリチウムイオン電池11.1V 15600mAh本体サイズ(mm)幅586×奥行356×高さ378充電時間(時間)4~5収納容量(L)30アダプタタイプ入力:AC100~240V 2.5A 50/60Hz 出力:DC14.5V 6Aグリーンマーク認定
  • 充電式ダブル冷蔵・冷凍庫 フリザクス37L 富士倉

    充電式ダブル冷蔵・冷凍庫 フリザクス37L

    富士倉
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    当日出荷
    左右の庫内温度を個々に設定が可能です。冷蔵と冷凍で使用したり全て冷凍・冷蔵設定など組み合わせ自由で大変便利です。
    用途レジャー用途、冷凍食品、アイスクリーム等の運搬に。付属品専用電源アダプター14.5V 6A 専用シガープラグ電源ケーブル まな板質量(kg)17.6電圧(V)車両:DC12・24消費電力(W)作動時:60(最大) 待機時:0.1温度範囲(℃)制御:-20~20冷却方式コンプレッサー 冷媒ガスR134a 40gバッテリーリチウムイオン電池11.1V 15600mAh本体サイズ(mm)幅460×奥行711×高さ441充電時間(時間)4~5収納容量(L)左庫:26.7 右庫:10 合計:36.7アダプタタイプ入力:AC100~240V 2.5A 50/60Hz 出力:DC14.5V 6Aグリーンマーク認定
充電式冷温庫