絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 36
  • 12(3)
  • 14.4(6)
  • 18(8)
  • 24(3)
  • その他(3)
ブランド
  • マキタ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ

    充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
    付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却]90W(-18℃)、[加熱]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機:663×341×372、庫内:323×240×261方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮バッテリー電圧(V)36(40max)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
  • 充電式保冷温庫(23L)真空断熱パネル仕様 マキタ

    充電式保冷温庫(23L)真空断熱パネル仕様

    マキタ
    ¥90,980税込¥100,078
    1台
    4日以内出荷
    充電式保冷温庫CW006G。「6面真空断熱パネル」新採用、保冷力約2倍(従来機比)しっかり保冷・保温。両側開閉ドア付 「23L」仕様。◆特長◆。「6面真空断熱パネル」新採用。断熱性能に優れた【真空断熱パネル】を新たに採用。外気温37℃でも-18℃を維持、優れた断熱性能で37℃の炎天下でも庫内温度-18℃を維持できます。電源OFF時の保冷力 「約2倍」(メーカー従来機比)。「6面真空断熱パネル」の効果で、電源を切った後でも、メーカー従来機に比べ、保冷力に優れます。使用時間 「約1.7倍」でランタイムが向上(メーカー従来機比)。メーカー従来機に比べ、同じ容量のバッテリでも約7時間30分。長く使えます。2部屋モード切替機能付、左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。-18℃保冷 ~ 60℃保温、保冷・保温を「17段階」で細かく温度設定が可能。。ペットボトルの収納本数。500mL約25本収納可能、2L約4本、500mL約4本まで収納できます。1充電あたりの使用時間(目安)。・BL4080F×2本時(1本でも可能)。「保冷」外気温30℃。-18℃設定 約29時間、5℃設定 約70時間、2部屋モード 約27時間 。1。「保温」外気温0℃。60℃設定 約24時間、。・BL4050F×2本時(1本でも可能)。「保冷」外気温30℃。-18℃設定 約17時間30分、5℃設定 約43時間、2部屋モード 約16時間30分 。1。「保温」外気温0℃。 60℃設定 約14時間30分。・BL1860B×2本時(1本でも可能)。「保冷」外気温30℃。-18℃設定 約11時間、5℃設定 約29時間、2部屋モード 約11時間30分 。1。「保温」外気温0℃。60℃設定 約8時間30分。その他特長。・両側から開閉、取り外し可能な利便性の高いドア。・USB機器充電可能(USB電源端子はAタイプとCタイプ)。・移動に便利な大径キャスタ、キャリーハンドル付。・大容量BL18120/BL1890バッテリも取付可能。・AC100V、シガーソケットでも使用可能。・防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)。・小さい食品などの整理整頓に便利なインナートレイ付。・ゴミ袋用フック付
    付属品ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ質量(kg)21電源(V)直流36(40max)、直流18、AC100(50/60Hz)、自動車シガーライターソケット DC12-24内容積(L)23本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)633×345×443庫内寸法(mm)300×240×320(長さ×幅×高さ)
充電式冷温庫