絞り込み
使用荷重(t)
- 0.2
- 0.06(26)
- 0.1(31)
- 0.125(21)
- 0.15(18)
- 0.16(21)
- 0.24(12)
- 0.25(70)
- 0.48(9)
- 0.49(62)
- 0.5(77)
- 0.9(30)
- 1(78)
- 1.5(40)
- 2(65)
- 2.5(25)
- 2.8(32)
- 3(13)
- 4.8(10)
- 5(14)
- 使用荷重(t)をもっと見る
揚程(m)
- 3(4)
- 6(4)
- 8(1)
- 10(3)
- 20(1)
- 30(1)
巻上げ速度
- 3~5(2)
- 3~5未満(6)
ブランド
- エスコ(3)
- 象印チェンブロック(2)
- 二葉製作所(2)
- KITO(キトー)(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.06(26)
0.1(31)
0.25(70)
0.49(62)
0.5(77)
0.9(30)
1(78)
1.5(40)
2(65)
2.8(32)
使用荷重(t)をもっと見る

ベータ型小型電気チェーンブロック
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
単相チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷小型で軽量(揚程3mで8kg、6mで10kg)な電気チェーンブロックなので持ち運びが便利です。型式SCモーター定格時間15分
β型小型電気チェーンブロック 1速形
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。仕様1速形、2点押ボタン式質量(kg)10電源コード(m)3JIS規格JIS B 8815定格時間(分)25
電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式)
KITO(キトー)¥599,800~税込¥659,780~1台3日以内出荷日本初の回生エネルギーを使用したバッテリ駆動式の電気チェーンブロックです。HiKOKIマルチボルトシリーズの電動工具用バッテリーを使用しています。巻下げ時の回生エネルギーをバッテリーに再充電する機構により長時間の使用が可能となりました。バッテリー残量低下時は昇降速度を自動制限、さらに残量が少なくなると巻上は停止、巻下げのみ可能となります。無線操作式を採用したことにより、完全コードレス化を実現しました。専用収納ケースが付属しているので持ち運びも簡単です。付属品バッテリー1個、バッテリー充電器1個、専用収納ケース等級M5保護等級製品本体:IP65、送信機:IP55バッテリーHiKOKIマルチボルトシリーズ反復定格40%ED使用環境温度(℃)-10~40フックセルフロッキングフックロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4.0mm×1使用可能時間(分間)60使用環境湿度(%)RH85%以下通信距離(m)50
プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷小型で軽量なので、設置も簡単。トロリのレール幅は3段階調整可能(75,100,125mm)。型式SCPモーター定格時間15分
200kgx 3m 電動チェーンブロック
エスコ¥117,100税込¥128,8101個翌日出荷エスコ品番EA987DD-3質量(kg)7.5最小距離(mm)【フック間】280モーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
200kgx10m 電動チェーンブロック
エスコ¥183,100税込¥201,4101個翌日出荷エスコ品番EA987DD-10質量(kg)10.5最小距離(mm)【フック間】280モーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
『電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気チェーンブロック本体
- 電気チェーンブロック用オプション品