絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.06(6)
  • 0.1(7)
  • 0.16(5)
  • 0.24(6)
  • 0.48(1)
揚程(m)
  • 1.8(1)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 15(2)
巻上げ速度
  • 1未満(5)
  • 5~7未満(1)
  • 9~11未満(1)
  • 11以上(3)
ブランド
  • KITO(キトー)
  • 象印チェンブロック(19)
  • エスコ(5)
  • 二葉製作所(4)
  • トーヨーコーケン(TKK)(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.06(6)
0.1(7)
0.16(5)
0.24(6)
0.48(1)
  • キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)

    KITO(キトー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
    種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
  • 電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形 KITO(キトー)

    電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形

    KITO(キトー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    8日以内出荷から13日以内出荷
    商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。 メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。
    仕様2速形、2点押ボタン式タイプショートヘッド電源コード(m)5定格時間(分)20
  • キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン)

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
    電源が単相100V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。 作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付きなので型合わせ・組立てなどの精密作業に威力を発揮致します。
    種別上下2速選択形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5
  • キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)単相AC200V KITO(キトー)

    キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)単相AC200V

    KITO(キトー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    13日以内出荷
    商用電源でよりパワフルに使える単相AC200V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m(プラグは付いてません)
    種別上下1速形電源単相AC200V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4反復定格最大起動ひん度(回/時)180反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)20寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5
  • キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)

    KITO(キトー)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    13日以内出荷
    キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。 電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。 キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。
    種別1速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
  • キトーセレクト 1速型 (2点ボタン)高揚程 KITO(キトー)

    キトーセレクト 1速型 (2点ボタン)高揚程

    KITO(キトー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    13日以内出荷
    種別上下1速形質量(kg)19出力(W)300電源単相AC100V 50/60Hz寸法d(mm)187寸法a(mm)409定格電流(A)6寸法e(mm)222ロードチェン線径(Φmm)4寸法h(mm)125反復定格最大起動ひん度(回/時)360反復定格負荷時間率(%)60定格時間(分)50寸法g(mm)25寸法f(mm)205寸法i(mm)80寸法j(mm)25寸法k(mm)450寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)14.5
  • キトーセレクト 2速形 (シリンダ形) KITO(キトー)

    キトーセレクト 2速形 (シリンダ形)

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    13日以内出荷から34日以内出荷
    パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。過巻防止装置付。上限リミットスイッチ付。作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付なので型合わせ、組立てなどの精密作業に威力を発揮します。
    種別上下2速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92

『電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります

電気チェーンブロック本体